HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 기계적 연동 장치
방수 폐쇄 플러그
Hubbell 배선 장치-Kellems 방수 폐쇄 플러그는 충격 및 부식 방지 기능을 제공하는 다이 캐스트 아연 구조를 특징으로 합니다. 이 플러그는 화씨 -40~75도 범위의 온도를 견딜 수 있고 전기 트래킹에 대한 저항을 제공할 수 있는 열경화성 폴리에스테르 접점 캐리어가 특징입니다. 30A 및 60A Circuit-Lock(미융합 및 융합) 핀 및 슬리브 기계적 인터록에 이상적입니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 방수 폐쇄 플러그는 충격 및 부식 방지 기능을 제공하는 다이 캐스트 아연 구조를 특징으로 합니다. 이 플러그는 화씨 -40~75도 범위의 온도를 견딜 수 있고 전기 트래킹에 대한 저항을 제공할 수 있는 열경화성 폴리에스테르 접점 캐리어가 특징입니다. 30A 및 60A Circuit-Lock(미융합 및 융합) 핀 및 슬리브 기계적 인터록에 이상적입니다.
기계적 인터록
Hubbell Wiring Device-Kellems 기계적 인터록은 우연한 연결을 방지하고 부하 상태에서 회로를 끊거나 만드는 데 사용됩니다. 이 연동 장치에는 스위치가 꺼질 때까지 제거할 수 없는 플러그와 OSHA 잠금/태그아웃 규정을 충족하는 잠금식 핸들이 있습니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 인터록은 높은 열 안정성을 제공하고 최대 600VAC(RMS)의 전압에서 작동할 수 있도록 네오프렌으로 만든 샤프트 씰이 있습니다. 2, 3 및 4극 구성으로 제공되는 다양한 기계적 인터록 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 회로 잠금 기계적 인터록 플러그의 존재를 감지하기 위한 Plug-Check 메커니즘이 특징입니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 기계적 인터록은 우연한 연결을 방지하고 부하 상태에서 회로를 끊거나 만드는 데 사용됩니다. 이 연동 장치에는 스위치가 꺼질 때까지 제거할 수 없는 플러그와 OSHA 잠금/태그아웃 규정을 충족하는 잠금식 핸들이 있습니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 인터록은 높은 열 안정성을 제공하고 최대 600VAC(RMS)의 전압에서 작동할 수 있도록 네오프렌으로 만든 샤프트 씰이 있습니다. 2, 3 및 4극 구성으로 제공되는 다양한 기계적 인터록 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 회로 잠금 기계적 인터록 플러그의 존재를 감지하기 위한 Plug-Check 메커니즘이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 상 | A | 색상 | 타입 | 함께 사용 | 전압 | 정격 전압 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL430MI12W | ₩3,547,285 | |||||||||
B | HBL460MIF12W | ₩5,703,687 | |||||||||
C | HBL360MI7W | ₩3,695,545 | |||||||||
D | HBL420MI12W | ₩2,995,422 | |||||||||
E | HBL460MI12W | ₩4,455,762 | |||||||||
F | HBL4100MI12W | ₩4,969,282 | |||||||||
G | HBL430MIS2W | ₩3,187,817 | |||||||||
H | HBL460MIS2W | ₩4,182,115 | |||||||||
H | HBL430MIFS2W | ₩5,724,180 | |||||||||
H | HBL460MIFS2W | ₩5,820,325 | |||||||||
I | HBL4100MI9W | ₩4,255,930 | |||||||||
J | HBL420MI5W | ₩2,527,542 | |||||||||
K | HBL5100MI9W | ₩5,132,382 | |||||||||
L | HBL530MI7W | ₩3,304,192 | |||||||||
M | HBL420MI9W | ₩2,571,415 | |||||||||
N | HBL420MI7W | ₩2,655,100 | |||||||||
O | HBL4100MI5W | ₩4,817,837 | |||||||||
E | HBL460MI9W | ₩4,175,937 | |||||||||
P | HBL530MI5W | ₩3,393,617 |
Circuit-Lock 방수 기계식 인터록 장치
Hubbell Wiring Device-Kellems Circuit-Lock 방수 기계식 인터록 장치는 부하 조건에서 회로 생성 또는 차단 또는 우연한 연결을 최소화하기 위한 전기 콘센트입니다. 이 연동 장치는 플러그의 존재를 감지하기 위한 Plug-Check 메커니즘과 개스킷과 통합된 스프링 로드 커버를 특징으로 하여 돌리고 잠글 때 방수 밀봉을 제공합니다. 설치 및 배선이 용이하도록 탈착식 도어가 함께 제공되며 30~100A 범위의 정격 전류를 제공합니다. 3극 및 4극 구성으로 제공되는 다양한 기계적 인터록 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 기계적으로 연동된 리셉터클 기어 박스에 둘러싸인 큰 기어가 있습니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems Circuit-Lock 방수 기계식 인터록 장치는 부하 조건에서 회로 생성 또는 차단 또는 우연한 연결을 최소화하기 위한 전기 콘센트입니다. 이 연동 장치는 플러그의 존재를 감지하기 위한 Plug-Check 메커니즘과 개스킷과 통합된 스프링 로드 커버를 특징으로 하여 돌리고 잠글 때 방수 밀봉을 제공합니다. 설치 및 배선이 용이하도록 탈착식 도어가 함께 제공되며 30~100A 범위의 정격 전류를 제공합니다. 3극 및 4극 구성으로 제공되는 다양한 기계적 인터록 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 기계적으로 연동된 리셉터클 기어 박스에 둘러싸인 큰 기어가 있습니다.
스타일 | 모델 | 함께 사용 | A | 색상 | 전압 | 정격 전압 | 와이어 크기 | 현재 평가 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL560MI5W | ₩4,339,877 | |||||||||
B | HBL430MI5W | ₩3,174,185 | |||||||||
C | HBL460MI7W | ₩4,166,417 | |||||||||
D | HBL460MIF7W | ₩5,678,592 | |||||||||
E | HBL560MI9W | ₩4,418,137 | |||||||||
F | HBL4100MI7W | ₩4,579,680 | |||||||||
G | HBL430MI9W | ₩3,198,632 | |||||||||
H | HBL430MI7W | ₩2,892,960 | |||||||||
D | HBL430MIF7W | ₩4,921,122 |
기계적으로 연동된 콘센트, 4극, 277~480VAC, 30A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL530MIF7W | CE6TLX | - | RFQ |
기계적으로 연동된 콘센트, 4극, 347~600VAC, 30A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL530MIF5W | CE6TLW | - | RFQ |
기계적으로 연동된 콘센트, 4극, 120~208VAC, 30A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL530MI9W | CE6TLV | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 2극, 250VAC, 60A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL360MI6W | CE6TLA | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 2극, 125VAC, 100A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL3100MI6W | CE6TKV | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 250VAC, 60A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL460MIF9W | CE6TLU | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 600VAC, 60A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL460MIF5W | CE6TLT | - | RFQ |
기계적으로 연동된 콘센트, 4극, 120~208VAC, 60A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL560MIF9W | CE6TLZ | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 480VAC, 60A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL460MI7WR | CE6TLQ | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 125 - 250V, 100A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL4100MI12WR | CE6TLB | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 60A, 600VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL460MI5WR | CE6TLP | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 125 - 250V, 30A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL430MIF12W | CE6TLJ | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 30A, 250VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL430MI9WR | CE6TLH | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 480VAC, 30A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL430MI7WR | CE6TLG | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 480VAC, 100A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL4100MI7WR | CE6TLD | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 3극, 600VAC, 100A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL4100MI5WR | CE6TLC | - | RFQ |
기계적으로 연동되는 리셉터클, 2극, 125VAC, 60A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL360MI4W | CE6TKZ | - | RFQ |
기계적으로 연동된 콘센트, 3극, 250VAC, 60A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL460MI9WR | CE6TLR | - | RFQ |
더 알아보기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 환풍
- 연마 숫돌
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 손톱
- 튜빙 벤더
- 벌크 푸시 온 호스
- 지하 인클로저 커버
- 산업용 수영장 및 스파 펌프
- SPILFYTER 범용 흡착제 롤
- BRISKHEAT 블랭킷 드럼 히터
- AMERICAN LOCK 범프 스톱이 있는 솔리드 바디 자물쇠
- PARKER 60 시리즈, 방진
- WESTWARD 몽키 스패너
- DWYER INSTRUMENTS BT15S/BT20S 시리즈 위생 바이메탈 온도계
- UNISTRUT 날개 모양 피팅
- VERMONT GAGE Car Zz NoGo 가역 어셈블리, 레드
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 레귤러 스타일, 소켓 엔드, EPDM
- DAYTON 리프트 휠 키트