VOLLRATH 실험실 집게 및 집게 NSF 인증을 받은 식기세척기 사용이 가능한 Kool-Touch 폼통은 섬세한 물체를 다룰 수 있도록 설계되었습니다. 절연 코팅 처리된 20게이지 스테인리스 스틸 구조와 최대 작동 온도 350°F가 특징입니다.
NSF 인증을 받은 식기세척기 사용이 가능한 Kool-Touch 폼통은 섬세한 물체를 다룰 수 있도록 설계되었습니다. 절연 코팅 처리된 20게이지 스테인리스 스틸 구조와 최대 작동 온도 350°F가 특징입니다.
실험실 집게와 집게는 과학 및 의료 시설에서 테스트 튜브, 플라스크 및 페트리 접시와 같은 작은 물체나 장비를 다루는 데 사용됩니다. 실험실 집게는 일반적으로...자세히 보기
Kool Touch Tong 304 스테인레스 스틸
더 알아보기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 세련
- 아크 플래시 보호
- 드럼
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 비트 세트
- 전기 압력 와셔
- 타이어 장착 및 분리 도구
- 들여 쓰기 기계
- 절연 파이프 커버
- WESTWARD 가든 스페이드
- RAE 포장 스텐실, R x R
- KISSLER & CO 급수 정지
- STREN-FLEX 웹 슬링, 유형 4
- ALLEGRO SAFETY 니플
- PARKER 내약품성 커플링, 누수방지 밸브형
- THOMAS & BETTS LT6FES03W 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 안장, FPT
- EATON XT IEC 시리즈 컨택터, 프레임 K
- ZEPHYR 카운터싱크 케이지