BRADY 라벨 메이커 리본 카트리지
R4900 시리즈, 프린터 리본
Brady R4900 시리즈 인쇄 리본은 스풀이나 카트리지에 감긴 잉크 직물 또는 플라스틱 재료로 구성됩니다. 이 리본은 잉크가 용지에 분산되는 통로 역할을 합니다. 개방형 1인치 코어가 있어 다양한 열전사 프린터에 적합합니다. 이 잉크 면이 바깥쪽으로 향하는 리본은 고온에서 높은 번짐 및 내용제성이 있어 선명한 인쇄 결과를 제공합니다.
Brady R4900 시리즈 인쇄 리본은 스풀이나 카트리지에 감긴 잉크 직물 또는 플라스틱 재료로 구성됩니다. 이 리본은 잉크가 용지에 분산되는 통로 역할을 합니다. 개방형 1인치 코어가 있어 다양한 열전사 프린터에 적합합니다. 이 잉크 면이 바깥쪽으로 향하는 리본은 고온에서 높은 번짐 및 내용제성이 있어 선명한 인쇄 결과를 제공합니다.
R6200 시리즈, 프린터 리본
고삐
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | IP-R6006 | ₩180,145 | ||||
B | IP-R6002 | ₩364,927 | ||||
C | R6210 | ₩94,586 | ||||
D | M71-R6400 | ₩193,427 | ||||
E | B30-R4300 | ₩166,845 | ||||
E | B30-R6000 | ₩163,607 | ||||
F | R4913 | ₩161,402 | ||||
D | M71-R6600 | ₩202,545 | ||||
G | B30-R10000 | ₩365,470 | ||||
H | 96089 | ₩451,902 | ||||
I | IP-R4302 | ₩305,760 | ||||
J | R6010 | ₩109,785 | ||||
K | M71-R4300 | ₩165,095 | ||||
L | R6113 | ₩52,185 | ||||
M | R6013 | ₩170,992 | ||||
N | R6413 | ₩187,897 | ||||
B | IP-R4300 | ₩393,190 | ||||
O | IP-R4307 | ₩564,392 | ||||
P | IP-R6007 | ₩495,407 | ||||
Q | IP-R6000 | ₩284,882 | ||||
R | R4313 | ₩207,515 | ||||
S | R6613 | ₩264,880 | ||||
T | M71-R6000 | ₩185,940 | ||||
U | R6213 | ₩174,265 | ||||
V | 356126 | ₩470,015 |
프린터 리본
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | B30-R6600 | ₩157,517 | ||
B | B30-R6700-WT | ₩160,020 |
리본 블랙 500 피트
리본 카트리지
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 13511 | ₩586,232 | ||||
B | B30-R6200 | ₩168,630 | ||||
C | 52042 | ₩596,470 | ||||
D | 76739 | ₩481,932 | ||||
B | B30-R6400 | ₩171,132 | ||||
A | 13510 | ₩659,400 | ||||
E | 103025 | ₩601,370 | ||||
F | 105031 | ₩376,127 | ||||
G | 13524 | ₩752,640 | ||||
H | 13525 | ₩756,857 | ||||
I | 76775 | ₩459,409 | ||||
J | 76774 | ₩459,409 | ||||
K | 76779 | ₩459,409 | ||||
L | 76778 | ₩345,822 | ||||
M | 13706 | ₩745,569 | ||||
M | 13707 | ₩707,328 | ||||
N | 13704 | ₩684,215 | ||||
N | 13705 | ₩649,579 | ||||
O | 76795 | ₩263,497 | ||||
P | 76770 | ₩459,409 | ||||
Q | 13528 | ₩752,640 | ||||
R | 13529 | ₩684,215 | ||||
P | 76771 | ₩459,409 | ||||
S | 13523 | ₩684,215 | ||||
T | 13521 | ₩756,857 |
열전 사 프린터 리본
리본 레드 984 피트
R6100 시리즈, 프린터 리본
R6000 무 할로겐 시리즈, 프린터 리본
R4400 시리즈, 프린터 리본
리본 흰색 984 피트
스타일 | 모델 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | R6807-WT | ₩572,547 | |||
A | R4404-WT | ₩653,625 | |||
B | IP-R4402-WT | ₩443,817 | |||
C | IP-R4407-WT | ₩546,192 |
리본 녹색 984 피트
프린터 용 리본
스타일 | 모델 | 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IP-R4900 | ₩307,737 | |||
B | IP-R6200 | ₩229,215 | |||
C | IP-R4902 | ₩216,877 | |||
D | IP-R4306 | ₩198,957 | |||
E | IP-R6102 | ₩92,050 | |||
F | IP-R6107 | ₩121,170 | |||
G | IP-R6407 | ₩613,357 | |||
A | IP-R6602 | ₩499,082 | |||
C | IP-R6400 | ₩321,527 | |||
H | IP-R6600 | ₩389,725 | |||
D | IP-R6606 | ₩288,155 | |||
A | IP-R6402 | ₩438,620 | |||
F | IP-R6607 | ₩683,130 | |||
A | IP-R6202 | ₩304,010 | |||
I | IP-R6100 | ₩65,905 | |||
D | IP-R6206 | ₩145,530 | |||
J | IP-R6406 | ₩222,110 | |||
K | IP-R6207 | ₩394,240 | |||
L | IP-R4400-BL | ₩351,137 | |||
M | IP-R4407-BL | ₩546,192 | |||
M | IP-R4507-BL | ₩615,842 | |||
L | IP-R4500-BL | ₩350,297 | |||
N | IP-R4402-BL | ₩443,817 | |||
O | IP-R4400-GR | ₩351,137 | |||
P | IP-R4402-GR | ₩443,817 |
리본 블랙 500 피트.
R6400 시리즈, 프린터 리본
Brady R6400 시리즈 프린터 리본은 고품질과 내구성이 중요한 산업 및 상업 환경의 라벨 인쇄에 적합합니다. 이 리본은 호환 가능한 프린터와 함께 사용되어 열악한 환경, 화학 물질 및 실외 노출을 견딜 수 있는 깨끗하고 오래 지속되는 라벨을 생성합니다. 이 R6400 시리즈 리본은 화씨 41도에서 91도 사이의 온도에서 작동합니다. 개방형 0.5인치 코어가 있어 THT 모델 1024, 1244, 1344를 포함한 열전사 프린터와 호환됩니다. 이 프린터 리본은 레진 배합으로 탁월한 저항력을 제공합니다. 화학 물질 및 마모에. 측면 잉크 바람 방향이 특징이므로 인쇄 과정이 간소화됩니다. R6400 시리즈 프린터 리본은 360피트와 984피트 길이로 제공됩니다.
Brady R6400 시리즈 프린터 리본은 고품질과 내구성이 중요한 산업 및 상업 환경의 라벨 인쇄에 적합합니다. 이 리본은 호환 가능한 프린터와 함께 사용되어 열악한 환경, 화학 물질 및 실외 노출을 견딜 수 있는 깨끗하고 오래 지속되는 라벨을 생성합니다. 이 R6400 시리즈 리본은 화씨 41도에서 91도 사이의 온도에서 작동합니다. 개방형 0.5인치 코어가 있어 THT 모델 1024, 1244, 1344를 포함한 열전사 프린터와 호환됩니다. 이 프린터 리본은 레진 배합으로 탁월한 저항력을 제공합니다. 화학 물질 및 마모에. 측면 잉크 바람 방향이 특징이므로 인쇄 과정이 간소화됩니다. R6400 시리즈 프린터 리본은 360피트와 984피트 길이로 제공됩니다.
R4300 시리즈, 프린터 리본
열전사 프린터 리본 200피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
134352 | AF6LJN | ₩ 476,455 |
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 기계 유체
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 사서함 및 게시물
- 오일 쿨러
- 직업 및 쇼핑 티켓 소지자
- 카펫 스위퍼
- 사포 시트 롤
- 카펫 추출기 액세서리
- APPROVED VENDOR 로우 프로파일 머신 가드
- WESTWARD MIG 용접 와이어
- OSG 엔드 밀 볼 D 40.00mm
- SOLBERG 필터 / 소음기 입구
- BRADY 8205 시리즈, 번호 라벨
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 폴리에스터, 20미크론, 바이톤 씰
- THOMAS & BETTS 분할 커플링
- ANVIL 탱크 젖꼭지
- REGAL STI 나선형 플루트 탭, 하단, HSS, Alcrona
- WILTON TOOLS 자재 취급 부품