그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리본 |
색상 | 파란색 |
길이 | 984ft. |
폭 | 3 17 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 9612109030 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
IP-R6202 | 검정 | 3 17 / 64 " | ₩ 308,560 | ||
IP-R4900 | 검정 | 3 17 / 64 " | ₩ 304,465 | ||
IP-R6400 | 검정 | 2 23 / 64 " | ₩ 320,722 | ||
IP-R4500-RD | 빨간색 | 2 23 / 64 " | ₩ 348,320 | ||
IP-R4500-BL | 파란색 | 2 23 / 64 " | ₩ 348,320 | ||
IP-R4400-RD | 빨간색 | 2 23 / 64 " | ₩ 338,870 | ||
IP-R4400-GR | 초록색 | 2 23 / 64 " | ₩ 338,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.