턱 커플 링 허브
조 커플링(Jaw Coupling)은 양단의 두 축을 연결하여 동력을 전달하는 플렉서블 커플링입니다. 다양한 온도 범위, 속도를 처리하기 위한 조 커플링 허브와 스파이더로 구성됩니다....자세히 보기
턱 커플 링 허브
Dayton 죠 커플링 허브는 고온 응용 분야에서도 무거운 하중을 처리하고 더 안전한 동력 전달을 제공하기 위해 구동축과 연결됩니다. 이 장치는 윤활이 필요하지 않은 소결 철/강 구조를 특징으로 하며 먼지, 부스러기, 그리스, 오일 및 습기로부터 보호할 수 있습니다. 전체 어셈블리에는 두 구성 요소 간의 원활한 상호 작용을 생성하기 위해 두 개의 조 허브와 스파이더가 필요합니다. 연결 샤프트 사이의 불가피한 오정렬을 방지하고 충격과 진동을 완화할 수 있습니다. 26.68~77.80mm 범위의 길이로 제공되는 이 조 커플링 허브 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 죠 커플링 허브는 고온 응용 분야에서도 무거운 하중을 처리하고 더 안전한 동력 전달을 제공하기 위해 구동축과 연결됩니다. 이 장치는 윤활이 필요하지 않은 소결 철/강 구조를 특징으로 하며 먼지, 부스러기, 그리스, 오일 및 습기로부터 보호할 수 있습니다. 전체 어셈블리에는 두 구성 요소 간의 원활한 상호 작용을 생성하기 위해 두 개의 조 허브와 스파이더가 필요합니다. 연결 샤프트 사이의 불가피한 오정렬을 방지하고 충격과 진동을 완화할 수 있습니다. 26.68~77.80mm 범위의 길이로 제공되는 이 조 커플링 허브 어레이 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 키 웨이 | 키홈 크기 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29HZ04 | ₩70,437 | ||||||||
A | 29HY60 | ₩190,575 | ||||||||
A | 29HY90 | ₩32,759 | ||||||||
A | 29HY68 | ₩88,182 | ||||||||
A | 29HY53 | ₩133,192 | ||||||||
A | 29HY72 | ₩101,500 | ||||||||
A | 29HY64 | ₩199,465 | ||||||||
A | 29HY51 | ₩120,189 | ||||||||
A | 29HY92 | ₩68,267 | ||||||||
A | 29HY70 | ₩101,500 | ||||||||
A | 29HY62 | ₩203,140 | ||||||||
A | 29HY55 | ₩120,925 | ||||||||
A | 29HY50 | ₩120,189 | ||||||||
A | 29HY61 | ₩196,279 | ||||||||
A | 29HY91 | ₩59,430 | ||||||||
A | 29HY69 | ₩101,500 | ||||||||
B | 29HZ01 | ₩32,655 | ||||||||
A | 29HY63 | ₩199,465 | ||||||||
A | 29HY52 | ₩133,192 | ||||||||
A | 29HY71 | ₩94,482 | ||||||||
A | 29HY93 | ₩59,465 | ||||||||
A | 29HY54 | ₩116,462 | ||||||||
A | 29HY65 | ₩205,572 | ||||||||
A | 29HY73 | ₩94,202 | ||||||||
A | 29HY66 | ₩192,850 |
MJC 시리즈 조 커플링 허브
Ruland Manufacturing MJC 시리즈 죠 커플링 허브는 충격을 흡수하고 정렬 불량을 수정하며 플로트를 종료하는 동안 토크와 회전 동작을 전달하기 위해 두 개의 회전 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 팬, 펌프, 압축기, 모터, 믹서 및 컨베이어에 이상적입니다. 이 곡선형 죠 커플링 허브는 낮은 관성을 위한 경량 알루미늄 구조와 높은 토크 정격을 위한 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 이 커플링은 단단한 연결 및 정확한 전력 전달을 위한 보어 및 홈과 스파이더 인서트가 맞물리지 않는 경우에 대비한 안전 장치 메커니즘이 특징입니다. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25 및 30 mm 보어 크기로 제공되는 다양한 곡선형 조 커플링 허브 중에서 선택하십시오. .
Ruland Manufacturing MJC 시리즈 죠 커플링 허브는 충격을 흡수하고 정렬 불량을 수정하며 플로트를 종료하는 동안 토크와 회전 동작을 전달하기 위해 두 개의 회전 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 팬, 펌프, 압축기, 모터, 믹서 및 컨베이어에 이상적입니다. 이 곡선형 죠 커플링 허브는 낮은 관성을 위한 경량 알루미늄 구조와 높은 토크 정격을 위한 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 이 커플링은 단단한 연결 및 정확한 전력 전달을 위한 보어 및 홈과 스파이더 인서트가 맞물리지 않는 경우에 대비한 안전 장치 메커니즘이 특징입니다. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25 및 30 mm 보어 크기로 제공되는 다양한 곡선형 조 커플링 허브 중에서 선택하십시오. .
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJC15-3-A | ₩52,500 | |||||
A | MJC19-4-A | ₩57,050 | |||||
A | MJC15-4-A | ₩55,772 | |||||
A | MJC19-5-A | ₩52,710 | |||||
A | MJC15-5-A | ₩55,544 | |||||
A | MJC25-6-A | ₩69,335 | |||||
A | MJC19-6-A | ₩53,742 | |||||
A | MJC15-6-A | ₩55,772 | |||||
B | MJC25-7-A | ₩74,777 | |||||
B | MJC19-7-A | ₩57,050 | |||||
A | MJC25-8-A | ₩69,370 | |||||
A | MJC19-8-A | ₩56,402 | |||||
B | MJC33-8-A | ₩100,485 | |||||
B | MJC25-9-A | ₩74,777 | |||||
B | MJC33-9-A | ₩106,697 | |||||
A | MJC25-10-A | ₩68,915 | |||||
C | MJC41-10-A | ₩124,005 | |||||
B | MJC33-10-A | ₩106,592 | |||||
C | MJC41-12-A | ₩113,837 | |||||
B | MJC33-12-A | ₩100,800 | |||||
D | MJC51-12-A | ₩216,615 | |||||
A | MJC25-12-A | ₩69,265 | |||||
D | MJC51-14-A | ₩204,120 | |||||
C | MJC41-14-A | ₩123,375 | |||||
B | MJC33-14-A | ₩100,292 |
샤프트 커플러 바디
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FC20-1 | AE8WRP | ₩ 186,602 |
샤프트 커플러 바디 3/16인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BG47-3-3 | AH8TZZ | ₩ 302,592 |
조 커플링 허브, 마찰 잠금 장치 포함, 38/45B 스파이더 크기, 1.77인치 OD, 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
68514476525 | CJ8PFE | ₩ 2,495,733 | 자세히 |
죠 커플링 LC150, 키 홈이 없는 5/8인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
68514445412 | AM9GJZ | ₩ 148,680 | 자세히 |
허브, 직경 2.560인치, 길이 3.540인치, 두께 0.590인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
68514476181 | CM7YMY | ₩ 1,340,266 | 자세히 |
커플링 허브, RRS100 커플링 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
68514452097 | CJ8PFD | - | RFQ |
턱 커플 링 허브
조 커플링은 한 샤프트에서 다른 샤프트로 회전력 또는 토크를 전달하기 위해 적절하게 정렬되지 않은 두 개의 회전 샤프트를 연결하도록 설계된 일종의 플렉시블 커플링입니다. 조 커플링은 다재다능하고 견고한 구조와 우수한 속도 성능, 내화학성 및 완충 기능으로 인해 다양한 산업 분야에 적합합니다. 조 커플링은 XNUMX개의 조 커플링 허브와 스파이더 하나로 구성되어 있어 설치가 용이합니다. 이 조 커플링 허브는 샤프트에 부착되고 스파이더는 정렬 불량 및 충격을 수용하기 위해 허브 사이에서 휘어집니다. 샤프트 오정렬은 대부분 방사형, 평행 또는 각도이며 오정렬 유형에 따라 변경되는 부하, 진동, 응력 및 기타 힘의 형태로 한 샤프트에서 다른 샤프트로 회전력을 전달하는 데 문제를 일으킵니다.
죠 커플링 허브는 엘라스토머 스파이더가 고장나거나 마모되거나 느슨해진 후에도 커플링의 연동 및 지속적인 작동(최대 일정 정도)을 보장하는 페일 세이프 설계로 인해 인기가 있습니다. 기어, 그리드 또는 체인 커플링과 달리 죠 커플링 허브는 그리스를 주기적으로 도포하거나 추가 유지보수가 필요하지 않으므로 유지보수가 필요 없습니다(스파이더가 손상되지 않은 경우). 이 죠 커플 링 허브는 높은 압축 강도와 내구성을 보장하기 위해 주철, 분말 금속, 소결 철, 소결 탄소강, 강철 또는 아연 합금으로 만들어집니다. 또한 식품 및 제약 환경에서 가볍고 부식에 강하도록 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 구조로 제공됩니다.
러브 죠 커플링 허브는 직선 죠 커플링 허브와 곡선 죠 커플링 허브의 두 가지 광범위한 유형으로 제공됩니다. 스트레이트 죠 허브는 다양한 재료로 만들어지며 다양한 스타일의 거미에 적응하기 위한 스트레이트 죠가 특징입니다. 그들은 오픈 센터 스파이더, 리테이너 링이 있는 스냅 랩 스파이더와 함께 사용됩니다. 니트릴 부타디엔(Buna N), 우레탄, 하이트렐 또는 청동 구조의 폐쇄형 센터 거미. 곡선형 죠 커플링 허브(러브조이 CJ 시리즈) 반면에 거미 다리의 중앙 영역에 토크를 집중시키는 곡선형 죠 프로파일을 특징으로 하여 엘라스토머 재료의 효율성을 개선하고 회전 백래시를 감소시킵니다. 그들은 거의 분리가 없는 샤프트를 수용하기 위해 주로 개방형 센터 탄성 중합체 스파이더와 함께 사용됩니다.
보어 및 보어 변형 모두에서 사용할 수 있는 다양한 죠 커플링 허브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 보어 변형은 1/8에서 4인치 범위의 보어 크기로 제공됩니다.
사용
죠 커플링 허브는 커플링을 형성하기 위해 탄성 중합체 인서트 또는 스파이더와 함께 사용할 때 두 개의 샤프트를 연결하는 데 이상적입니다. 이 죠 커플링 허브는 컨베이어, 에스컬레이터, 자동차, 임업, 로봇 공학, 자동차, 항공 및 우주 산업의 농업 및 광산 장비와 같은 광범위한 모션 제어(서보) 애플리케이션에 사용됩니다.
특징
- 거미와 함께 죠 커플링 허브는 죠 커플링을 형성하고 한 샤프트에서 다른 샤프트로 회전력을 전달하는 데 사용됩니다.
- 샤프트에 쉽게 장착할 수 있도록 허브 중앙에 선택적인 보어 또는 구멍이 있습니다. 사용자는 허브의 보어 크기 또는 보어 직경을 식별하여 사용에 맞는 올바른 크기의 죠 커플링 허브를 선택할 수 있습니다.
- 이러한 허브 보어에는 키에 맞고 회전 샤프트에서 허브가 미끄러지는 것을 방지하기 위한 키홈 슬롯이 있을 수도 있습니다. 키홈 크기는 올바른 크기의 키에 맞는 키홈 슬롯의 높이와 너비를 나타냅니다.
- 죠 커플링 허브는 보어를 통과하는 유효 길이를 가지고 있어 샤프트 및 옵션 키에 밀어 넣을 수 있습니다.
- 이 허브는 구동축의 토크를 처리하고 충격, 진동 및 각도 오정렬을 처리하는 동안 구동축으로 전달합니다. 토크는 회전 운동을 일으키는 적용된 힘을 나타냅니다. 영국식 단위에서 토크는 인치-파운드(in.-lbs.)로 표시되는 반면 미터법에서는 뉴턴 미터(Nm)로 표시됩니다.
- 광범위한 회전 속도(최대 속도)를 처리하기 위해 다양한 유형의 설계, 구조 및 보어 공차가 있습니다.
- 이 죠 커플링 허브는 충격 흡수 스파이더 인서트가 마모되거나 연동되지 않는 경우 특정 시간까지 작동을 계속할 수 있는 안전 장치가 있습니다.
- 정기적인 마모를 방지하기 위해 금속 대 금속 접촉 없이 매우 안정적인 서비스를 제공합니다.
- 이 죠 커플링 허브는 오일, 먼지, 습기 및 그리스에 강하여 장기간 작동할 수 있습니다.
작동 메커니즘
죠 커플링은 XNUMX개의 금속 허브(죠 커플링 허브)와 엘라스토머 인서트/요소의 세 부분으로 구성됩니다. 거미. 거미는 단단한 압입을 위해 허브의 턱에 맞도록 많은 로브를 가지고 있습니다. 기계가 작동하기 시작하고 구동축이 회전하기 시작하면 구동축에 부착된 허브 조가 피동 허브 조를 향해 밀고 이에 따라 고정 샤프트 쪽으로 밀려납니다.
조가 함께 잠기면 고정 샤프트의 토크 전달 및 회전이 발생합니다. 그러면 죠 커플링 토크가 허브 죠 사이에 압축된 엘라스토머/스파이더 로브를 통해 전달됩니다. 이 탄성 중합체 거미 다리는 커플링 흡수 장치 역할을 하며 구동 및 구동 조 사이의 힘을 완충하는 데 도움이 됩니다. 토크 전달로 인한 진동과 충격을 흡수하여 주변 구성 요소가 손상되는 것을 방지합니다.
표준 및 승인
- Lovejoy 조 커플링 허브는 ANSI/AGMA 9002-B04 또는 9112-A04 및 ISO 9001:2008 산업 표준을 충족하여 허브의 우수한 성능을 보장합니다.
자주 묻는 질문
죠 커플링 허브를 설치하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 다음 단계에 따라 죠 커플링 허브를 설치할 수 있습니다.- 고객은 먼저 동일한 사양 및 매개변수를 갖는 선택한 허브(가급적 동일한 해당 시리즈에서)에 따라 거미를 구입해야 합니다.
- 구매 후에는 각 구성 요소에 오염, 결함 또는 균열이 없는지 확인하고 샤프트 직경을 허브의 보어 크기와 일치시켜야 합니다.
- 커플링 설치를 시작하기 전에 사용자는 기계가 모든 전원에서 분리되었는지 확인해야 합니다. 또한 불안정하거나 움직이는 장비에 설치해서는 안 됩니다.
- 키 슬롯이 있는 허브에는 키가 장착되어 있어야 하며 샤프트 회전 중 미끄러짐을 방지하기 위해 샤프트에 끼워넣어야 합니다. 키가 없는 허브는 고정 나사를 사용하여 샤프트에 직접 부착할 수 있습니다.
- 사용자는 스파이더 개구부가 샤프트와 옵션 키 모두에 맞도록 충분히 큰지 확인하면서 스파이더를 허브에 삽입해야 합니다. 선택된 죠 커플링 허브는 샤프트 분리의 오정렬에 따라 조정하기 위해 약간 돌출되거나 샤프트에서 뒤로 이동할 수 있습니다.
- 그런 다음 허브 면 사이의 간격과 같은 지침을 염두에 두고 두 번째 허브를 첫 번째 허브 근처로 가져옵니다.
- 사용자는 오정렬 가능성을 방지하기 위해 테스트 전에 고정 나사 조임 및 정렬을 확인해야 합니다.
- 이제 커플링이 작동할 준비가 되었습니다. 사용자는 샤프트와 커플러에서 재료나 도구를 제거해야 합니다. 장비를 시작하고 테스트할 준비가 되었습니다.
리지드 죠 커플링과 플랙시블 죠 커플링의 차이점은 무엇입니까?
리지드 커플링은 단단히 연결된 두 샤프트 사이에 리지드 연결을 제공합니다. 시스템 전체에 걸쳐 원활하게 토크를 전달합니다. 이 견고한 커플링은 정렬 불량과 충격을 처리할 수 없습니다. 죠 커플링 허브와 같은 유연한 커플링은 유연한 연결을 제공하므로 어느 정도까지 충격 및 정렬 불량을 견딜 수 있습니다. 그러나 플렉시블 죠 커플링을 사용하는 동안 토크 전달 시 약간의 손실이 발생할 수 있습니다.
사용자가 죠 커플링 허브를 선택할 때 저지르는 일반적인 실수는 무엇입니까?
사용자가 죠 커플링 허브를 선택할 때 저지르는 몇 가지 일반적인 실수는 다음과 같습니다.- 최대 보어 용량 확인 실패: 사용자는 죠 커플링을 구매하기 전에 항상 구동 장비의 샤프트 크기를 확인해야 합니다.
- 모든 곳에서 동일한 크기의 커플링 사용: 획일적인 접근 방식을 사용하는 것은 가동 중지 시간을 방지하는 좋은 아이디어처럼 보일 수 있습니다. 그러나 너무 크거나 작은 죠 커플링은 모터의 오작동 및 커플링 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 열 및 화학적 호환성 무시: 죠 커플링은 허브와 스파이더를 모두 구매해야 하므로 고객은 커플링 허브와 스파이더 재질이 모두 필요한 환경과 호환된다는 점에 유의해야 합니다.
- 공간 제한이 내려다보이는 경우: 사용자는 필요한 토크 애플리케이션에 따라 선택한 커플링이 제공된 공간에 맞을 수 있는지 확인해야 합니다. 높은 토크 적용 분야에는 높은 토크를 처리하기 위한 대구경 커플링 또는 다양한 설계 및 높은 토크 밀도의 커플링이 필요합니다.
올바른 턱 커플링 허브를 선택하는 방법은 무엇입니까?
고객은 다음 사항에 따라 필요에 따라 올바른 죠 커플링 허브를 선택할 수 있습니다.- 용도 결정.
- 사용하고자 하는 환경을 고려하여 재료를 선택합니다.
- 토크, 속도, 보어 크기 및 기타 요소를 기준으로 커플링을 선택합니다.
- 조 커플링 허브 유형은 용도와 이동 또는 회전 정도를 처리하는 기능을 기반으로 합니다. 예를 들어 곡선형 조 커플링 허브(Lovejoy CJ 시리즈)는 높은 토크를 전달하고 곡선형 조 설계로 인해 어느 정도의 회전(백래시)을 처리할 수 있습니다.
키홈과 키리스 죠 커플링 허브의 차이점은 무엇입니까?
죠 커플링 허브의 선택된 모델에는 키홈으로 알려진 커플링의 결합 부분(허브)에 컷아웃 슬롯이 있습니다. 이러한 슬롯 또는 키홈은 키 또는 샤프트 또는 기타 결합 도구의 별도의 기계적 부착물에 맞습니다. "키"를 사용하면 토크가 향상되고 미끄러짐이 방지됩니다. 또한 진동 및 백래시(XNUMX개의 회전하는 결합 부품 사이의 자유로운 이동 정도)로 인한 손실이 감소합니다.
그러나 키가 없는 죠 커플링 허브는 토크를 전달하기 위해 고정 나사만 사용하기 때문에 일부 애플리케이션에는 키가 필요하지 않습니다. 키리스 허브는 샤프트가 미끄러져도 손상이나 부상이 발생하지 않는 애플리케이션에 이상적입니다. 키 조 커플링 허브는 키 또는 키 슬롯 주변에 응력을 집중시켜 유지보수 문제와 효율성 손실을 유발합니다. 키가 없는 허브는 부하를 분산하므로 유지 관리가 덜 필요합니다.
더 알아보기
- 절단 도구
- Power Supplies
- 잠금장치
- 에어필터
- 온도 제어
- 강철 달아서
- 데스크 무버 및 돌리 액세서리
- 탈출 후드 및 호흡기
- 드라이브 트레인 도구
- 수위 제어 액세서리
- DYNALON 고밀도 폴리에틸렌 용기
- APPROVED VENDOR 달아서 버클
- KILLARK 구리가없는 알루미늄 스플 라이스 박스, 회색, 펜던트 장착
- CH HANSON 단일 조각 편지 핸드 스탬프, 둥근 얼굴
- JUSTRITE 드럼 깔때기 개스킷
- ANVIL 플랜지 동심 감속기
- SPEARS VALVES P104P PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 암 트랩 어댑터, 플라스틱 너트가 있는 H x SLIP
- SPEARS VALVES 트루 러그 버터플라이 밸브 볼트 키트, 유형 316 스테인리스강
- DAZOR Lumilus LED 모바일 플로어 스탠드 조명, 41인치
- STEARNS BRAKES 823 시리즈 브레이크