RULAND MANUFACTURING MJC 시리즈 조 커플링 허브
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJC15-3-A | 3mm | 0.59 " | 21.8mm | MJC15 | ₩ 52,500 | |
A | MJC19-4-A | 4mm | 0.75 " | 27.2mm | MJC19 | ₩ 57,050 | |
A | MJC15-4-A | 4mm | 0.59 " | 21.8mm | MJC15 | ₩ 55,772 | |
A | MJC19-5-A | 5mm | 0.75 " | 27.2mm | MJC19 | ₩ 52,710 | |
A | MJC15-5-A | 5mm | 0.59 " | 21.8mm | MJC15 | ₩ 55,544 | |
A | MJC25-6-A | 6mm | 1" | 35.3mm | MJC25 | ₩ 69,335 | |
A | MJC19-6-A | 6mm | 0.75 " | 27.2mm | MJC19 | ₩ 53,742 | |
A | MJC15-6-A | 6mm | 0.59 " | 21.8mm | MJC15 | ₩ 55,772 | |
B | MJC25-7-A | 7mm | 25.4mm | 11.9mm | MJC25 | ₩ 74,777 | |
B | MJC19-7-A | 7mm | 19.1mm | 9.8mm | MJC19 | ₩ 57,050 | |
A | MJC25-8-A | 8mm | 1" | 35.3mm | MJC25 | ₩ 69,370 | |
A | MJC19-8-A | 8mm | 0.75 " | 27.2mm | MJC19 | ₩ 56,402 | |
B | MJC33-8-A | 8mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | ₩ 100,485 | |
B | MJC25-9-A | 9mm | 25.4mm | 11.9mm | MJC25 | ₩ 74,777 | |
B | MJC33-9-A | 9mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | ₩ 106,697 | |
A | MJC25-10-A | 10mm | 1" | 35.3mm | MJC25 | ₩ 68,915 | |
C | MJC41-10-A | 10mm | 1.625 " | 53mm | MJC41 | ₩ 124,005 | |
B | MJC33-10-A | 10mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | ₩ 106,592 | |
C | MJC41-12-A | 12mm | 1.625 " | 53mm | MJC41 | ₩ 113,837 | |
B | MJC33-12-A | 12mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | ₩ 100,800 | |
D | MJC51-12-A | 12mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | ₩ 216,615 | |
A | MJC25-12-A | 12mm | 1" | 35.3mm | MJC25 | ₩ 69,265 | |
D | MJC51-14-A | 14mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | ₩ 204,120 | |
C | MJC41-14-A | 14mm | 1.625 " | 53mm | MJC41 | ₩ 123,375 | |
B | MJC33-14-A | 14mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | ₩ 100,292 | |
D | MJC57-14-A | 14mm | 57.2mm | 28.7mm | MJC57 | ₩ 290,097 | |
B | MJC33-15-A | 15mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | ₩ 100,747 | |
D | MJC41-15-A | 15mm | 41.3mm | 18mm | MJC41 | ₩ 132,807 | |
D | MJC51-15-A | 15mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | ₩ 230,125 | |
C | MJC57-16-A | 16mm | 2.25 " | 80mm | MJC57 | ₩ 273,350 | |
B | MJC33-16-A | 16mm | 33.3mm | 15mm | MJC33 | ₩ 100,695 | |
C | MJC41-16-A | 16mm | 1.625 " | 53mm | MJC41 | ₩ 121,170 | |
D | MJC51-16-A | 16mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | ₩ 214,690 | |
D | MJC57-17-A | 17mm | 57.2mm | 28.7mm | MJC57 | ₩ 324,590 | |
D | MJC41-17-A | 17mm | 41.3mm | 18mm | MJC41 | ₩ 184,870 | |
D | MJC51-17-A | 17mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | ₩ 300,860 | |
D | MJC57-19-A | 19mm | 57.2mm | 28.7mm | MJC57 | ₩ 324,590 | |
D | MJC41-19-A | 19mm | 41.3mm | 18mm | MJC41 | ₩ 174,335 | |
D | MJC51-19-A | 19mm | 50.80mm | 61mm | MJC51 | ₩ 242,287 | |
C | MJC57-20-A | 20mm | 2.25 " | 80mm | MJC57 | ₩ 273,350 | |
C | MJC41-20-A | 20mm | 1.625 " | 53mm | MJC41 | ₩ 125,527 | |
D | MJC51-20-A | 20mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | ₩ 215,950 | |
C | MJC57-25-A | 25mm | 2.25 " | 80mm | MJC57 | ₩ 273,350 | |
D | MJC51-25-A | 25mm | 50.8mm | 20.8mm | MJC51 | ₩ 203,892 | |
D | MJC57-30-A | 30mm | 57.2mm | 28.7mm | MJC57 | ₩ 289,170 |
MJC 시리즈 조 커플링 허브
Ruland Manufacturing MJC 시리즈 죠 커플링 허브는 충격을 흡수하고 정렬 불량을 수정하며 플로트를 종료하는 동안 토크와 회전 동작을 전달하기 위해 두 개의 회전 샤프트를 연결하도록 설계되었습니다. 팬, 펌프, 압축기, 모터, 믹서 및 컨베이어에 이상적입니다. 이 곡선형 죠 커플링 허브는 낮은 관성을 위한 경량 알루미늄 구조와 높은 토크 정격을 위한 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 이 커플링은 단단한 연결 및 정확한 전력 전달을 위한 보어 및 홈과 스파이더 인서트가 맞물리지 않는 경우에 대비한 안전 장치 메커니즘이 특징입니다. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25 및 30 mm 보어 크기로 제공되는 다양한 곡선형 조 커플링 허브 중에서 선택하십시오. .
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 범례 플레이트
- 유출 제어 액세서리
- 분할 볼트 커넥터
- 밴드 히터
- 선반 롤아웃
- 전등 안정기
- 마킹 도구
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 전구 관련 제품
- NORTH BY HONEYWELL 프론트 브림 하드 모자
- WALTER TOOLS 옥타곤 밀링 인서트, 애플리케이션 : 중형
- KNIPEX 대각선 커터, 절연
- SPEEDAIRE 밸브 잠금 3/8 인치
- WIRECRAFTERS 용접 와이어 패널
- AEROQUIP 크림프, 암 JIC 스위블 유압 호스 피팅
- HOFFMAN Proline 시리즈 24인치 랙 앵글
- THOMAS & BETTS M2D6M 시리즈 모터 리드 분리기
- SPEARS VALVES 호스 시스템 라이저, 소켓 x Mipt
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 842 크기, Ironman 웜기어 감속기