그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 커플러 바디 |
보어 직경. | 1.5 " |
키 웨이 | 가능 |
키홈 크기 | 3 / 8 "X 3 / 16" |
자재 | 소결 철 |
외부 Dia. | 3.75 " |
전체 길이 | 68.25mm |
크기 | L150 |
선박 중량 (kg) | 1.88 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 키 웨이 | 키홈 크기 | 자재 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29HY49 | 7 / 8 " | 가능 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 소결 철 | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ₩ 123,165 | |
29HY50 | 1.125 " | 가능 | 1 / 4 "X 1 / 8" | 소결 철 | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ₩ 120,190 | |
29HY51 | 1.25 " | 가능 | 1 / 4 "X 1 / 8" | 소결 철 | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ₩ 120,575 | |
29HY52 | 1.375 " | 가능 | 5 / 16 "X 5 / 32" | 소결 철 | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ₩ 133,192 | |
29HY54 | 1.625 " | 가능 | 3 / 8 "X 3 / 16" | 소결 철 | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ₩ 120,645 | |
29HY55 | 1.75 " | 가능 | 3 / 8 "X 3 / 16" | 소결 철 | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ₩ 120,925 | |
29HY56 | 1.875 " | 가능 | 1 / 2 "X 1 / 4" | 소결 철 | 3.75 " | 68.25mm | L150 | ₩ 120,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.