GREENLEE 유압 체인 톱 및 정리기 지상 또는 공중 바스켓에서 접근하기 어려운 가지를 절단하는 데 매우 적합합니다. 8gpm의 최대 공기 흐름과 최대 106dB의 음량을 제공합니다. 반발력의 영향을 최소화하기 위한 반동 방지 체인 장착 및 6인치 및 8.5인치 깊이 제공
지상 또는 공중 바스켓에서 접근하기 어려운 가지를 절단하는 데 매우 적합합니다. 8gpm의 최대 공기 흐름과 최대 106dB의 음량을 제공합니다. 반발력의 영향을 최소화하기 위한 반동 방지 체인 장착 및 6인치 및 8.5인치 깊이 제공
유압 전기 톱과 가지치기는 수력을 사용하여 나무와 가지를 절단합니다. 이는 임업 및 조경 산업에 유용합니다. 이러한 도구는 환경 규제로 인해 전기 또는 휘발유 동력 도구를 사용할 수 없는 장소에 이상적입니다.
유압 체인톱
유압식 과수원 정리기, 전체 길이 60인치, 절단 용량 1-3/4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LHFS-210003 | AA7ZLM | ₩ 4,750,550 | RFQ |
더 알아보기
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 걸레/물티슈
- 폼
- 감속기
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 백열등 및 전구
- 바리케이드 조명
- 프로세스 히터 요소 액세서리
- 스테인리스 막대 주식
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- BRADY 파이프 마커, 고압 증기
- AEROQUIP 수나사 NPT-수나사 JIC, 37도 팔꿈치 유압 호스 어댑터
- VESTIL HYD 시리즈 Hefti-Lifts
- THOMAS & BETTS 포크 터미널 잠금
- AMS 5/8 인치 나사산 모래 오거
- LOVEJOY RunRight 진동 방지 마운팅, 유형 RAV D
- ALLEGRO SAFETY AC 산업용 플라스틱 송풍기 시스템(MVP 포함)
- KLEIN TOOLS 타월
- GRAINGER Jobber 길이 드릴 비트 세트
- HONEYWELL 컨트롤러