육각 너트
육각 너트는 XNUMX개의 면을 가진 금속 패스너입니다. 볼트, 와셔, 앵커, 스터드, 나사봉 및 나사와 함께 사용할 수 있습니다. 둘 이상의 목재/금속 부품을 고정하거나...자세히 보기
육각 너트 마감 3/4-10 1-1/8", 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1XA81 | AB4CYA | ₩ 104,160 |
육각 너트 헤비 3/4-10 1-1/8", 20PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1년 84월 XNUMX일 | AA8ZJU | ₩ 69,562 |
육각 잼 너트 5/8-18 15/16인치, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4016 | AB4BUE | ₩ 66,535 |
육각 잠금너트, 316 등급, 80PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B55411.101.0002 | CG7NZN | ₩ 1,703,764 |
육각 너트, 5 / 16-18 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
508273 | CE8VCK | - | RFQ |
자주 묻는 질문
이 너트는 어떤 표준을 준수합니까?
- ANSI
- RoHS 준수
- ASME
- DIN
- FDA는
- ISO
- SAE
- UL
육각 너트가 회전하기 쉬운 이유는 무엇입니까?
육각형 너트는 30개의 평행선이 있고 더 적은 회전 거리/반경이 필요하기 때문에 다른 유형의 패스너보다 회전하기 쉽습니다. 다음 평평한 평행선에 도달하려면 매번 XNUMX/XNUMX 또는 XNUMX도만 회전하면 됩니다.
연결을 밀봉하기 위해 수나사 또는 암나사 NPSM 스레드는 어떻게 설치됩니까?
NPSM 스레드를 NPTF 또는 NPT 스레드와 결합하는 경우 밀봉제 또는 파이프 테이프를 사용하여 액체 및 기밀 밀봉을 보장하십시오.
내부 및 외부 드라이브 스타일의 차이점은 무엇입니까?
패스너를 조이는 데 필요한 도구는 드라이브 유형에 따라 다릅니다. 더 깊은 홈과 내부 드라이브 디자인의 더 많은 접촉점은 견고한 그립을 제공하고 조이는 데 더 적은 힘이 필요합니다. 반면에 외부 드라이브 유형은 렌치나 소켓을 사용하여 고정할 수 있으므로 조이는 데 더 적은 힘이 필요합니다.
등급 또는 등급을 통해 패스너의 강도를 결정하는 방법은 무엇입니까?
- SAE: 임페리얼 패스너에 사용됩니다. 등급이 높을수록 패스너가 더 강해집니다. 동일한 등급의 패스너는 함께 사용하도록 설계되었습니다. 여기에는 가벼운 것부터 무거운 것까지 고정/응력 적용을 위한 SAE 등급 2, 5 및 8 패스너가 포함됩니다.
- ISO: 메트릭 패스너는 ISO 표준에 따라 분류됩니다. 등급이 높을수록 패스너가 더 강해집니다. 첫 번째 숫자가 같은 패스너는 함께 사용됩니다. 이 제품은 ISO Class 4, 5, 6, 8, 10 및 12에서 경량 고정 또는 고응력 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
- ASTM: ASTM은 강도를 기준으로 패스너 등급을 매깁니다. 고강도, 응력, 압력 및 온도 적용을 위해 ASTM 등급 2H, 7, 8, 8M 및 DH로 제공됩니다. ASTM 등급 C 장치는 중간 강도의 강철 너트입니다.
- ASME: 중간 또는 높은 스트레스 적용을 위해 F & G 등급으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 펜치
- 살충제 및 해충 구제
- 플라스틱
- 리프팅 하드웨어
- 유압 모터
- 토글 볼트
- 식품 저장 선반
- Milli / Micro Ohm 미터 액세서리
- 단일 가스 감지기
- 진공 이젝터
- GRACO 0.010 "에어리스 스프레이 건 팁
- SALSBURY INDUSTRIES 리셉터클 표면 실장
- GORLITZ 암 커넥터
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 제작 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- MARATHON MOTORS Globetrotter 범용 모터, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 6포인트 표준 충격 메트릭 소켓
- HUMBOLDT 투과계 교체 스크린
- LOVEJOY RunRight 텐셔너, RT P 유형
- INSIZE 기계식 판금 마이크로미터
- HILMAN ROLLERS T 스타일 롤러