육각 너트
육각 너트는 XNUMX개의 면을 가진 금속 패스너입니다. 볼트, 와셔, 앵커, 스터드, 나사봉 및 나사와 함께 사용할 수 있습니다. 둘 이상의 목재/금속 부품을 고정하거나...자세히 보기
구조용 너트 M22 x 2.50 클래스 10 강철, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M04025.220.0001 | AH7TEC | ₩ 364,105 |
육각 너트 5등급 1-14, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HNG51000014005B | AD6WUB | ₩ 4,865 |
무거운 육각 너트, 1 1/2-8 나사 크기, 일반 마감, 등급 2H 강철, 오른손
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1XA23 | CH6TDZ | ₩ 27,334 |
하이 너트, 7/16-20 직경/나사산 크기, 일반 마감, 강철, 오른손잡이, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U11095.043.0001 | CH6RVD | ₩ 19,040 |
구조용 너트 M30 x 3.50 클래스 10 강철, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M04225.300.0001 | 아7THK | ₩ 1,010,642 |
구조용 너트 M20 x 2.50 클래스 10 강철, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M04225.200.0001 | AH7THF | ₩ 371,892 |
구조용 너트 M24 x 3 클래스 10 강철, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M04025.240.0001 | 아7TED | ₩ 414,872 |
육각 너트 저탄소강 1-5, 15PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HXNTG2R15 | AC6GJY | ₩ 188,282 |
구조용 너트 M24 x 3 클래스 10 강철, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M04225.240.0001 | 앗7THH | ₩ 529,410 |
육각 너트, 전체, 7/8-9 나사 크기, 1-5/16 인치 너비, 300Pk
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BDJ14GR3C | AE2MQZ | ₩ 656,390 |
육각 너트 강철 8-36 11/32 W, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
너트10108F | AC3HAC | ₩ 9,952 |
육각 너트, M20 x 2.50, 스틸, 오른손, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M04122.200.0001 | CD3FTG | ₩ 41,527 |
구조용 너트 M27 x 3 클래스 10 강철, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M04225.270.0001 | 아7THJ | ₩ 830,777 |
구조용 너트 M16 x 2 클래스 10 강철, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M04225.160.0001 | 아7THE | ₩ 418,845 |
구조용 너트 M20 x 2.50 클래스 10 강철, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M04025.200.0001 | AH7TEB | ₩ 356,002 |
육각 너트 등급 5 7/8-9, 300PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4RXT5 | AD9HRJ | ₩ 546,822 |
육각 어셈블리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-836944 | AP4NRM | ₩ 1,556,520 | 자세히 |
육각 너트, 3/8 - 16인치 나사산 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
NM-F38ATHN | CF4YJU | - | RFQ |
육각 너트 헤비 7/16-14 3/4" 너비, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U51080.043.0001 | AB4BWY | - | RFQ |
육각 너트 M6×40 사이즈 스테인리스강
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1301810217 | CH2XGF | - | RFQ |
육각 너트 등급 5 5/16-18, 3600PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
848052-B1 | AE4GUC | - | RFQ |
자주 묻는 질문
이 너트는 어떤 표준을 준수합니까?
- ANSI
- RoHS 준수
- ASME
- DIN
- FDA는
- ISO
- SAE
- UL
육각 너트가 회전하기 쉬운 이유는 무엇입니까?
육각형 너트는 30개의 평행선이 있고 더 적은 회전 거리/반경이 필요하기 때문에 다른 유형의 패스너보다 회전하기 쉽습니다. 다음 평평한 평행선에 도달하려면 매번 XNUMX/XNUMX 또는 XNUMX도만 회전하면 됩니다.
연결을 밀봉하기 위해 수나사 또는 암나사 NPSM 스레드는 어떻게 설치됩니까?
NPSM 스레드를 NPTF 또는 NPT 스레드와 결합하는 경우 밀봉제 또는 파이프 테이프를 사용하여 액체 및 기밀 밀봉을 보장하십시오.
내부 및 외부 드라이브 스타일의 차이점은 무엇입니까?
패스너를 조이는 데 필요한 도구는 드라이브 유형에 따라 다릅니다. 더 깊은 홈과 내부 드라이브 디자인의 더 많은 접촉점은 견고한 그립을 제공하고 조이는 데 더 적은 힘이 필요합니다. 반면에 외부 드라이브 유형은 렌치나 소켓을 사용하여 고정할 수 있으므로 조이는 데 더 적은 힘이 필요합니다.
등급 또는 등급을 통해 패스너의 강도를 결정하는 방법은 무엇입니까?
- SAE: 임페리얼 패스너에 사용됩니다. 등급이 높을수록 패스너가 더 강해집니다. 동일한 등급의 패스너는 함께 사용하도록 설계되었습니다. 여기에는 가벼운 것부터 무거운 것까지 고정/응력 적용을 위한 SAE 등급 2, 5 및 8 패스너가 포함됩니다.
- ISO: 메트릭 패스너는 ISO 표준에 따라 분류됩니다. 등급이 높을수록 패스너가 더 강해집니다. 첫 번째 숫자가 같은 패스너는 함께 사용됩니다. 이 제품은 ISO Class 4, 5, 6, 8, 10 및 12에서 경량 고정 또는 고응력 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
- ASTM: ASTM은 강도를 기준으로 패스너 등급을 매깁니다. 고강도, 응력, 압력 및 온도 적용을 위해 ASTM 등급 2H, 7, 8, 8M 및 DH로 제공됩니다. ASTM 등급 C 장치는 중간 강도의 강철 너트입니다.
- ASME: 중간 또는 높은 스트레스 적용을 위해 F & G 등급으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 펜치
- 살충제 및 해충 구제
- 플라스틱
- 리프팅 하드웨어
- 유압 모터
- 토글 볼트
- 식품 저장 선반
- Milli / Micro Ohm 미터 액세서리
- 단일 가스 감지기
- 진공 이젝터
- GRACO 0.010 "에어리스 스프레이 건 팁
- SALSBURY INDUSTRIES 리셉터클 표면 실장
- GORLITZ 암 커넥터
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 제작 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- MARATHON MOTORS Globetrotter 범용 모터, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 6포인트 표준 충격 메트릭 소켓
- HUMBOLDT 투과계 교체 스크린
- LOVEJOY RunRight 텐셔너, RT P 유형
- INSIZE 기계식 판금 마이크로미터
- HILMAN ROLLERS T 스타일 롤러