DAYMARK 내열 장갑
내열 장갑은 극심한 열, 화염, 뜨거운 표면 및 용융물로부터 손과 손목을 보호하기 위해 다양한 산업 및 가정 환경에서 사용되는 필수 안전 장비입니다....자세히 보기
증기 방지 장갑
DayMark 921 시리즈 증기 방지 장갑은 최대 225°F 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 끓는 증기, 뜨거운 물 및 뜨거운 표면으로부터 보호합니다. 이러한 특수 손 보호 도구는 열과 증기에 노출되는 제조, 식품 가공 및 증기 동력 시설에서 주로 사용됩니다. 이 SteamGloves를 사용하면 뜨거운 냄비, 팬, 끓는 액체를 안전하게 다룰 수 있습니다. 또한 화상과 부상의 위험을 최소화할 뿐만 아니라 생산성도 향상시킵니다.
DayMark 921 시리즈 증기 방지 장갑은 최대 225°F 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 끓는 증기, 뜨거운 물 및 뜨거운 표면으로부터 보호합니다. 이러한 특수 손 보호 도구는 열과 증기에 노출되는 제조, 식품 가공 및 증기 동력 시설에서 주로 사용됩니다. 이 SteamGloves를 사용하면 뜨거운 냄비, 팬, 끓는 액체를 안전하게 다룰 수 있습니다. 또한 화상과 부상의 위험을 최소화할 뿐만 아니라 생산성도 향상시킵니다.
증기 방지 장갑
DayMark 922 시리즈 증기 방지 장갑은 뜨거운 물체를 다루거나 증기가 있는 환경에서 작업할 때 사용자를 열로부터 보호합니다. FDA 21 CFR 승인 장갑은 식품 서비스 스테이션, 상업용 주방 및 고온 응용 분야와 관련된 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
DayMark 922 시리즈 증기 방지 장갑은 뜨거운 물체를 다루거나 증기가 있는 환경에서 작업할 때 사용자를 열로부터 보호합니다. FDA 21 CFR 승인 장갑은 식품 서비스 스테이션, 상업용 주방 및 고온 응용 분야와 관련된 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
더 알아보기
- 모니터링 장비
- 골재 테스터
- 전선 및 케이블
- 알류미늄
- 탄소강
- 핸드 파일 및 랩
- 손전등 액세서리
- 벤트 어댑터
- 밀폐 공간 히터
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- SQUARE D PJP 계열, 회로 차단기
- CHECKERS 이지 라이더, 주차 정류장
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 단일 리셉터클 개구부
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1/2-28 Unef
- EATON 10250T 파일럿 라이트 렌즈
- MARTIN SPROCKET 3V 시리즈 테이퍼 부시형 1홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- SIGNODE 코
- DAYTON 에어 디플렉터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- ARIES FILTERWORKS 정수 시스템 소모품