LENOX TOOLS 쇠톱과 대처 톱날 쇠톱/PVC 톱날은 강철 패스너, 구리 튜브 및 철 파이프와 같은 금속 물체를 절단할 뿐만 아니라 목재, 플라스틱 및 PVC를 절단하기 위한 바이메탈/탄소강 구조를 갖추고 있습니다. 최대 길이는 18인치로 제공됩니다.
쇠톱/PVC 톱날은 강철 패스너, 구리 튜브 및 철 파이프와 같은 금속 물체를 절단할 뿐만 아니라 목재, 플라스틱 및 PVC를 절단하기 위한 바이메탈/탄소강 구조를 갖추고 있습니다. 최대 길이는 18인치로 제공됩니다.
해킹 톱날
PVC / ABS 플라스틱 파이프 손 톱날
Lenox 플라스틱 파이프 손톱 블레이드는 배관 응용 프로그램, 유지 보수 작업장 및 제조 산업에서 플라스틱 파이프 또는 튜브를 절단하기 위해 손잡이 바닥에 쉽게 장착하여 Lenox 플라스틱 파이프 손톱의 마모되거나 손상된 블레이드를 대체합니다. 충격 및 내마모성 및 내구성을 위해 탄소강 구조로 되어 있습니다. 이 블레이드에는 작업자 안전을 위해 밀지 않고 당기면 절단되는 인치당 10개의 톱니가 있습니다. 2인치 및 1인치 길이로 제공되는 다양한 2-12/18인치 폭 블레이드 중에서 선택하십시오.
Lenox 플라스틱 파이프 손톱 블레이드는 배관 응용 프로그램, 유지 보수 작업장 및 제조 산업에서 플라스틱 파이프 또는 튜브를 절단하기 위해 손잡이 바닥에 쉽게 장착하여 Lenox 플라스틱 파이프 손톱의 마모되거나 손상된 블레이드를 대체합니다. 충격 및 내마모성 및 내구성을 위해 탄소강 구조로 되어 있습니다. 이 블레이드에는 작업자 안전을 위해 밀지 않고 당기면 절단되는 인치당 10개의 톱니가 있습니다. 2인치 및 1인치 길이로 제공되는 다양한 2-12/18인치 폭 블레이드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 20982-HSB12 | ₩22,645 | ||
B | 20981-HSB18 | ₩25,287 |
쇠톱 블레이드, T2 기술
Lenox 쇠톱 블레이드는 제조 및 생산 시설에서 사용하기 위해 얇은, 중간 및 중금속 조각 또는 도구를 절단합니다. 블레이드가 부러지거나 부서지지 않고 구부러질 수 있도록 바이메탈 구조가 특징입니다. 이 블레이드는 마찰과 열 축적을 줄여 블레이드 수명 연장을 위한 새로운 블레이드 디자인인 T2 기술을 특징으로 합니다. 10개 및 12개 블레이드 팩으로 제공되는 다양한 10/100인치 길이 쇠톱 블레이드 중에서 선택하십시오.
Lenox 쇠톱 블레이드는 제조 및 생산 시설에서 사용하기 위해 얇은, 중간 및 중금속 조각 또는 도구를 절단합니다. 블레이드가 부러지거나 부서지지 않고 구부러질 수 있도록 바이메탈 구조가 특징입니다. 이 블레이드는 마찰과 열 축적을 줄여 블레이드 수명 연장을 위한 새로운 블레이드 디자인인 T2 기술을 특징으로 합니다. 10개 및 12개 블레이드 팩으로 제공되는 다양한 10/100인치 길이 쇠톱 블레이드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 길이 | 인치당 이빨 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 20141-V024HE | ₩42,875 | 10 | |||
B | 20117-224HE | ₩381,097 | 100 | |||
C | 20118-232HE | ₩361,234 | 100 | |||
D | 20116-218HE | ₩372,732 | 100 | |||
D | 20144-V218HE | ₩45,762 | 10 | |||
B | 20145-V224HE | ₩46,182 | 10 | |||
C | 20146-V232HE | ₩46,112 | 10 |
더 알아보기
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 전기 히터 및 액세서리
- 자동차 윤활유
- 유압 씰
- 텀블러 및 미디어
- 원형 차트 레코더
- 밸브 액세서리
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치
- 드럼 안전 인클로저
- INGERSOLL-RAND 피스톨 그립 스타일 에어 임팩트 렌치, 토크 범위 : 200 ~ 900 ft.-lb.
- ABB 러그 키트
- LOVEJOY 키 홈이 없는 HD 유형 유니버설 조인트, 인치 구멍
- Cementex USA 기능 시리즈, 40 Cal. 작업복 배낭 키트
- KERN AND SOHN CE 시리즈 조정 가능한 베이스 푸트
- HASSAY SAVAGE CO. 플러그 설정
- TRACERLINE UV 누출 감지 염료
- LOVEJOY BWC 시리즈, 벨로우즈 클램프 스타일 커플링 메트릭 보어
- NIBCO 리듀싱 커플링, PVC
- INGERSOLL-RAND 삼각형 인덱서블 터닝 인서트