NORTH BY HONEYWELL 전면 호흡기 공기 중 오염 물질로부터 얼굴 전체를 보호하는 ANSI 인증 호흡기. 내쉬는 이산화탄소의 재호흡을 방지하고 4 및 5 서스펜션 포인트 변형으로 제공되는 구강/비강 컵이 특징입니다.
공기 중 오염 물질로부터 얼굴 전체를 보호하는 ANSI 인증 호흡기. 내쉬는 이산화탄소의 재호흡을 방지하고 4 및 5 서스펜션 포인트 변형으로 제공되는 구강/비강 컵이 특징입니다.
6500점식 하네스가 있는 RU5 시리즈 실리콘 전면형 호흡보호구
5400 시리즈 전면형 호흡보호구
Honeywell 5400 시리즈 전면형 호흡보호구는 얼굴, 눈 및 호흡계를 포괄적으로 보호하고 보호합니다. 이 호흡보호구는 일반적으로 공기 오염 물질, 가스 및 미립자에 대한 호흡기 보호가 필요한 산업 및 위험한 환경에서 사용됩니다.
Honeywell 5400 시리즈 전면형 호흡보호구는 얼굴, 눈 및 호흡계를 포괄적으로 보호하고 보호합니다. 이 호흡보호구는 일반적으로 공기 오염 물질, 가스 및 미립자에 대한 호흡기 보호가 필요한 산업 및 위험한 환경에서 사용됩니다.
용접 부착물이 있는 전면형 인공호흡기, 실리콘 안면부
North By Honeywell 전면 마스크는 더 나은 편안함, 건강 및 안전을 위해 100 % 실리콘으로 만들어졌습니다. 이 장치는 더 나은 밀봉을 제공하고 등반 또는 하강 중에 시각적 장애물을 피하기 위해 200도 시야를 제공하는 이중면 밀봉 디자인을 가지고 있습니다. S, M, L 크기로 제공되는 다양한 전면 형 호흡기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
North By Honeywell 전면 마스크는 더 나은 편안함, 건강 및 안전을 위해 100 % 실리콘으로 만들어졌습니다. 이 장치는 더 나은 밀봉을 제공하고 등반 또는 하강 중에 시각적 장애물을 피하기 위해 200도 시야를 제공하는 이중면 밀봉 디자인을 가지고 있습니다. S, M, L 크기로 제공되는 다양한 전면 형 호흡기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
7600 시리즈 전면 형 인공 호흡기
North by Honeywell 전면 마스크는 석유 화학, 화학 제조 및 페인트 분무 시설에서 근무하는 직원을 위해 설계되었습니다. 이 마스크는 공기 중 오염 물질로부터 보호하고 다양한 얼굴 유형에 유연성을 제공하면서 밀봉 영역을 최대화하기 위한 이중 플랜지 밀봉 기능을 갖추고 있습니다. 마스크를 제 위치에 고정하기 위한 XNUMX개의 스트랩 헤드 하니스와 시끄러운 환경에서 사용자의 목소리를 증폭하기 위한 내장된 음성 다이어프램이 있습니다. 소형, 중형 및 대형 크기로 제공되는 다양한 전면형 호흡보호구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
North by Honeywell 전면 마스크는 석유 화학, 화학 제조 및 페인트 분무 시설에서 근무하는 직원을 위해 설계되었습니다. 이 마스크는 공기 중 오염 물질로부터 보호하고 다양한 얼굴 유형에 유연성을 제공하면서 밀봉 영역을 최대화하기 위한 이중 플랜지 밀봉 기능을 갖추고 있습니다. 마스크를 제 위치에 고정하기 위한 XNUMX개의 스트랩 헤드 하니스와 시끄러운 환경에서 사용자의 목소리를 증폭하기 위한 내장된 음성 다이어프램이 있습니다. 소형, 중형 및 대형 크기로 제공되는 다양한 전면형 호흡보호구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- HVAC 모터
- 신발 및 신발 액세서리
- 도관 피팅 및 액세서리
- 발전기
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 웅덩이 및 하수 분지
- 덕트 팬 액세서리
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 제빙기 펌프
- 배리어 그랩 액세서리
- LIFT-ALL 견인 스트랩 L 30 피트
- PRECISION BRAND 플라스틱 아버 심
- COOPER B-LINE B655 시리즈 로드 커플링
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-12 Un
- SPEARS VALVES PVC LE 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, FPT 스레드 및 소켓 엔드, FKM
- EATON DG1 계열 동적 제동 저항기
- PYRAMEX 골리앗 풀 프레임 안경
- MILLER BY HONEYWELL 완벽한 SAR 시스템
- TREGASKISS 범용 MIG 건
- METZ CONNECT 모듈