섬프 분지
분지
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 3801-09-H1-OCC11 | ₩1,972,985 | RFQ |
B | 3803-09-H1-OCC11 | ₩4,266,150 | RFQ |
이중 하수 패키지
Little Giant Pumps 이중 하수 펌프는 하수, 폐수, 배수 및 침투 응용 분야에 사용되는 사전 조립된 이중 시스템입니다. 각 패키지에는 섬프 펌프, 제어 패널, 세면기 및 세면기 덮개, 제어 플로트 및 체크 밸브가 포함됩니다. 세면기 및 세면기 덮개는 섬프에 잠길 때 펌프로부터 보호하기 위해 고밀도 폴리에틸렌 구조용 폼으로 만들어졌습니다. 펌프에 연결되는 섬프 파이프용 액세스 개구부와 개구부 주변의 내구성 있는 강철 개스킷 커버가 있어 단단한 연결을 제공합니다. 커패시터 시작 펌프는 펌핑 행정의 지연이나 중단을 방지하기 위해 교대 주기로 작동합니다. 더 깊은 탱크 및 집수조에서 사용하기 위한 20피트 길이의 코드와 고수위 감지 및 펌프 켜기/끄기를 위한 3개의 센서 플로트가 장착되어 있습니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 Little Giant 이중 하수 패키지 중에서 선택하십시오.
Little Giant Pumps 이중 하수 펌프는 하수, 폐수, 배수 및 침투 응용 분야에 사용되는 사전 조립된 이중 시스템입니다. 각 패키지에는 섬프 펌프, 제어 패널, 세면기 및 세면기 덮개, 제어 플로트 및 체크 밸브가 포함됩니다. 세면기 및 세면기 덮개는 섬프에 잠길 때 펌프로부터 보호하기 위해 고밀도 폴리에틸렌 구조용 폼으로 만들어졌습니다. 펌프에 연결되는 섬프 파이프용 액세스 개구부와 개구부 주변의 내구성 있는 강철 개스킷 커버가 있어 단단한 연결을 제공합니다. 커패시터 시작 펌프는 펌핑 행정의 지연이나 중단을 방지하기 위해 교대 주기로 작동합니다. 더 깊은 탱크 및 집수조에서 사용하기 위한 20피트 길이의 코드와 고수위 감지 및 펌프 켜기/끄기를 위한 3개의 센서 플로트가 장착되어 있습니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 Little Giant 이중 하수 패키지 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 14940731 | ₩7,492,184 | RFQ |
A | 14940698 | ₩6,844,488 | RFQ |
A | 14940728 | ₩7,089,459 | RFQ |
A | 14940732 | ₩7,617,736 | RFQ |
A | 14940722 | ₩13,900,264 | RFQ |
A | 14940733 | ₩8,211,840 | RFQ |
A | 14940699 | ₩7,325,276 | RFQ |
A | 14940697 | ₩6,728,092 | RFQ |
A | 14940700 | ₩7,450,828 | RFQ |
A | 14940720 | ₩11,729,004 | RFQ |
A | 14940702 | ₩7,202,776 | RFQ |
A | 14940704 | ₩7,741,748 | RFQ |
B | 14940708 | ₩9,694,048 | RFQ |
B | 14940709 | ₩9,808,876 | RFQ |
A | 14940715 | ₩9,690,968 | RFQ |
A | 14940716 | ₩9,802,744 | RFQ |
A | 14940729 | ₩7,202,776 | RFQ |
A | 14940717 | ₩10,038,560 | RFQ |
A | 14940734 | ₩9,389,324 | RFQ |
A | 14940711 | ₩10,767,428 | RFQ |
A | 14940736 | ₩10,153,416 | RFQ |
A | 14940701 | ₩7,674,380 | RFQ |
A | 14940703 | ₩7,325,276 | RFQ |
A | 14940706 | ₩8,089,340 | RFQ |
A | 14940707 | ₩9,626,680 | RFQ |
하수구
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 076119-GIS | ₩745,885 | RFQ |
A | PPSFO6BG | ₩80,815 | RFQ |
하수 분지 덮개 통풍구
하수 분지 덮개
Dayton 하수 또는 집수조 덮개는 오물, 가스, 연기 및 증기가 시스템 밖으로 배출되는 것을 방지할 뿐만 아니라 잔해물 및 토양이 하수구로 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 배출구와 배출 파이프 주위에 단단한 밀봉을 제공하면서 섬프 펌프 흡입구가 막히지 않도록 합니다. 최대 외부 직경이 24인치인 수조와 함께 사용할 수 있으며 플라스틱/강철 구조를 특징으로 하여 거친 조건에서 구조적 강성을 보장합니다.
Dayton 하수 또는 집수조 덮개는 오물, 가스, 연기 및 증기가 시스템 밖으로 배출되는 것을 방지할 뿐만 아니라 잔해물 및 토양이 하수구로 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 장치는 배출구와 배출 파이프 주위에 단단한 밀봉을 제공하면서 섬프 펌프 흡입구가 막히지 않도록 합니다. 최대 외부 직경이 24인치인 수조와 함께 사용할 수 있으며 플라스틱/강철 구조를 특징으로 하여 거친 조건에서 구조적 강성을 보장합니다.
하수도 입구 4 인치
Zoeller 하수 섬프 펌프 대야는 HVAC 장비, 지하실 및 압력 하수도 시스템에서 침수된 물을 모으는 데 이상적인 고밀도 폴리에틸렌 구조 폼(PSF)/폴리에틸렌/유리 섬유 이음매 없는 구조를 특징으로 합니다. 이 IAPMO 승인 하수조는 적절하게 설치되었을 때 방수 및 기밀성이 있으며 개스킷이 있는 내구성 있는 강철 덮개, 18개의 펌프 플레이트 및 축적된 물을 덮고 인라인으로 쉽게 유지 보수 서비스를 제공하기 위한 검사판(단일 및 이중 하수조)이 각각 제공됩니다. 브랜드의 수조는 독립적인 배수 시스템에 의해 압력이 완화되지 않는 한 포화된 토양 정수압이 피트 상단 위로 확장되지 않는 응용 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 24인치 및 XNUMX인치 직경 옵션으로 제공되는 다양한 섬프 펌프 수조 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Zoeller 하수 섬프 펌프 대야는 HVAC 장비, 지하실 및 압력 하수도 시스템에서 침수된 물을 모으는 데 이상적인 고밀도 폴리에틸렌 구조 폼(PSF)/폴리에틸렌/유리 섬유 이음매 없는 구조를 특징으로 합니다. 이 IAPMO 승인 하수조는 적절하게 설치되었을 때 방수 및 기밀성이 있으며 개스킷이 있는 내구성 있는 강철 덮개, 18개의 펌프 플레이트 및 축적된 물을 덮고 인라인으로 쉽게 유지 보수 서비스를 제공하기 위한 검사판(단일 및 이중 하수조)이 각각 제공됩니다. 브랜드의 수조는 독립적인 배수 시스템에 의해 압력이 완화되지 않는 한 포화된 토양 정수압이 피트 상단 위로 확장되지 않는 응용 분야에서 사용하도록 설계되었습니다. 24인치 및 XNUMX인치 직경 옵션으로 제공되는 다양한 섬프 펌프 수조 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Pit Plus Sr. 프리미엄 심플렉스 시스템
Little Giant Pumps Pit Plus 심플렉스 시스템은 폐수, 하수, 누수 및 배수를 모으는 데 이상적입니다. 여기에는 플로트 스위치, 덮개, 펌프 및 회전 성형 폴리에틸렌 대야가 포함되며 추가 강도를 위한 방사형 리브 디자인이 특징입니다. 통합된 부양 방지 칼라는 증가된 힘을 견딜 수 있으며 360도 회전하는 성형 핸들로 취급이 용이합니다. 이러한 시스템에는 방향 제어를 위한 스위치 코드 그립 및 로케이터가 있습니다. 스플릿핏 또는 볼트온 플랜지가 있는 1피스 및 2피스 커버 변형으로 제공됩니다.
Little Giant Pumps Pit Plus 심플렉스 시스템은 폐수, 하수, 누수 및 배수를 모으는 데 이상적입니다. 여기에는 플로트 스위치, 덮개, 펌프 및 회전 성형 폴리에틸렌 대야가 포함되며 추가 강도를 위한 방사형 리브 디자인이 특징입니다. 통합된 부양 방지 칼라는 증가된 힘을 견딜 수 있으며 360도 회전하는 성형 핸들로 취급이 용이합니다. 이러한 시스템에는 방향 제어를 위한 스위치 코드 그립 및 로케이터가 있습니다. 스플릿핏 또는 볼트온 플랜지가 있는 1피스 및 2피스 커버 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 509667 | ₩1,580,208 | RFQ |
B | 509684 | ₩2,283,036 | RFQ |
A | 511670 | ₩1,848,167 | RFQ |
C | 511678 | ₩2,376,416 | RFQ |
C | 511682 | ₩1,848,167 | RFQ |
C | 511679 | ₩1,716,484 | RFQ |
C | 511683 | ₩2,065,588 | RFQ |
A | 511686 | ₩1,891,036 | RFQ |
A | 509668 | ₩1,797,628 | RFQ |
B | 509678 | ₩2,241,680 | RFQ |
A | 511663 | ₩2,241,680 | RFQ |
A | 511664 | ₩1,805,300 | RFQ |
A | 511667 | ₩1,716,484 | RFQ |
C | 511688 | ₩1,891,036 | RFQ |
C | 511687 | ₩1,673,616 | RFQ |
A | 509663 | ₩2,108,456 | RFQ |
B | 509664 | ₩1,673,616 | RFQ |
B | 509671 | ₩1,933,903 | RFQ |
B | 509670 | ₩1,716,484 | RFQ |
A | 511668 | ₩1,933,903 | RFQ |
D | 509688 | ₩1,756,300 | RFQ |
B | 509677 | ₩1,891,036 | RFQ |
C | 511680 | ₩1,933,903 | RFQ |
B | 509682 | ₩1,716,484 | RFQ |
A | 509686 | ₩1,756,300 | RFQ |
분지
집수조 덮개 직경 21인치 통풍구 2인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
14940654 | AB6GFY | ₩ 83,335 |
분지 크롤링 공간 18 갤런 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513902 | AB9PFP | ₩ 154,752 |
트레이 싱크 11G
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4RK10 | AD9FNM | ₩ 155,837 |
커버 분지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4RK41 | AD9FNT | ₩ 45,850 |
분지 어셈블리, 슬립 핏
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513092 | BR7KBX | ₩ 491,512 | 자세히 |
분지 스테이션, 3 스테이션
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0387360 | BT3TFP | ₩ 2,760,100 | 자세히 |
분지 스테이션, 3 스테이션
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3870680 | BP9UAZ | ₩ 1,800,209 | 자세히 |
펌프가 있는 하수 분지 패키지, 4/10 Hp, ECM 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
509689 | BQ3WPZ | ₩ 1,673,616 | 자세히 |
경질 파이프 유리 섬유 분지, 24인치 X 72인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
513173 | BR7KCB | ₩ 4,146,492 | 자세히 |
분지 스테이션, 3 스테이션
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0387091 | BT3TFF | ₩ 3,525,900 | 자세히 |
집수 및 하수 분지
단순/이중 폐수 하수 시스템은 상업 및 산업 응용 분야에서 지하 유출수, 하수 또는 배수를 가두도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 다양한 제공 데이튼 (Dayton), 졸러 과 작은 자이언트 펌프스 극도로 마모되는 조건을 견딜 수 있는 유리 섬유/조밀한 폴리에틸렌 구조용 발포 용기를 특징으로 하는 배수조 시스템. 이 시스템에는 이음매가 없는 일체형 내구성 구조의 강철 개스킷 덮개가 있어 방수 및 기밀 밀봉 기능을 제공합니다. 스위치와 펌프에 독립적으로 접근하기 위해 사전 조립된 이중 배수조 유닛은 130개의 개별 접근 덮개가 있으며 최대 1.5°F의 온도를 처리할 수 있습니다. 4에서 사용할 수 있는 이러한 배수조, 덮개 및 트레이의 광범위한 중에서 선택하십시오. 및 XNUMX인치 주입구 옵션, 켜짐 Raptor Supplies.
자주하는 질문
하수 펌프와 섬프 펌프는 같은 것입니까?
집수 펌프는 과도한 물을 처리하는 데 사용되는 반면 하수 펌프는 하수를 처리하도록 설계되었습니다. 그들은 비슷하게 생겼고 집 지하실에서 사용되지만 다른 용도로 사용됩니다.
섬프 펌프는 얼마나 자주 점검해야 합니까?
펌프는 적어도 XNUMX년에 한 번 테스트 및 검사를 받아야 합니다. 이 과정에서 물의 흐름을 방해할 수 있는 진흙이 펌프에 끼어 있는지 확인하십시오.
잠수정 하수 펌프는 얼마나 오래 지속됩니까?
이 펌프의 평균 수명은 약 10년입니다.
더 알아보기
- 벤더
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 로프 및 로프 액세서리
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 덕트 팬 및 액세서리
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 그리스
- 유닛 히터 모터
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- 빈 선반 액세서리
- WESTWARD 프라이 바 세트
- BERNARD 미그 용접 건, 200 A
- HOFFMAN 단면 선반
- AIRMASTER FAN 상업용 공기 순환기 프로펠러
- SPEARS VALVES CLIC TOP 프리미엄 파이프 행거
- DAYTON 스태커
- TMI 커튼 월
- NIBCO 플랜지 개스킷
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-L 스타일, 818 크기, Ironman 웜기어 감속기
- HUNTER 팬