NORTH BY HONEYWELL 5400 시리즈 전면형 호흡보호구
Honeywell 5400 시리즈 전면형 호흡보호구는 얼굴, 눈 및 호흡계를 포괄적으로 보호하고 보호합니다. 이 호흡보호구는 공기 중 오염물질로부터 호흡기를 보호해야 하는 산업 및 위험한 환경에서 일반적으로 사용됩니다. ...가스 및 미립자.더 읽기
5400 시리즈 전면형 호흡보호구
Honeywell 5400 시리즈 전면형 호흡보호구는 얼굴, 눈 및 호흡계를 포괄적으로 보호하고 보호합니다. 이 호흡보호구는 일반적으로 공기 오염 물질, 가스 및 미립자에 대한 호흡기 보호가 필요한 산업 및 위험한 환경에서 사용됩니다.
특징
- 이 호흡보호구는 전동식 공기 정화 호흡보호구(PAPR) 또는 공급 공기 호흡보호구로 전환되어 다양한 호흡 보호 요구 사항에 대한 유연성을 제공합니다.
- 라텍스가 함유되어 있지 않아 라텍스 알레르기나 민감성이 있는 개인에게 적합하므로 사용자가 알레르기 반응에 대한 걱정 없이 편안하게 호흡보호구를 착용할 수 있습니다.
- 이 렌즈는 200도 시야각을 제공하여 사용자가 주변 환경을 넓게 볼 수 있게 하여 안전과 상황 인식을 향상시키고 사용자가 보다 효과적이고 자신 있게 작업할 수 있도록 해줍니다.
- 특히 온도 변화가 발생하는 환경에서 김서림으로 인한 시력 손상을 최소화하기 위해 렌즈의 김서림을 줄이는 노즈 컵이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정수 시스템 액세서리
- 우드 게이트 하드웨어
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 유틸리티 카트 액세서리
- 귀마개 맞춤 테스트 시스템
- 와셔
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 리니어 모션
- 체인 및 공구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- APPROVED VENDOR 육각 플러그
- SLOAN 세면대 벽걸이
- BUSSMANN HV 계열 특수 퓨즈
- 3M 플랩 디스크 유형 29, 세라믹 그레인
- WOODHEAD 120081 시리즈 코드셋
- GENERAL PIPE CLEANERS 모델 88 시리즈 드레인 클리너
- MARTIN SPROCKET 롱 콜드 끌
- GLOBE SCIENTIFIC 병
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 26