DWYER INSTRUMENTS 흐름 스위치 Dwyer Instruments 유량 스위치는 보일러, 온수 히터, 냉각기 및 수압식 탱크를 포함한 응용 분야에서 특정 유량으로 전기 피드백을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 옥외 응용 분야에 견딜 수 있는 내후성 및 방폭 본체를 갖춘 자기 작동식 설계와 손쉬운 접근성과 빠른 유지 관리를 위한 측벽 장착 구성이 특징입니다. 브랜드의 시리즈 V10 Flotect 유량 스위치를 사용하면 현장에서 보정된 스위치 조정을 통해 NO(상시 열림) 또는 NC(상시 닫힘) 작동 사이를 전환할 수 있습니다. 따라서 전기 연결을 조작할 필요가 없습니다. 1/2~2인치 범위의 파이프 크기로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
Dwyer Instruments 유량 스위치는 보일러, 온수 히터, 냉각기 및 수압식 탱크를 포함한 응용 분야에서 특정 유량으로 전기 피드백을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 옥외 응용 분야에 견딜 수 있는 내후성 및 방폭 본체를 갖춘 자기 작동식 설계와 손쉬운 접근성과 빠른 유지 관리를 위한 측벽 장착 구성이 특징입니다. 브랜드의 시리즈 V10 Flotect 유량 스위치를 사용하면 현장에서 보정된 스위치 조정을 통해 NO(상시 열림) 또는 NC(상시 닫힘) 작동 사이를 전환할 수 있습니다. 따라서 전기 연결을 조작할 필요가 없습니다. 1/2~2인치 범위의 파이프 크기로 제공되는 다양한 제품 중에서 선택하세요. Raptor Supplies, 공인 Dwyer Instruments 대리점입니다.
유량 스위치는 유압 시스템의 유체 흐름을 감지하고 누출을 방지합니다. 이 제품은 수처리, 석유 및 가스, 화학 산업의 펌프에 사용됩니다.
액체 흐름 스위치
스타일 | 모델 | 티 연결 크기 | 본체 재질 | 도관 연결 유형 | 티 재질 | 온도. 범위 | 물에 젖은 재료 | 연결 크기 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V10SS | ₩292,232 | RFQ | ||||||||
B | V4-SS-2-U | ₩1,679,317 | RFQ | ||||||||
C | V7-WBS-30N | ₩274,015 | RFQ | ||||||||
D | V8-WP | ₩340,917 | RFQ | ||||||||
B | V4-2-U | ₩1,153,110 | RFQ | ||||||||
B | V4-2-DU | ₩1,318,345 | RFQ | ||||||||
B | V4-SS-2-DU | ₩1,836,275 | RFQ | ||||||||
E | V8 | ₩249,620 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BD-5-MI | ₩1,053,500 | RFQ | ||||||||
F | V6EPS-SD-5-S | ₩1,812,720 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BD-5-B | ₩1,016,767 | RFQ | ||||||||
F | V6EPS-SS-5-S | ₩1,618,889 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BS-5-MI | ₩918,137 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BS-5-B | ₩886,130 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BD-4-B | ₩900,269 | RFQ | ||||||||
F | V6EPS-SD-4-S | ₩1,612,607 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BD-4-MI | ₩918,137 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BS-4-B | ₩767,532 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BS-4-MI | ₩782,757 | RFQ | ||||||||
F | V6EPS-SS-4-S | ₩1,349,512 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BS-3-B | ₩680,977 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BS-3-MI | ₩745,797 | RFQ | ||||||||
F | V6EPB-BD-3-MI | ₩823,969 | RFQ | ||||||||
F | V6EPS-SS-3-S | ₩1,073,555 | RFQ | ||||||||
F | V6EPS-SD-3-S | ₩1,247,715 | RFQ |
흐름 스위치 황동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
V6EPB-BS-LF | CP4LMW | ₩ 1,022,840 |
레벨 스위치 황동 몸체 Spdt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
L6EPB-BS-3-B | CP4LMY | ₩ 1,155,665 |
열 분산 흐름 스위치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TDS112 | CP4LMX | ₩ 1,219,120 |
미니 흐름 스위치 방폭형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
L4 | CR3BDJ | ₩ 2,114,490 |
액체 흐름 스위치, 1/2인치 MNPT, 1000 PSI 최대 압력 AC, SPST
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
V10 | AH2CXN | ₩ 243,845 |
자주 묻는 질문
이 Dwyer 흐름 스위치를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 스위치의 포장을 조심스럽게 풀고 하단 하우징에서 모든 포장을 꺼냈는지 확인하십시오.
- 베인은 사용 중인 파이프 크기에 따라 적절한 표시에서 다듬어야 합니다.
- 측면의 화살표가 흐름 방향을 가리키도록 시스템 배관에 스위치를 설치한 다음 파이프 나사 밀봉제를 1/2인치 수 NPT 장착 나사에 바릅니다.
- 지역 전기 규정에 따라 배선을 설치하십시오.
- 시스템 부하와 전류를 평가할 때는 주의하십시오. 설치 후 스위치 동작을 NO(보통 열림) 또는 NC(보통 닫힘)로 설정하십시오.
- 리드 스위치가 유량 증가로 활성화되면 일반적으로 닫힌 연결이 열리고 일반적으로 열린 접점이 닫힙니다.
- 상단 캡에 있는 두 개의 나사를 풀어야 하지만 교체하기 위해 제거해서는 안 됩니다.
- 지정된 스위치 동작을 나타내려면 리드 스위치 어셈블리를 밉니다.
- 조정이 끝나면 나사를 조입니다.
유도성, 용량성 및 램프 부하 전류 정격의 차이점은 무엇입니까?
유도 부하는 전자기 솔레노이드, 전자기 릴레이 및 유도 구성 요소를 회로 부하로 사용하는 전자기 카운터로 인해 발생합니다. 용량성 부하는 리드 스위치 제어 장치와 직렬 또는 병렬로 연결된 커패시터입니다. 폐쇄 회로에서는 일반적으로 50m보다 긴 케이블 길이를 사용하여 정전 용량을 발전시킬 수 있는 리드 스위치를 연결합니다. 텅스텐 필라멘트 램프 부하로 인해 램프 부하가 발생할 수 있습니다.
작동 및 비활성화는 무엇을 의미합니까?
작동이란 마이크로 스위치가 트립되거나 마이크로 스위치의 접점이 상태를 변경할 때 나타나는 현상을 말합니다. 마이크로스위치가 기본 설정으로 돌아갈 수 있을 만큼 유속이 낮을 때 작동 해제가 발생합니다.
가요 Raptor Supplies Dwyer Instruments 흐름 스위치의 DPDT 스위치 변형을 제공합니까?
네, 드와이어 인스트루먼츠(Dwyer Instruments) V6EPB-BD-2-MI 흐름 스위치 DPDT 스위치 기능이 있으며 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 가방 및 가방 액세서리
- 실험실 여과
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 전등 안정기
- 카톤 스테이플러 및 실러
- 나선형 및 카트리지 롤
- 그릇
- 라우터 비트
- 진동 도구 액세서리
- 필터 미디어 롤
- TOUGH GUY Drawstring 쓰레기통 라이너
- TOUGH GUY 각도 빗자루
- TEMPCO 드럼 침수 히터
- RUB VALVES S.84W 시리즈, 볼 밸브
- TENNSCO 얇은 프로파일 슬롯 선반
- WATTS 빠른 연결 엔드 플러그
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3-8 스레드
- WRIGHT TOOL 콤비네이션 렌치, 새틴 마감, 12포인트 헤비 듀티 플랫 스템
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 1568 체인 번호
- GRAINGER 드럼 마개, 캡씰 및 잠금 장치