그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 흐름 스위치 |
케이블 길이 | 18 " |
도관 연결 유형 | MNPT |
도관 크기 | 1 / 2 " |
연결 크기 | 1" |
연결 유형 | MNPT |
전기 등급 | 5A @ 125/250V AC, 5A 저항성, 3A 유도성 @ 30V DC |
최대 온도 | 212도 에프 |
압력 등급 | 150psig |
제품 데이터 시트 | dwyer-악기-v8.pdf |
스위치 유형 | SPDT |
물에 젖은 재료 | 폴리페닐렌 설파이드, 스테인리스 스틸, 세라믹 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
모델 | 티 연결 크기 | 본체 재질 | 도관 연결 유형 | 티 재질 | 온도. 범위 | 물에 젖은 재료 | 연결 크기 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V6EPS-SS-3-S | 1" | 스테인리스 강 | - | 스테인리스 강 | - | - | - | - | ₩ 1,073,555 | RFQ
|
V6EPB-BS-6-0 | 2" | 황동 | - | - | - | - | - | - | ₩ 536,690 | RFQ
|
V4-SS-2-U | - | 스테인리스 강 | - | - | -4도 275도까지 NS | - | 1 1 / 2 " | 학년 316 | ₩ 1,679,317 | RFQ
|
V6EPB-BD-2-MI | 3 / 4 " | 황동 | - | 철 | - | - | - | - | ₩ 735,700 | RFQ
|
V6EPS-SD-2-S | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | - | 스테인리스 강 | - | - | - | - | ₩ 1,079,260 | RFQ
|
V6EPB-BS-4-MI | 1 1 / 4 " | 황동 | - | 철 | - | - | - | - | ₩ 782,757 | RFQ
|
V6EPB-BS-5-B | 1 1 / 2 " | 황동 | - | 황동 | - | - | - | - | ₩ 886,130 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.