DAYTON 플로트 스위치
플로트 스위치는 액체 레벨이 특정 지점까지 올라가거나 내려갈 때 경보 및 펌프와 같은 장치를 제어하도록 설계되었습니다. 일부 모델은 컴팩트한 디자인으로 적합합니다....자세히 보기
플로트 스위치
Dayton 플로트 스위치는 섬프 유역의 유체 레벨을 결정하기 위한 레벨 센서로 사용하도록 제조되었습니다. 원하는 수위를 유지하면서 수위와 설정값에 따라 ON/OFF되는 스위치입니다. 여기에는 섬프 유역의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 플로트가 포함됩니다. 이 스위치는 저수조 유역의 수위가 변함에 따라 테더가 호를 그리며 움직이기 때문에 넓은 지역에 사용됩니다. 14, 16 및 18인치 와이어 게이지 옵션으로 제공되는 다양한 플로트 스위치 중에서 선택하십시오.
Dayton 플로트 스위치는 섬프 유역의 유체 레벨을 결정하기 위한 레벨 센서로 사용하도록 제조되었습니다. 원하는 수위를 유지하면서 수위와 설정값에 따라 ON/OFF되는 스위치입니다. 여기에는 섬프 유역의 수위에 따라 자동으로 상승 및 하강하는 플로트가 포함됩니다. 이 스위치는 저수조 유역의 수위가 변함에 따라 테더가 호를 그리며 움직이기 때문에 넓은 지역에 사용됩니다. 14, 16 및 18인치 와이어 게이지 옵션으로 제공되는 다양한 플로트 스위치 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 연결 | 제어 범위 | 맥스. 전압 | 최대 와트 수 | 스위치 유형 | 타입 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115501XB | ₩413,000 | RFQ | ||||||||
B | 3BY79 | ₩106,207 | RFQ | ||||||||
A | 106923XA-GIS | ₩340,690 | RFQ | ||||||||
A | 135373-GIS | ₩480,357 | RFQ | ||||||||
A | 115503-GIS | ₩290,920 | RFQ | ||||||||
A | 103475B | ₩285,652 | RFQ | ||||||||
C | PP92010G | ₩214,829 | RFQ | ||||||||
D | GGS_81485 | ₩16,117 | RFQ | ||||||||
A | 115948XA-GIS | ₩321,965 | RFQ | ||||||||
A | 100882A-GIS | ₩243,075 | RFQ | ||||||||
E | 1APP4 | ₩258,597 | |||||||||
F | 6PNV5 | ₩244,929 | |||||||||
G | 6PNV6 | ₩92,820 | |||||||||
F | 6PNU8 | ₩122,272 | |||||||||
H | 3BY82 | ₩217,000 | |||||||||
I | 10A172 | ₩109,164 | |||||||||
J | 10A175 | ₩327,670 | |||||||||
F | 6PNV0 | ₩230,825 | |||||||||
H | 3BY84 | ₩259,717 | |||||||||
K | 10A169 | ₩179,217 | |||||||||
G | 6PNU9 | ₩206,167 | |||||||||
L | 10A176 | ₩409,027 | |||||||||
M | 10A174 | ₩240,957 | |||||||||
G | 6PNV3 | ₩222,232 | |||||||||
N | 6PNV7 | ₩94,552 |
업라이트 펌프 전환
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4KU68 | AD8KVM | ₩ 78,312 |
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 임팩소켓 및 비트
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 걸레 싱크
- 엔진 스탠드 및 크레인
- 가스 용접 의상
- 도관 감소 부싱 및 와셔
- 전기 안전 액세서리
- DECOR GRATES 2 루버 솔리드
- PARKER 누산기 Safey 블록 Psi 릴리프
- BUSSMANN GDC 계열, 5 x 20mm, 유리 및 세라믹 퓨즈
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3-56 Unf
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, FPT 스레드 및 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 트루 유니온 스레드 엔드, FKM
- EBERBACH 바 클램프
- TRICO Streamliner V 그리스 디스펜서
- SPEAKMAN 에어 레이터