OIL SAFE 드럼 액세서리 드럼 어댑터, 색상으로 구분된 드럼 라벨 키트, 드럼 취급을 위한 워크스테이션 및 벽면 장착 장치, 유체 식별을 위한 색상으로 구분된 컨테이너, 유지 관리 및 수리 용도로 윤활유 전달 포함
드럼 어댑터, 색상으로 구분된 드럼 라벨 키트, 드럼 취급을 위한 워크스테이션 및 벽면 장착 장치, 유체 식별을 위한 색상으로 구분된 컨테이너, 유지 관리 및 수리 용도로 윤활유 전달 포함
Lustor 윤활 시스템
색상으로 구분된 드럼 라벨 키트
오일 세이프 드럼 라벨 키트는 오일 세이프 용기의 내용물을 정확하게 식별하는 데 사용됩니다. 이 키트에는 라벨 포켓, 라벨 포켓 프레임, 잠금식 드럼 링, 라벨 가죽 끈 및 색상 코드 드럼 링이 포함됩니다. 다양한 라벨 구성으로 함께 사용할 수 있으며 베이지, 블랙, 블루, 그린, 옐로우, 그레이, 오렌지, 퍼플 및 레드 색상으로 제공됩니다.
오일 세이프 드럼 라벨 키트는 오일 세이프 용기의 내용물을 정확하게 식별하는 데 사용됩니다. 이 키트에는 라벨 포켓, 라벨 포켓 프레임, 잠금식 드럼 링, 라벨 가죽 끈 및 색상 코드 드럼 링이 포함됩니다. 다양한 라벨 구성으로 함께 사용할 수 있으며 베이지, 블랙, 블루, 그린, 옐로우, 그레이, 오렌지, 퍼플 및 레드 색상으로 제공됩니다.
색상으로 구분된 드럼 링
드럼 어댑터
오일 안전 드럼 어댑터는 펄프 및 제지 처리, 철강 생산, 광업, 화학 정제 및 자동차 응용 분야를 위한 드럼 및 저장 탱크에 브리더를 설치하는 데 적합합니다. 선택된 모델은 오일 오염 가능성을 줄이기 위한 단일 포트 액세스 및 사용자가 브리더 작동을 방해하지 않고 외부 오프라인 여과 시스템을 연결할 수 있도록 하는 어댑터 설계를 특징으로 합니다.
오일 안전 드럼 어댑터는 펄프 및 제지 처리, 철강 생산, 광업, 화학 정제 및 자동차 응용 분야를 위한 드럼 및 저장 탱크에 브리더를 설치하는 데 적합합니다. 선택된 모델은 오일 오염 가능성을 줄이기 위한 단일 포트 액세스 및 사용자가 브리더 작동을 방해하지 않고 외부 오프라인 여과 시스템을 연결할 수 있도록 하는 어댑터 설계를 특징으로 합니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 960아이솜 | ₩565,075 | RFQ | |
A | 960ISOMF | ₩816,203 | RFQ | |
B | 960NQ | ₩392,433 | RFQ | |
C | 960비지엠 | ₩737,741 | RFQ | |
C | 960BGMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
D | 960BKMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
D | 960BKM | ₩737,741 | RFQ | |
E | 960BLMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
E | 960BLM | ₩737,741 | RFQ | |
F | 960GYMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
F | 960체육관 | ₩737,741 | RFQ | |
G | 960DGM | ₩737,741 | RFQ | |
G | 960DGMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
H | 960MGM | ₩737,741 | RFQ | |
H | 960MGMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
I | 960ORM | ₩737,741 | RFQ | |
I | 960ORMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
J | 960PLMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
J | 960PLM | ₩737,741 | RFQ | |
K | 960RDMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
K | 960RDM | ₩737,741 | RFQ | |
L | 960SLM | ₩737,741 | RFQ | |
L | 960SLMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
M | 960YLMF | ₩1,459,765 | RFQ | |
M | 960YLM | ₩737,741 | RFQ |
잠글 수 있는 드럼 링
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
201001 | AG7KUE | ₩ 7,920 |
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 샌딩 액세서리
- 바닥재
- 탄소강
- 우물펌프
- 토트
- 위험한 위치의 전기 상자
- 부식성 캐비닛
- 리벳 발표자
- 지하 인클로저
- BRADY 가스통 라벨
- BUSSMANN LMMT 계열 반도체 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, FKM
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, 나사산 끝단, FKM
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 124 체인 번호
- BULLDOG 원형 트레일러 잭, 마운트 없음
- RIDGID PEX 크림프 조
- BROWNING 감속기 토크 암
- NIBCO 진정한 유니온 볼 체크 밸브
- ABILITY ONE 키 캐비닛 및 교체 태그