KENNEDY 서랍장 액세서리 보관 된 도구와 부품을 정리할 수 있도록 다양한 수납 공간이있는 고 충격 검은 색 폴리스티렌 서랍 정리함
보관 된 도구와 부품을 정리할 수 있도록 다양한 수납 공간이있는 고 충격 검은 색 폴리스티렌 서랍 정리함
KYAccry 시리즈 코팅 작업대
케네디 코팅 작업 표면은 브랜드의 서랍 롤러 캐비닛과 함께 사용하기에 적합하여 내구성이 뛰어나고 세척이 용이하며 미학적으로 만족스러운 표면을 제공합니다. 습기, 긁힘, 얼룩 및 기타 형태의 손상으로부터 기본 목재 섬유를 보호하는 코팅된 MDF(중밀도 섬유판) 구조가 특징입니다. 질감이 있는 비다공성 코팅은 도구가 미끄러지는 것을 방지하고 습하거나 습한 환경에 노출될 때 표면이 갈라지거나 휘는 것을 방지하는 향상된 견인력을 제공합니다.
케네디 코팅 작업 표면은 브랜드의 서랍 롤러 캐비닛과 함께 사용하기에 적합하여 내구성이 뛰어나고 세척이 용이하며 미학적으로 만족스러운 표면을 제공합니다. 습기, 긁힘, 얼룩 및 기타 형태의 손상으로부터 기본 목재 섬유를 보호하는 코팅된 MDF(중밀도 섬유판) 구조가 특징입니다. 질감이 있는 비다공성 코팅은 도구가 미끄러지는 것을 방지하고 습하거나 습한 환경에 노출될 때 표면이 갈라지거나 휘는 것을 방지하는 향상된 견인력을 제공합니다.
KYAccry 시리즈 서랍 칸막이 세트
KYAccry 시리즈 캐비닛 캐스터
Kennedy KYAccry 시리즈 캐비넷 캐스터는 공작물과 장비를 한 장소에서 다른 장소로 운반하는 데 이상적입니다. 그들은 산업 및 상업 환경에서 사용되며 350 ~ 700lbs 범위의 중량 용량으로 제공됩니다. 이 캐스터 세트에는 2개의 롤러와 2개의 고정식 회전 바퀴가 있어 쉽게 기동하고 무게를 분산할 수 있습니다.
Kennedy KYAccry 시리즈 캐비넷 캐스터는 공작물과 장비를 한 장소에서 다른 장소로 운반하는 데 이상적입니다. 그들은 산업 및 상업 환경에서 사용되며 350 ~ 700lbs 범위의 중량 용량으로 제공됩니다. 이 캐스터 세트에는 2개의 롤러와 2개의 고정식 회전 바퀴가 있어 쉽게 기동하고 무게를 분산할 수 있습니다.