ALTRONIX DC 전원 공급 장치 보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전력이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하십시오.
보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전력이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하십시오.
DC 전원 공급 장치
Altronix 전원 공급 장치는 보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전원이 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치는 AC 전압을 모니터링하고 오류 발생 시 경보음을 울리는 AC 오류 감시 기능을 제공하며 AC 입력 및 DC 출력을 표시하는 LED 표시기가 장착되어 있습니다. 이러한 전원 공급 장치 또는 충전기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Altronix 전원 공급 장치는 보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전원이 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치는 AC 전압을 모니터링하고 오류 발생 시 경보음을 울리는 AC 오류 감시 기능을 제공하며 AC 입력 및 DC 출력을 표시하는 LED 표시기가 장착되어 있습니다. 이러한 전원 공급 장치 또는 충전기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공하고 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 최대 37EV | - | RFQ |
B | OLS120D2 | ₩380,723 | |
C | OLS350220 | ₩936,727 | |
D | 최대 13FEV | - | RFQ |
E | 최대 77FEV | - | RFQ |
F | OLS250220 | ₩558,625 | |
G | LPS5C12X220 | ₩496,363 | |
H | R1224DC68CB220 | - | RFQ |
I | 최대 33FEV | ₩1,748,727 | |
J | 최대 55FE | ₩1,640,494 | |
A | 최대 77EV | - | RFQ |
A | 최대 13EV | ₩1,708,000 | |
K | OLS20E | ₩328,363 | |
L | R1224DC16CBV | ₩1,251,650 | |
M | LPS3C12X220 | ₩417,454 | |
N | 최대 11FEV | - | RFQ |
D | 최대 13FE | ₩1,753,818 | |
O | OLS120D2X | ₩511,229 | |
P | OLS200220 | ₩412,363 | |
A | 최대 11EV | - | RFQ |
Q | 파이어스위치108 | ₩1,417,818 | |
H | R1224DC68220 | ₩796,854 | |
R | 최대 75FEV | - | RFQ |
A | 최대 55EV | ₩1,690,181 | |
I | 최대 33FE | ₩1,733,454 |
eFlow 시리즈 전원 공급 장치/충전기
Altronix eFlow 시리즈 전원 공급 장치/충전기는 115/220VAC, 60Hz 입력을 1/8/16 포트(PTC 또는 퓨즈) 전원 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 비상시 전력 공급에 이상적입니다. 정전 시 자발적 전원 공급을 위해 납산 또는 젤 내장형 배터리가 장착되어 있습니다. 화재 경보 차단 메커니즘은 화재 발생 시 전원 공급을 안전하게 차단합니다. 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하며 전원 공급 장치, 인클로저, 배터리 리드 및 캠 잠금 장치가 포함된 팩으로 제공됩니다.
Altronix eFlow 시리즈 전원 공급 장치/충전기는 115/220VAC, 60Hz 입력을 1/8/16 포트(PTC 또는 퓨즈) 전원 출력으로 변환하도록 설계되었습니다. 비상시 전력 공급에 이상적입니다. 정전 시 자발적 전원 공급을 위해 납산 또는 젤 내장형 배터리가 장착되어 있습니다. 화재 경보 차단 메커니즘은 화재 발생 시 전원 공급을 안전하게 차단합니다. 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하며 전원 공급 장치, 인클로저, 배터리 리드 및 캠 잠금 장치가 포함된 팩으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | eFlow6N16 | ₩850,640 | |
B | eFlow6N8D | ₩772,876 | |
B | eFlow6N8V | ₩728,000 | |
C | eFlow6NXV | ₩715,272 | |
D | eFlow6NV | ₩692,363 | |
E | eFlow6N16D | ₩735,101 | |
F | eFlow6NX16 | ₩856,392 | |
E | eFlow6N16DV | - | RFQ |
G | eFlow3NX4D | ₩545,694 | |
H | 이플로우4N | ₩694,909 | |
I | eFlow4N8D | ₩552,210 | |
J | eFlow4NX8D | ₩573,847 | |
K | eFlow4NXV | ₩794,181 | |
B | eFlow6N8DV | ₩728,000 | |
L | eFlow4N8 | ₩567,229 | |
M | eFlow4NX8DV | ₩616,000 | |
N | eFlow6NX8DV | ₩750,909 | |
H | eFlow4NV | ₩544,727 | |
O | eFlow4NX8V | ₩616,000 | |
P | eFlow4NX8 | ₩590,545 | |
Q | eFlow6NX8 | ₩717,818 | |
A | eFlow6N16V | ₩773,818 | |
R | eFlow6NX8D | ₩713,007 | |
S | eFlow4NBV | ₩552,363 | |
T | eFlow6NX16V | - | RFQ |
더 알아보기
- 비닐
- 제품식별표
- 엔진 구동 펌프
- 특수연마재
- 매장 가능한 가스
- 랙 액세서리
- 선삭 인서트
- 동기식 구동 기어 벨트
- 역류 방지 테스트 키트
- 오일 교환 시스템
- WESTWARD 충격 유니버설 조인트
- BRADY 눈 세척 / 샤워 검사 태그, 서명하기 전에이 장치를주의 깊게 검사 검사 기록 날짜
- 3M 방화 실란트
- RAE 공항 포장 스텐실, 0
- RON-VIK 라인 스트레이너
- DIXON 파이프 니플 닫기
- WORLDWIDE ELECTRIC 궁극의 샤프트 마운트 리듀서
- RETRACTA-BELT 월마운트 플레이트
- ELECTRIDUCT 케이블 경사로에 누워
- STANLEY 도구 상자