HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 도관 감소 부싱 및 와셔 염수, 약산, 휘발유, 알코올, 오일 및 그리스로부터 보호하기 위해 나사산이 있는 금속 도관과 함께 사용되는 나일론제 코드 커넥터 잠금 너트를 포함합니다. 다양한 도관 크기 및 전체 길이로 제공
염수, 약산, 휘발유, 알코올, 오일 및 그리스로부터 보호하기 위해 나사산이 있는 금속 도관과 함께 사용되는 나일론제 코드 커넥터 잠금 너트를 포함합니다. 다양한 도관 크기 및 전체 길이로 제공
코드 커넥터 잠금 너트, 나사산 금속 도관용, 나일론
Hubbell 배선 장치-Kellems 코드 커넥터 잠금 너트는 스트레인 릴리프, 나사산 금속 커넥터와 함께 사용되며 도관 고정 응용 분야에서 케이블이 시스템에서 빠지는 것을 방지합니다. 우수한 내마모성 및 인장 강도를 위한 나일론 구조가 특징이며 빠른 설치 및 건너뛰기 방지를 위해 나사산 몸체가 장착되어 있습니다. 또한 이러한 비전도성 코드 커넥터 액세서리는 NEMA 4 및 6 인클로저에 이상적이며 약산성, 염수, 휘발유, 오일, 그리스, 알코올 및 일반적인 용매에 저항하고 압축기 너트 래칫이 있어 의도하지 않은 풀림을 방지합니다. 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 및 PG16인치의 허브 크기로 제공되는 다양한 CSA 인증 및 UL 인증 잠금 너트 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 코드 커넥터 잠금 너트는 스트레인 릴리프, 나사산 금속 커넥터와 함께 사용되며 도관 고정 응용 분야에서 케이블이 시스템에서 빠지는 것을 방지합니다. 우수한 내마모성 및 인장 강도를 위한 나일론 구조가 특징이며 빠른 설치 및 건너뛰기 방지를 위해 나사산 몸체가 장착되어 있습니다. 또한 이러한 비전도성 코드 커넥터 액세서리는 NEMA 4 및 6 인클로저에 이상적이며 약산성, 염수, 휘발유, 오일, 그리스, 알코올 및 일반적인 용매에 저항하고 압축기 너트 래칫이 있어 의도하지 않은 풀림을 방지합니다. 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 및 PG16인치의 허브 크기로 제공되는 다양한 CSA 인증 및 UL 인증 잠금 너트 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 에어호스
- 분무기 및 스프레더
- 호스 클램프
- 인터콤 및 스피커
- 아스팔트 테스트
- 백열등 및 전구
- 모자
- 일반 선반 도구
- ESD 및 클린 룸 스툴
- 잭 나사
- SPEEDAIRE 레버 스로틀이 있는 에어 샌더
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 방수 핀 및 슬리브 커넥터, 4극
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH75A75A 시리즈 AC 전원 공급 장치
- THOMAS & BETTS RB867 시리즈 링 터미널
- GRUVLOK 90도 긴 반경 팔꿈치
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 220 x 440, 230 x 460, 240 x 480V 기본
- Arrow Pneumatics 4 시리즈 Ultrafog 윤활기, 중간 흐름
- REGAL 연장 파이프 탭, HSS, 크롬 도금 질화물
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 점화