JUSTRITE 조합 안전 캐비닛
안전 캐비닛
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-750620 | ₩1,976,774 | RFQ | ||||||
B | 1-750610 | ₩1,907,716 | RFQ | ||||||
C | 1-750640 | ₩1,816,920 | RFQ | ||||||
D | 1-753620 | ₩2,616,192 | RFQ | ||||||
E | 1-753610 | ₩2,513,280 | RFQ | ||||||
F | 1-753640 | ₩2,495,080 | RFQ | ||||||
G | 1-756620 | ₩3,060,578 | RFQ | ||||||
H | 1-756610 | ₩3,014,021 | RFQ | ||||||
I | 1-756640 | ₩2,961,687 | RFQ | ||||||
J | 1-758620 | ₩3,794,101 | RFQ | ||||||
K | 1-758640 | ₩3,284,527 | RFQ | ||||||
L | 1-758610 | ₩3,490,760 | RFQ | ||||||
K | 1-759640 | ₩4,087,160 | RFQ | ||||||
J | 1-759620 | ₩7,366,800 | RFQ | ||||||
L | 1-759610 | ₩4,832,698 | RFQ |
자동 폐쇄 안전 캐비닛
바닥 및 벽 금고
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PS-1814-E | ₩204,487 | RFQ | |
B | PDS-1800-E | ₩173,477 | RFQ | |
C | PS-1808-E | ₩298,882 | RFQ | |
D | PS-1820-E | ₩345,607 | RFQ | |
E | PWS-1822-E | ₩339,150 | RFQ |
스타일 | 모델 |
---|
스타일 | 모델 |
---|
조합 안전 캐비닛
바닥 및 벽 금고
휴대용 금고
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 욥 1606 베이지 | ₩44,747 | RFQ | |
A | 욥 1615B 베이지 | ₩24,675 | RFQ |
휴대용 금고
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | AX12656 | ₩246,312 | RFQ | |
B | AX11680 | ₩67,760 | RFQ | |
C | AX11812 | ₩98,070 | RFQ | |
D | AX11682 | ₩103,442 | RFQ | |
E | AX13106 | ₩3,600,310 | RFQ | |
F | AX11910 | ₩258,317 | RFQ | |
G | AX12842 | ₩983,902 | RFQ | |
H | AX13102 | ₩1,849,347 | RFQ | |
I | AX11902 | ₩693,665 | RFQ | |
J | AX12616 | ₩170,467 | RFQ | |
K | AX12840 | ₩755,300 | RFQ | |
L | AX13090 | ₩410,497 | RFQ | |
M | AX12428 | ₩787,342 | RFQ | |
N | AX12674 | ₩2,144,345 | RFQ | |
O | AX13104 | ₩3,570,104 | RFQ | |
P | AX13098 | ₩669,007 | RFQ | |
Q | AX12622 | ₩246,312 | RFQ | |
R | AX12458 | ₩423,727 | RFQ | |
S | AX12432 | ₩344,277 | RFQ | |
T | CB11990 | ₩67,287 | RFQ | |
U | AX11556 | ₩778,190 | RFQ | |
V | AX11224 | ₩730,432 | RFQ | |
W | AX11678 | ₩84,542 | RFQ | |
X | AX13200 | ₩1,440,477 | RFQ | |
Y | CB12362 | ₩66,902 | RFQ |
보관 금고
바닥 및 벽 금고
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CHW30300유로 | ₩243,410 | RFQ |
A | FHW40300유로 | ₩293,613 | RFQ |
총 금고
총 금고
특징
- Justrite 캐비닛은 특허받은 Sure-Grip Ex 특성과 18게이지 두께의 이중벽 용접 강철 몸체를 특징으로 하여 구조적 강성을 제공합니다.
- 그들은 내화성을 위해 1-1/2 인치 단열 공기 공간이 있습니다.
- 그들은 최대 180도까지 열 수 있는 셀프 래칭 도어를 갖추고 있습니다. 화재 위험 시 고급 보호를 위해 수동으로 닫을 수도 있습니다.
- 스테인레스 스틸 XNUMX점 총알 래칭 시스템이 효율적으로 작동하도록 하기 위한 안전 장치 폐쇄 메커니즘이 특징입니다.
- 키 세트 및 실린더 잠금 장치와 함께 제공되는 U-Loc 핸들이 있습니다. 또한 보안 강화를 위해 옵션으로 자물쇠를 사용할 수 있습니다.
- Justrite 콤비네이션 캐비닛에는 Haz-Alert XNUMX개 국어로 된 반사 경고 라벨이 부착되어 있어 정전(손전등으로 비춰진 경우) 또는 화재 위험이 있을 때 높은 가시성을 제공합니다.
- 이 장치의 특허받은 SpillSlope 아연 도금 강철 선반은 누수 방지 바닥 섬프를 보장합니다.
- 또한 화염 방지 장치가 있는 이중 통풍구, 접지 커넥터 및 조정 가능한 자체 수평 조절 다리 XNUMX개가 장착되어 있습니다.
- 이 Justrite 캐비닛은 뛰어난 내화학성을 위해 무연 에폭시/폴리에스테르 분말 코팅 마감 처리가 특징입니다.
작동 메커니즘
- Justrite 완전 밀폐형 가연성 보관 캐비닛에는 가연성 액체와 혼합될 수 있는 오염 물질이 유입되는 것을 방지하기 위해 자동 폐쇄형 도어가 있습니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
- NFPA 1 및 30
- 화재 테스트
- FM
자주 묻는 질문
Justrite를 소유한 회사는 어디인가요?
Audax Group은 Justrite Safety Group을 소유하고 있습니다.
한 방에 몇 갤런의 인화성 액체를 저장할 수 있습니까?
25갤런 이상의 가연성 및 가연성 액체를 승인된 보관 캐비닛 외부의 방에 보관해서는 안 됩니다.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 기계 유체
- 가스 및 수도관 커넥터
- 비품
- 솔레노이드
- 운송 드럼
- 근접 액세서리
- 풀러 / 분리기 세트
- 크리퍼 액세서리
- KIPP 5 / 8-11 스레드 크기 조정 가능한 핸들
- DAYTON 플러시 표시등, LED, 240V AC/DC, 4.17mA 전류
- BUILDPRO 스레드 어댑터
- ZSI-FOSTER Z-클램프 외부 클램프 어셈블리
- AMERICAN TORCH TIP 유니온 너트
- WRIGHT TOOL 마그네틱 픽업 도구
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 3방향 수평 풀 포트 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- SMC VALVES Mkb 시리즈 클램프 실린더
- KRAFT TOOL CO. 벽돌 기타 도구
- STARRETT 회전