JOBOX 1-758640 가연성 안전 캐비닛, 수동 닫기, 46.12 x 30.2 x 66.71인치 크기, 노란색, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 캐비닛 |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 포함 | 아니 |
높이 | 66.71 " |
길이 | 46.12 " |
자재 | 강철 |
포장 | 골판지 상자 |
폭 | 30.2 " |
A. NFPA 또는 National Fire Protection Association은 화재의 가능성과 영향을 최소화하기 위한 300개 이상의 합의 코드 및 표준을 발표하는 미국 협회입니다.
A. Crescent Jobox 1-758640 가연성 안전 캐비닛은 우수한 부식, 마모 및 칩 및 긁힘 저항을 제공하기 위해 고품질 분말 페인트 마감으로 제공됩니다.
A. 가연성 안전 캐비넷은 화재 위험 시 최대한의 보호를 제공하고 무단 액세스를 방지하기 위해 180점 잠금 시스템이 있는 수동 폐쇄 도어(최대 XNUMX도까지 열림)가 특징입니다.
A. JOBOX 노란색 캐비닛은 인화성 화학 물질 및 액체를 저장하는 데 사용되며 빨간색 캐비닛은 페인트, 잉크 및 가연성 액체에 이상적입니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 갤런 | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | 강철 | 빨간색 | ₩ 1,907,716 | RFQ
| |
1-750620 | 12 갤런 | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | 강철 | 초록색 | ₩ 1,976,774 | RFQ
| |
1-750640 | 12 갤런 | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | 강철 | 노란색 | ₩ 1,816,920 | RFQ
| |
1-753610 | 30 갤런 | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | 강철 | 빨간색 | ₩ 2,513,280 | RFQ
| |
1-753620 | 30 갤런 | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | 강철 | 초록색 | ₩ 2,616,192 | RFQ
| |
1-753640 | 30 갤런 | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | 강철 | 노란색 | ₩ 2,495,080 | RFQ
| |
1-756610 | 45 갤런 | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | 강철 | 빨간색 | ₩ 3,014,021 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.