VALLEY CRAFT 카트 및 트럭 뚜껑 산업용 도구 및 소모품을 정리하고 보관하는 데 사용 루브르 패널 1 개와 원형 페그 패턴이있는 페그 보드 패널 1 개를 사용하여 장비를 쉽게 관리 할 수 있습니다. 1000lb의 하중 지지력과 파란색, 회색, 녹색 및 빨간색 색상의 내구성있는 파우더 코팅 마감
산업용 도구 및 소모품을 정리하고 보관하는 데 사용 루브르 패널 1 개와 원형 페그 패턴이있는 페그 보드 패널 1 개를 사용하여 장비를 쉽게 관리 할 수 있습니다. 1000lb의 하중 지지력과 파란색, 회색, 녹색 및 빨간색 색상의 내구성있는 파우더 코팅 마감
모듈식 A-프레임 빈 카트
Valley Craft A-프레임 카트는 쉽게 접근할 수 있도록 도구와 액세서리를 보관하고 정리하는 양면 페그보드 패널입니다. 이 카트와 패널은 최대 2000lb의 하중을 처리할 수 있는 튼튼한 강철로 만들어졌습니다. 쉬운 운반을 위해 페놀 캐스터(고체 2개 및 회전 2개)가 장착되어 있고 향상된 기동성을 위해 각 측면에 핸들이 있습니다. 녹색, 빨간색, 회색 및 파란색으로 제공되는 다양한 A 프레임 빈 카트 중에서 선택하십시오.
Valley Craft A-프레임 카트는 쉽게 접근할 수 있도록 도구와 액세서리를 보관하고 정리하는 양면 페그보드 패널입니다. 이 카트와 패널은 최대 2000lb의 하중을 처리할 수 있는 튼튼한 강철로 만들어졌습니다. 쉬운 운반을 위해 페놀 캐스터(고체 2개 및 회전 2개)가 장착되어 있고 향상된 기동성을 위해 각 측면에 핸들이 있습니다. 녹색, 빨간색, 회색 및 파란색으로 제공되는 다양한 A 프레임 빈 카트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 기본 크기 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F89551R | ₩1,113,636 | RFQ | ||
B | F89551G | ₩851,200 | RFQ | ||
C | F89551 | ₩1,113,636 | RFQ | ||
D | F89550R | ₩1,113,636 | RFQ | ||
E | F89551B | ₩1,113,636 | RFQ | ||
C | F89552 | ₩1,113,636 | RFQ | ||
F | F89550B | ₩1,113,636 | RFQ | ||
G | F89550G | ₩851,200 | RFQ | ||
E | F89552B | ₩1,113,636 | RFQ | ||
B | F89552R | ₩1,113,636 | RFQ | ||
B | F89552G | ₩851,200 | RFQ | ||
C | F89550 | ₩1,113,636 | RFQ | ||
H | F89548R | ₩1,238,363 | RFQ | ||
I | F89548B | ₩1,238,363 | RFQ | ||
J | F89547B | ₩1,238,363 | RFQ | ||
J | F89546B | ₩1,238,363 | RFQ | ||
C | F89548 | ₩1,238,363 | RFQ | ||
H | F89547R | ₩1,238,363 | RFQ | ||
C | F89547 | ₩1,238,363 | RFQ | ||
H | F89546R | ₩1,238,363 | RFQ | ||
H | F89547G | ₩953,018 | RFQ | ||
K | F89546G | ₩953,018 | RFQ | ||
H | F89548G | ₩953,018 | RFQ | ||
C | F89546 | ₩1,238,363 | RFQ |
더 알아보기
- 워터 히터
- 수공구 키트
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 배수 설비 세척
- 접이식 핸드 트럭
- HID 고정물 액세서리
- 추운 날씨 모자 및 라이너
- 에어 호스 액세서리
- 천장 팬 액세서리
- SPEEDAIRE 빠른 연결 커플링 소켓
- BLICKLE 리지드 플레이트 캐스터
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 4mm 카바이드
- REES 전기 박스 커버
- LEESON 저전압 IEC DC 미터법 모터, TEFC/TENV
- BOSCH 코어 어댑터
- VESTIL PM4 시리즈 로우 프로파일 팔레트 트럭
- ENERPAC 게이지
- CLEVELAND 솔리드 초경 작업자 길이 드릴 비트를 통한 비 절삭유
- GOODMAN 필터