TITAN PRO 커패시터 파워 게이트, 스파 펌프 및 에어컨의 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 사용자 안전 및 마모 최소화를 위해 XNUMX 세대 방폭형 안전 스위치 및 함침 된 유전체 코일이 특징입니다.
파워 게이트, 스파 펌프 및 에어컨의 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 사용자 안전 및 마모 최소화를 위해 XNUMX 세대 방폭형 안전 스위치 및 함침 된 유전체 코일이 특징입니다.
듀얼 모터 구동 커패시터
스타일 | 모델 | 지름 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TOCFD155 | ₩20,615 | ||||||
B | TOCFD304 | ₩36,435 | ||||||
B | TOCFD555 | ₩37,817 | ||||||
B | TOCFD353 | ₩25,287 | ||||||
B | TOCFD3075 | ₩35,805 | ||||||
A | TOCFD154 | ₩23,677 | ||||||
B | TOCFD4075 | ₩31,272 | ||||||
B | TOCFD405 | ₩32,917 | ||||||
B | TOCFD3575 | ₩29,977 | ||||||
B | TOCFD354 | ₩35,700 | ||||||
B | TOCFD505 | ₩37,117 | ||||||
A | TOCFD2510 | ₩32,637 | ||||||
A | TOCFD2575 | ₩31,517 | ||||||
B | TOCFD605 | ₩46,462 | ||||||
A | TOCFD255 | ₩21,280 | ||||||
A | TOCFD2015 | ₩33,425 | ||||||
B | TOCFD305 | ₩22,417 | ||||||
B | TOCFD355 | ₩28,997 | ||||||
B | TOCFD455 | ₩33,932 | ||||||
C | TRCFD2015 | ₩29,959 | ||||||
C | TRCFD2515 | ₩33,950 | ||||||
C | TRCFD255 | ₩22,557 | ||||||
C | TRCFD2575 | ₩19,407 | ||||||
D | TRCFD405 | ₩30,992 | ||||||
E | TRCFD3575 | ₩28,682 |
모터 런 커패시터
Titan Pro에서 제조 한 전문가 급 모터 구동 커패시터는 에어컨, 스파 펌프 및 전원 공급 게이트의 애플리케이션에 이상적입니다. EIA-456A 및 IEC 60252-1 : 2001 국제 표준을 준수하여 제작되었습니다. Titan Pro 커패시터는 60000 세대 방폭형 안전 스위치, 헤비 에지 금속 화 폴리 프로필렌 필름 및 함침 된 유전체 코일로 구성됩니다. 최대 40 시간의 작동 수명을 제공하며 섭씨 -70도에서 섭씨 370도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다. Titan Pro 커패시터는 단일 및 이중 섹션, 원형 및 타원형 크기, 440V 또는 XNUMXV 정격 전압 옵션으로 제공됩니다.
Titan Pro에서 제조 한 전문가 급 모터 구동 커패시터는 에어컨, 스파 펌프 및 전원 공급 게이트의 애플리케이션에 이상적입니다. EIA-456A 및 IEC 60252-1 : 2001 국제 표준을 준수하여 제작되었습니다. Titan Pro 커패시터는 60000 세대 방폭형 안전 스위치, 헤비 에지 금속 화 폴리 프로필렌 필름 및 함침 된 유전체 코일로 구성됩니다. 최대 40 시간의 작동 수명을 제공하며 섭씨 -70도에서 섭씨 370도 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다. Titan Pro 커패시터는 단일 및 이중 섹션, 원형 및 타원형 크기, 440V 또는 XNUMXV 정격 전압 옵션으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 지름 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRCF3 | ₩6,072 | |||||||
A | TRCFD50125 | ₩32,952 | |||||||
A | TOCFD5510 | ₩48,650 | |||||||
A | TRCF100 | ₩58,765 | |||||||
A | TOCF65 | ₩27,265 | |||||||
A | TRCFD603 | ₩34,877 | |||||||
A | TRCFD303 | ₩44,747 | |||||||
B | TOCF25A | ₩28,717 | |||||||
B | TOCF5 | ₩5,985 | |||||||
B | TOCF4 | ₩6,125 | |||||||
B | TOCF2.5 | ₩8,977 | |||||||
B | TOCF3 | ₩6,072 | |||||||
B | TOCF17.5 | ₩11,865 | |||||||
B | TOCF6 | ₩7,630 | |||||||
B | TOCF12.5 | ₩10,465 | |||||||
B | TOCF15 | ₩11,182 | |||||||
B | TOCF10 | ₩9,450 | |||||||
B | TOCF7.5 | ₩7,717 | |||||||
B | TOCF20 | ₩12,967 | |||||||
C | TRCF10 | ₩8,557 | |||||||
C | TRCF25 | ₩14,542 | |||||||
C | TRCF20 | ₩12,040 | |||||||
C | TRCF17.5 | ₩12,460 | |||||||
D | TRCF70 | ₩30,117 | |||||||
C | TRCF7.5 | ₩7,595 |