그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 듀얼 런 커패시터 |
케이스 높이 | 2-1 / 2 " |
케이스 재질 | 알류미늄 |
표지 재질 | 강철 |
지름 | 1.75 " |
EIA UL베이스 | C |
Hz | 50/60 |
Microfarad 등급 | 15/5 |
전반적인 깊이 | 1.75 " |
전체 높이 | 3.187 " |
전체 폭 | 2.75 " |
셰이프 | 타원 |
온도. 범위 | -40도 ~ 70도 C |
터미널 유형 | 1/4 "남성 |
UPC | 840899110585 |
전압 | 370-440V |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8532100000 |
원산지 | CN |
모델 | 지름 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCFD154 | 1.75 " | 1.75 " | 3.187 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 23,957 | |
TOCFD2015 | 1.75 " | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 33,897 | |
TOCFD2510 | 1.75 " | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 33,075 | |
TOCFD255 | 1.75 " | 1.75 " | 3 15 / 16 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 21,630 | |
TOCFD2575 | 1.75 " | 1.75 " | 3 15 / 16 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 31,937 | |
TOCFD304 | 1.75 " | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 36,925 | |
TOCFD305 | 1.75 " | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | 타원 | ₩ 22,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.