HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 케이블 보호 시스템 구성 요소 차량 및 비정상적인 트래픽으로부터 전기 케이블 및 코드를 보호하도록 설계되었습니다. 고밀도 폴리우레탄은 무거운 하중을 지탱하고 내후성을 제공합니다. 모듈식 연동 설계로 설치, 분해 및 보관이 용이합니다. 최대 부하 용량이 20000lb입니다.
차량 및 비정상적인 트래픽으로부터 전기 케이블 및 코드를 보호하도록 설계되었습니다. 고밀도 폴리우레탄은 무거운 하중을 지탱하고 내후성을 제공합니다. 모듈식 연동 설계로 설치, 분해 및 보관이 용이합니다. 최대 부하 용량이 20000lb입니다.
비금속 케이블/호스 캐리어 시스템, 케이블 트랙 키트
Hubbell Wiring Device-Kellem의 비금속, 케이블/호스 캐리어 시스템은 움직이는 호스와 케이블을 구성 및 안내할 뿐만 아니라 전기, 자재 취급 및 로봇 자동화 응용 분야에서 먼지, 오물 및 이물질과 같은 원치 않는 환경 요인으로부터 보호합니다. 그들은 비마모 및 높은 인장 강도를 위한 유리 섬유 강화 나일론 구조를 특징으로 하며 기계의 고정 섹션과 이동 섹션 사이에 설치됩니다. 또한 이러한 자체 윤활 및 유연한 캐리어는 케이블을 쉽게 설치할 수 있도록 플립 탑 링크 디자인을 갖추고 있어 마모를 최소화하고 뛰어난 고속 성능을 제공합니다. 그들은 쉬운 연결을 위해 섹션을 함께 스냅하고 1인치와 5인치 길이로 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 브래킷이 있는 케이블 호스 캐리어 시스템 금속 또는 와이어 피팅이 떨어지는 것을 방지합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellem의 비금속, 케이블/호스 캐리어 시스템은 움직이는 호스와 케이블을 구성 및 안내할 뿐만 아니라 전기, 자재 취급 및 로봇 자동화 응용 분야에서 먼지, 오물 및 이물질과 같은 원치 않는 환경 요인으로부터 보호합니다. 그들은 비마모 및 높은 인장 강도를 위한 유리 섬유 강화 나일론 구조를 특징으로 하며 기계의 고정 섹션과 이동 섹션 사이에 설치됩니다. 또한 이러한 자체 윤활 및 유연한 캐리어는 케이블을 쉽게 설치할 수 있도록 플립 탑 링크 디자인을 갖추고 있어 마모를 최소화하고 뛰어난 고속 성능을 제공합니다. 그들은 쉬운 연결을 위해 섹션을 함께 스냅하고 1인치와 5인치 길이로 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 브래킷이 있는 케이블 호스 캐리어 시스템 금속 또는 와이어 피팅이 떨어지는 것을 방지합니다.
엔드 캡 세트
Hubbell Wiring Device-Kellems 엔드 캡 세트는 폴리우레탄 구조와 눈에 잘 띄는 노란색 색상이 특징입니다. 전천후 실내/실외 코드 및 케이블 보호 기능을 제공하며 컨벤션 센터, 놀이 공원 및 카니발에서 널리 사용됩니다. 이 모듈식 케이블 보호 시스템은 3채널 및 5채널 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies. 우리는 또한 비금속 케이블 프로텍터 미끄러짐/미끄러짐 방지를 위한 표면 패턴이 특징입니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 엔드 캡 세트는 폴리우레탄 구조와 눈에 잘 띄는 노란색 색상이 특징입니다. 전천후 실내/실외 코드 및 케이블 보호 기능을 제공하며 컨벤션 센터, 놀이 공원 및 카니발에서 널리 사용됩니다. 이 모듈식 케이블 보호 시스템은 3채널 및 5채널 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies. 우리는 또한 비금속 케이블 프로텍터 미끄러짐/미끄러짐 방지를 위한 표면 패턴이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTRED5ECB | ₩397,670 | ||||||
B | HBLTT5ECB | ₩666,102 | ||||||
C | HBLTT3ECB | - | RFQ |
브래킷이 있는 비금속 케이블/호스 캐리어
Hubbell 배선 장치-Kellems 비금속 케이블/호스 캐리어 시스템(브래킷 포함)은 움직이는 호스 또는 케이블을 정리 및 안내하고 전기 및 로봇 자동화 응용 분야에서 먼지, 오물 및 이물질과 같은 원치 않는 이물질을 방지합니다. 그들은 높은 인장 강도 및 비 마모 성능을 제공하기 위해 유리 섬유 강화 나일론 구조를 특징으로 하며 기계의 고정 부분과 이동 부분 사이에 설치됩니다. 또한 이러한 자체 윤활 및 유연한 캐리어에는 금속 또는 와이어 피팅이 떨어지는 것을 방지하기 위한 브래킷이 장착되어 있으며 전기 연결이 용이하도록 섹션이 스냅 결합되어 있습니다. 플립 탑 링크 디자인은 케이블의 쉬운 설치, 최소한의 마모 및 뛰어난 고속 성능을 보장합니다. 4인치 및 5인치 길이로 제공되는 다양한 캐리어 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 케이블 트레이 브래킷 키트 철강 구조를 특징으로 합니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 비금속 케이블/호스 캐리어 시스템(브래킷 포함)은 움직이는 호스 또는 케이블을 정리 및 안내하고 전기 및 로봇 자동화 응용 분야에서 먼지, 오물 및 이물질과 같은 원치 않는 이물질을 방지합니다. 그들은 높은 인장 강도 및 비 마모 성능을 제공하기 위해 유리 섬유 강화 나일론 구조를 특징으로 하며 기계의 고정 부분과 이동 부분 사이에 설치됩니다. 또한 이러한 자체 윤활 및 유연한 캐리어에는 금속 또는 와이어 피팅이 떨어지는 것을 방지하기 위한 브래킷이 장착되어 있으며 전기 연결이 용이하도록 섹션이 스냅 결합되어 있습니다. 플립 탑 링크 디자인은 케이블의 쉬운 설치, 최소한의 마모 및 뛰어난 고속 성능을 보장합니다. 4인치 및 5인치 길이로 제공되는 다양한 캐리어 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 케이블 트레이 브래킷 키트 철강 구조를 특징으로 합니다.
TredTrak 케이블 보호 시스템
Hubbell TredTrak 케이블 보호 시스템은 가벼운 트래픽으로부터 코드와 케이블을 보호하고 넘어질 위험을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 1.28채널 케이블 보호 시스템은 직경이 최대 32.5인치(525mm)인 케이블을 보호합니다. 이러한 케이블 보호 시스템은 카니발, 놀이 공원 및 컨벤션 센터에서 전기 케이블 및 코드를 절연하기 위한 NEC 요구 사항(Article 5.5)을 준수합니다. 17.5인치에서 XNUMX인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 TredTrak 시스템 시리즈 케이블 프로텍터 중에서 선택하십시오.
Hubbell TredTrak 케이블 보호 시스템은 가벼운 트래픽으로부터 코드와 케이블을 보호하고 넘어질 위험을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 1.28채널 케이블 보호 시스템은 직경이 최대 32.5인치(525mm)인 케이블을 보호합니다. 이러한 케이블 보호 시스템은 카니발, 놀이 공원 및 컨벤션 센터에서 전기 케이블 및 코드를 절연하기 위한 NEC 요구 사항(Article 5.5)을 준수합니다. 17.5인치에서 XNUMX인치 범위의 길이로 제공되는 다양한 TredTrak 시스템 시리즈 케이블 프로텍터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTRED5XB | ₩668,570 | |||||
B | HBLTRED5YB | ₩669,340 | |||||
C | HBLTRED5ECFB | - | RFQ |
케이블 보호 장치
Hubbell Wiring Device-Kellems 케이블 프로텍터는 비금속 TruckTrak 시스템으로 보행자 또는 차량 통행으로부터 전기 케이블 및 코드를 보호합니다. 무거운 하중을 지지하는 고밀도 폴리우레탄 구조와 미끄러짐/미끄러짐 방지를 위한 표면 패턴이 특징입니다. Raptor Supplies 최대 2인치 직경의 케이블을 보호하기 위해 3, 5 및 3.25 채널 크기의 다양한 프로텍터를 제공합니다. 우리는 또한 제공합니다 엔드 캡 세트 컨벤션 센터, 놀이 공원 및 카니발에서 전천후 실내 / 실외 보호용.
Hubbell Wiring Device-Kellems 케이블 프로텍터는 비금속 TruckTrak 시스템으로 보행자 또는 차량 통행으로부터 전기 케이블 및 코드를 보호합니다. 무거운 하중을 지지하는 고밀도 폴리우레탄 구조와 미끄러짐/미끄러짐 방지를 위한 표면 패턴이 특징입니다. Raptor Supplies 최대 2인치 직경의 케이블을 보호하기 위해 3, 5 및 3.25 채널 크기의 다양한 프로텍터를 제공합니다. 우리는 또한 제공합니다 엔드 캡 세트 컨벤션 센터, 놀이 공원 및 카니발에서 전천후 실내 / 실외 보호용.
스타일 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTRED5B | ₩1,026,935 | ||||||
B | HBLTT5B | ₩1,534,697 | ||||||
C | HBLTT545RB | ₩755,562 | ||||||
D | HBLTT545LB | ₩685,580 | ||||||
E | HBLTT3B | ₩1,688,225 | ||||||
F | HBLTT2 | ₩2,607,570 |
5채널 트로프 전용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLAT5 | AC8LHD | - | RFQ |
경사로 끝 레일(쌍)
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLAT5램퍼 | AC8LHG | - | RFQ |
액세스 트랙 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLAT5키타 | AC8LHC | - | RFQ |
트로프 엔드 레일(쌍)
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLAT5ER | AC8LHE | - | RFQ |
램프 전용(쌍)
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBLAT5램프 | AC8LHF | - | RFQ |
더 알아보기
- 유압 호스
- 장비
- 안구보호
- 특수히터
- 연마 숫돌
- 모터 장착베이스
- 모터 팩 변환 키트
- 드릴 액세서리-퀵 체인지 시스템
- 플랫 빔 토크 렌치
- 화학 정량 펌프 시스템
- APPROVED VENDOR 316 스테인리스 스틸 게이트 밸브, FNPT
- DAYTON 열전대
- NIBCO 712 시리즈, 티
- HONEYWELL 고글
- DB PIPE STANDS Big Jack 100 시리즈
- ANVIL 파이프 클램프
- HOFFMAN QLine E 시리즈 유형 4X 인클로저
- ANVIL 케이싱 젖꼭지
- KENNEDY K1800 시리즈 서랍 메카닉 체스트
- JOHNSON CONTROLS M9220-GG-3 시리즈 비례 전기 스프링 리턴 액추에이터