케이블 / 호스 페스 툰 시스템
꽃줄 견인 클램프
페스 툰 엔드 클램프, 스틸 휠
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 케이블 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | W25-RE-12 | ₩126,927 | ||||
B | F-ICE / R2 | ₩228,637 | ||||
B | F-ICE / R3 | ₩212,029 | ||||
A | W25-RE-13 | ₩161,367 | ||||
C | F-ICE | ₩157,412 | ||||
C | F-ICE-D | ₩188,300 | ||||
D | W25-FE-02 | ₩70,577 |
130123 시리즈 페스툰 엔드 클램프
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301230046 | RFQ |
B | 1301230073 | RFQ |
B | 1301230083 | RFQ |
A | 1301230059 | RFQ |
플랫 케이블 커넥터
130226 시리즈 사이드 플레이트
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1302261070 | RFQ |
B | 1302263625 | RFQ |
130117 시리즈 꽃줄 견인차
Woodhead 130117 시리즈 페스툰 견인 차량은 오버헤드 트랙을 따라 케이블, 호스 및 다양한 장비를 운반하는 데 사용되어 조직과 효율성을 향상시킵니다. 제조 공장과 창고에서 어수선함과 얽힘을 방지하여 원활하고 안전한 작업 흐름을 보장하는 데 사용됩니다. 이러한 견인차는 페스툰 시스템의 필수 구성 요소로서 산업 및 상업용 응용 분야에서 케이블과 호스를 원활하고 원활하게 운송하는 데 기여합니다. 탁월한 하중 지지 기능을 제공하는 강철 바퀴가 있어 페스툰 시스템을 따라 부드러운 움직임을 유지하면서 케이블과 호스의 무게를 쉽게 지탱할 수 있습니다.
Woodhead 130117 시리즈 페스툰 견인 차량은 오버헤드 트랙을 따라 케이블, 호스 및 다양한 장비를 운반하는 데 사용되어 조직과 효율성을 향상시킵니다. 제조 공장과 창고에서 어수선함과 얽힘을 방지하여 원활하고 안전한 작업 흐름을 보장하는 데 사용됩니다. 이러한 견인차는 페스툰 시스템의 필수 구성 요소로서 산업 및 상업용 응용 분야에서 케이블과 호스를 원활하고 원활하게 운송하는 데 기여합니다. 탁월한 하중 지지 기능을 제공하는 강철 바퀴가 있어 페스툰 시스템을 따라 부드러운 움직임을 유지하면서 케이블과 호스의 무게를 쉽게 지탱할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 케이블 높이 | 케이블 유형 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301170063 | RFQ | ||
A | 1301170070 | RFQ | ||
A | 1301170094 | RFQ | ||
A | 1301170085 | RFQ | ||
A | 1301170088 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1302260249 | RFQ |
A | 1302260234 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1302260252 | RFQ |
A | 1302260238 | RFQ |
A | 1302260251 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1302260253 | RFQ |
A | 1302261744 | RFQ |
130121 시리즈 꽃줄 케이블 글랜드
스타일 | 모델 | 케이블 높이 | 케이블 폭 | 녹아웃 직경 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301210024 | RFQ | |||
B | 1301210031 | RFQ | |||
A | 1301210015 | RFQ | |||
A | 1301210030 | RFQ | |||
A | 1301210032 | RFQ | |||
A | 1301210022 | RFQ | |||
A | 1301210058 | RFQ |
꽃줄 엔드 클램프
Dayton 페스툰 엔드 클램프는 단일 고무 패드가 특징인 폴리 수지 새들로 케이블을 고정하도록 설계되었습니다. 이 엔드 클램프에는 나사산 잠금 장치가 있어 안장을 제자리에 고정합니다. 0.49~2.13인치 범위의 케이블 크기에 이상적입니다. Raptor Supplies.
Dayton 페스툰 엔드 클램프는 단일 고무 패드가 특징인 폴리 수지 새들로 케이블을 고정하도록 설계되었습니다. 이 엔드 클램프에는 나사산 잠금 장치가 있어 안장을 제자리에 고정합니다. 0.49~2.13인치 범위의 케이블 크기에 이상적입니다. Raptor Supplies.
꽃줄 납 자동차 케이블
Dayton 페스툰 리드 트롤리는 호이스트, 크레인 및 모노레일로 화물을 운반하고 운반하는 데 이상적입니다. 이 자동차 케이블은 와이어 로프와 c-트랙에 적합하며 부드러운 이동을 위해 볼 베어링이 장착된 스틸 휠 세트가 특징입니다. 충돌을 방지하기 위해 양쪽 끝에 쿠션 레이어가 있고 하네스를 사용하여 떨어뜨릴 수 있는 견인 상자가 있습니다. 평면 및 원형 케이블 유형으로 제공되는 다양한 페스툰 리드 카 케이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 페스툰 리드 트롤리는 호이스트, 크레인 및 모노레일로 화물을 운반하고 운반하는 데 이상적입니다. 이 자동차 케이블은 와이어 로프와 c-트랙에 적합하며 부드러운 이동을 위해 볼 베어링이 장착된 스틸 휠 세트가 특징입니다. 충돌을 방지하기 위해 양쪽 끝에 쿠션 레이어가 있고 하네스를 사용하여 떨어뜨릴 수 있는 견인 상자가 있습니다. 평면 및 원형 케이블 유형으로 제공되는 다양한 페스툰 리드 카 케이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301170061 | RFQ |
A | 1301170056 | RFQ |
130118 시리즈 페스툰 엔드 클램프
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301180029 | RFQ |
B | 1301180027 | RFQ |
꽃줄 지지 브래킷, C-트랙
Dayton 케이블 페스툰 시스템은 전력을 플로어 크레인, 모노레일 호이스트 및 플랜트의 이송 장비로 안전하게 유도하도록 설계되었습니다. 개별 구성 요소는 20~100인치 길이의 트랙, 리드 카, 중간 카, 엔드 클램프 및 박스 트랙 구성 요소로 구성됩니다.
Dayton 케이블 페스툰 시스템은 전력을 플로어 크레인, 모노레일 호이스트 및 플랜트의 이송 장비로 안전하게 유도하도록 설계되었습니다. 개별 구성 요소는 20~100인치 길이의 트랙, 리드 카, 중간 카, 엔드 클램프 및 박스 트랙 구성 요소로 구성됩니다.
130117 시리즈 Feston 중형차
스타일 | 모델 | 케이블 높이 | 케이블 유형 | 높이 | 길이 | 안장 반경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301170097 | RFQ | |||||
B | 1301170090 | RFQ | |||||
A | 1301170084 | RFQ | |||||
A | 1301170087 | RFQ |
스타일 | 모델 | 케이블 높이 | 케이블 폭 | 녹아웃 직경 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1301210061 | RFQ | |||
A | 1301210060 | RFQ | |||
A | 1301210066 | RFQ |
130118 시리즈 꽃줄 걸이 브래킷
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301180015 | RFQ |
B | 1301180013 | RFQ |
C | 1301180014 | RFQ |
130123 시리즈 Feston 중형차
스타일 | 모델 | 안장 반경 | 빔 크기 | 케이블 높이 | 케이블 유형 | 케이블 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301230162 | RFQ | ||||||||
A | 1301230047 | RFQ | ||||||||
A | 1301230065 | RFQ | ||||||||
B | 1301230087 | RFQ | ||||||||
B | 1301230088 | RFQ | ||||||||
B | 1301230095 | RFQ | ||||||||
A | 1301230080 | RFQ | ||||||||
A | 1301230157 | RFQ | ||||||||
B | 1301230077 | RFQ | ||||||||
A | 1301230078 | RFQ | ||||||||
A | 1301230081 | RFQ | ||||||||
B | 1301230051 | RFQ | ||||||||
B | 1301230070 | RFQ | ||||||||
A | 1301230164 | RFQ | ||||||||
A | 1301230165 | RFQ | ||||||||
B | 1301230053 | RFQ | ||||||||
B | 1301230050 | RFQ | ||||||||
A | 1301230054 | RFQ | ||||||||
A | 1301230061 | RFQ | ||||||||
B | 1301230085 | RFQ | ||||||||
B | 1301230064 | RFQ | ||||||||
B | 1301230071 | RFQ | ||||||||
A | 1301230084 | RFQ | ||||||||
B | 1301230057 | RFQ | ||||||||
A | 1301230056 | RFQ |
원형 케이블 커넥터
스타일 | 모델 | 깊이 | 길이 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301160008 | RFQ | ||
A | 1301160031 | RFQ |
케이블 / 호스 페스 툰 시스템
케이블 / 호스 페스 툰 시스템은 장비에 전력을 공급하고 호이스트, 플로어 크레인, 모노레일 호이스트 및 이송 장비에 전력을 공급하기위한 가이드 역할을합니다. 맞춤형 페스 툰 시스템은 완전한 와이어 로프 또는 케이블 페스 툰 시스템 키트와 같은 옵션을 사용하여 작업을 최대 용량으로 실행할 수 있도록 지원하며 평평하고 큰 원형 또는 작은 원형 케이블을 운반하도록 설계되었습니다. 개별 구성 요소에는 트랙, 중간 자동차, 리드 자동차, 엔드 클램프 및 박스 트랙 구성 요소가 포함됩니다.