WKM DYNACENTRIC 버터 플라이 밸브
버터 플라이 밸브
WKM DynaCentric 고성능 버터플라이 밸브는 물, 오일, 증기, 가스 및 슬러리와 관련된 고압 응용 분야에 사용되는 저비용 및 경량 밸브입니다. 이 버터플라이 밸브는 유지보수가 필요 없는 성능을 제공하며 플랜지리스 웨이퍼 및 나사형 러그 스타일로 제공됩니다. 그들은 높은 응력을 견딜 수 있는 견고한 디스크 설계를 가지고 있으며 넓은 디스크 가장자리는 더 큰 밀봉 영역을 제공합니다. WKM 밸브에는 디스크 초과 이동으로 인한 시트 손상을 방지하고 닫힌 위치에서 적절한 디스크 정렬을 보장하는 내부 스톱이 있습니다. 스테인리스 스틸 패스너가 있는 깊은 스터핑 박스 디자인이 있으며 TFE Chevron 또는 고온 압축 패킹과 함께 사용하여 긴 수명과 포지티브 스템 씰을 사용할 수 있습니다. 이 버터플라이 밸브의 하단 스템 디스크 스프링은 열팽창을 지원하고 지속적인 접지를 제공합니다. 탄소강 또는 스테인리스강 변형이 있는 3, 4, 10 및 12인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 버터플라이 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
WKM DynaCentric 고성능 버터플라이 밸브는 물, 오일, 증기, 가스 및 슬러리와 관련된 고압 응용 분야에 사용되는 저비용 및 경량 밸브입니다. 이 버터플라이 밸브는 유지보수가 필요 없는 성능을 제공하며 플랜지리스 웨이퍼 및 나사형 러그 스타일로 제공됩니다. 그들은 높은 응력을 견딜 수 있는 견고한 디스크 설계를 가지고 있으며 넓은 디스크 가장자리는 더 큰 밀봉 영역을 제공합니다. WKM 밸브에는 디스크 초과 이동으로 인한 시트 손상을 방지하고 닫힌 위치에서 적절한 디스크 정렬을 보장하는 내부 스톱이 있습니다. 스테인리스 스틸 패스너가 있는 깊은 스터핑 박스 디자인이 있으며 TFE Chevron 또는 고온 압축 패킹과 함께 사용하여 긴 수명과 포지티브 스템 씰을 사용할 수 있습니다. 이 버터플라이 밸브의 하단 스템 디스크 스프링은 열팽창을 지원하고 지속적인 접지를 제공합니다. 탄소강 또는 스테인리스강 변형이 있는 3, 4, 10 및 12인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 버터플라이 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 핸들 타입 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06-B5110-02-S02-11/HL | ₩2,531,550 | |||||||
A | 12-B5110-02-S02-11/WG | ₩8,870,295 | |||||||
A | 04-B5110-02-S02-11/HL | ₩1,662,675 | |||||||
A | 08-B5110-02-S02-11/HL | ₩3,465,612 | |||||||
A | 10-B5110-02-S02-11/WG | ₩6,680,415 | |||||||
B | 03-B5110-02-S02-11/HL | ₩1,378,387 | |||||||
A | 08-B5123-02-S02-11/HL | ₩6,986,507 | |||||||
A | 10-B5123-02-S02-11/WG | ₩10,776,832 | |||||||
A | 12-B5123-02-S02-11/WG | ₩13,908,790 | |||||||
A | 06-B5123-02-S02-11/HL | ₩5,221,090 | |||||||
C | 03-B5123-02-S02-11/HL | ₩2,731,032 | |||||||
A | 04-B5123-02-S02-11/HL | ₩3,287,847 |
더 알아보기
- 크림핑 장비
- 윤활유 보관 및 분배
- 기어 모터
- 자동차 윤활유
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 나선형 및 카트리지 롤
- 비트 세트
- 플로어 사인 액세서리
- 소방 호스 및 소화전 밸브
- 에지 마운트 스탠드 오프
- YG-1 TOOL COMPANY E5245 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷, 주석 코팅
- NOTRAX Skywalker HD 니트릴 건조 지역 매트
- THOMAS & BETTS LTOES06G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- WATTS 표준 포트 볼 밸브
- EATON DS7 시리즈 소프트 스타트 컨트롤러
- AEROQUIP 도구 패키지
- VESTIL CST-ALEH-NY 시리즈 고품질 나일론 캐스터
- BN PRODUCTS USA 철근 히키스
- MILWAUKEE 도구 백팩
- WESTWARD 스핀들