LITTLE GIANT PUMPS 부스터 펌프 및 시스템 Little Giant BT4 부스터 펌프는 물 및 화학 물질과 관련된 응용 분야에서 압력을 높이는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 수평 또는 수직 장착이 용이하고 항상 일관된 압력을 보장하기 위해 사용하기 쉬운 흐름 기반 제어를 위한 대칭 설계가 특징입니다.
Little Giant BT4 부스터 펌프는 물 및 화학 물질과 관련된 응용 분야에서 압력을 높이는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 수평 또는 수직 장착이 용이하고 항상 일관된 압력을 보장하기 위해 사용하기 쉬운 흐름 기반 제어를 위한 대칭 설계가 특징입니다.
부스터 펌프 및 시스템은 이를 통해 흐르는 유체의 압력을 높이는 데 이상적입니다. 이 워터 부스터 펌프는 식품 가공, 광업, 배관 및 항공우주 분야에서 사용됩니다....자세히 보기
부스터 펌프
Little Giant 압력 다단계 부스터 펌프는 도시 및 가정 용수 시스템의 수압을 높이는 데 사용됩니다. 그들은 수압을 높이고, 물을 옮기고, 탱크를 가압하고, 여과 후 재가압하기 위해 지속적이고 통제된 물 공급을 제공하는 데 이상적입니다. 컴팩트하고 대칭적인 디자인으로 수직 및 수평 장착이 용이합니다. 이 인라인 펌프에는 배관 시스템 및 회전 임펠러에서 최적의 압력을 생성하기 위한 Franklin Electric 펌프 및 모터가 있습니다. 부스터 펌프에는 실외용 보호 캡이 장착되어 있습니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 성능을 위해 과전압/저전압, 과열 및 드라이런 보호와 같은 보호 기능이 있습니다.
Little Giant 압력 다단계 부스터 펌프는 도시 및 가정 용수 시스템의 수압을 높이는 데 사용됩니다. 그들은 수압을 높이고, 물을 옮기고, 탱크를 가압하고, 여과 후 재가압하기 위해 지속적이고 통제된 물 공급을 제공하는 데 이상적입니다. 컴팩트하고 대칭적인 디자인으로 수직 및 수평 장착이 용이합니다. 이 인라인 펌프에는 배관 시스템 및 회전 임펠러에서 최적의 압력을 생성하기 위한 Franklin Electric 펌프 및 모터가 있습니다. 부스터 펌프에는 실외용 보호 캡이 장착되어 있습니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 성능을 위해 과전압/저전압, 과열 및 드라이런 보호와 같은 보호 기능이 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 95830715 | ₩2,398,396 | RFQ |
A | 95832565 | ₩2,387,504 | RFQ |
A | 95831515 | ₩2,194,640 | RFQ |
A | 95881015 | ₩1,914,667 | RFQ |
A | 95831525 | ₩2,816,800 | RFQ |
A | 95881020 | ₩2,287,964 | RFQ |
A | 95880705 | ₩1,696,912 | RFQ |
A | 95831060 | ₩2,353,288 | RFQ |
A | 95832580 | ₩3,029,879 | RFQ |
A | 95831020 | ₩2,490,152 | RFQ |
A | 95830765 | ₩2,605,260 | RFQ |
A | 95830760 | ₩2,401,504 | RFQ |
A | 95831570 | ₩2,690,800 | RFQ |
A | 95830710 | ₩2,227,316 | RFQ |
A | 95831520 | ₩2,431,044 | RFQ |
A | 95880715 | ₩1,970,667 | RFQ |
A | 95831015 | ₩2,263,072 | RFQ |
A | 95831010 | ₩2,191,532 | RFQ |
A | 95880505 | ₩1,622,264 | RFQ |
A | 95830770 | ₩2,913,232 | RFQ |
A | 95832570 | ₩2,592,828 | RFQ |
A | 95830725 | ₩3,032,988 | RFQ |
A | 95881025 | ₩2,532,152 | RFQ |
A | 95881510 | ₩1,760,696 | RFQ |
A | 95830565 | ₩2,653,476 | RFQ |
인라인 정압 시스템, 1 1/5 HP, 1-1/4인치 NPT 입구 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
90411101 | CH9XNQ | ₩ 3,783,920 |
부스팅 시스템, 1 상, 115V, 60Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92061501 | BQ9RVA | ₩ 2,242,408 | 자세히 |
부스팅 시스템, 1 상, 230V, 60Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
92061502 | BQ9RVD | ₩ 2,242,408 | 자세히 |
더 알아보기
- 사포
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 유압 여과기
- 테스트 펌프
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 공압 및 솔리드 고무 휠
- 도구 비트 세트
- 절연 변압기
- AC 속도 제어
- 제어 변압기
- DEWALT 트랙 톱 트랙
- ACCUFORM SIGNS 도어 손잡이 행거 태그, 플라스틱, 9 "x 4"
- MILWAUKEE 너트 드라이버 세트, 스틸, 크롬, 고무
- LAB SAFETY SUPPLY Pes 주사기 필터
- EBERBACH 체 쉐이커
- WOODHEAD 130226 시리즈 핀
- VOLLRATH 오 - 링
- VESTIL LAD-RAF 시리즈 롤-어-폴드 사다리, 그립 스트럿
- RED HAT 연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브
- YORK 변환 키트