HYDRO VACUUM 부스터 펌프 및 시스템
부스터 펌프 및 시스템은 이를 통해 흐르는 유체의 압력을 높이는 데 이상적입니다. 이 워터 부스터 펌프는 식품 가공, 광업, 배관 및 항공우주 분야에서 사용됩니다....자세히 보기
ZHVE 시리즈 부스터 펌프 시스템
Hydro Vacuum ZHVe 시리즈 부스터 펌프 시스템은 다른 펌프와 함께 사용하여 기존 유체 흐름 시스템의 압력을 높이고 폐기물 오염이 적은 응용 분야에서 사용합니다. 이 장치에는 마이크로프로세서 조절기가 장착되어 있어 부드러운 시동이 가능하고 갑작스러운 수압 상승을 방지합니다. 카트리지 유형의 기계적 밀봉이 특징으로 워크 스테이션에서 펌프 세트를 분해하지 않고도 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 펌프는 뒤에서 수압을 쉽게 읽을 수 있도록 압력계(토출측에 위치)와 통합되어 있으며 장치를 앉거나 설정하는 동안 진동 소리를 평준화하기 위한 진동 절연체가 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 펌프 세트 구성으로 제공되는 다양한 다단계 펌핑 시스템 중에서 선택하십시오.
Hydro Vacuum ZHVe 시리즈 부스터 펌프 시스템은 다른 펌프와 함께 사용하여 기존 유체 흐름 시스템의 압력을 높이고 폐기물 오염이 적은 응용 분야에서 사용합니다. 이 장치에는 마이크로프로세서 조절기가 장착되어 있어 부드러운 시동이 가능하고 갑작스러운 수압 상승을 방지합니다. 카트리지 유형의 기계적 밀봉이 특징으로 워크 스테이션에서 펌프 세트를 분해하지 않고도 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 펌프는 뒤에서 수압을 쉽게 읽을 수 있도록 압력계(토출측에 위치)와 통합되어 있으며 장치를 앉거나 설정하는 동안 진동 소리를 평준화하기 위한 진동 절연체가 있습니다. XNUMX개 및 XNUMX개 펌프 세트 구성으로 제공되는 다양한 다단계 펌핑 시스템 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ZHVe 1.14.3.2621.4 | ₩14,397,854 | RFQ |
A | ZHVe 4.03.2.2621.4 | ₩13,075,083 | RFQ |
A | ZHVe 2.04.2.2621.4 | ₩10,241,763 | RFQ |
A | ZHVe 2.06.3.2621.4 | ₩13,681,283 | RFQ |
A | ZHVe 3.07.3.2621.4 | ₩17,074,476 | RFQ |
A | ZHVe 3.08.2.2621.4 | ₩12,899,523 | RFQ |
A | ZHVe 3.10.2.2621.4 | ₩13,083,763 | RFQ |
A | ZHVe 4.05.2.2621.4 | ₩13,303,716 | RFQ |
A | ZHVe 2.08.2.2621.4 | ₩10,610,218 | RFQ |
A | ZHVe 2.13.2.2621.4 | ₩11,459,254 | RFQ |
A | ZHVe 3.06.3.2621.4 | ₩16,052,349 | RFQ |
A | ZHVe 1.08.2.2621.4 | ₩10,465,941 | RFQ |
A | ZHVe 1.15.3.2621.4 | ₩14,517,719 | RFQ |
A | ZHVe 2.11.2.2621.4 | ₩11,312,763 | RFQ |
A | ZHVe 3.02.2.2621.4 | ₩11,029,429 | RFQ |
A | ZHVe 4.04.2.2621.4 | ₩13,190,494 | RFQ |
A | ZHVe 1.11.2.2621.4 | ₩10,778,930 | RFQ |
A | ZHVe 3.10.3.2621.4 | ₩17,504,021 | RFQ |
A | ZHVe 1.09.3.2621.4 | ₩13,707,527 | RFQ |
A | ZHVe 2.09.2.2621.4 | ₩10,818,869 | RFQ |
A | ZHVe 2.11.3.2621.4 | ₩15,007,516 | RFQ |
A | ZHVe 2.14.2.2621.4 | ₩11,536,941 | RFQ |
A | ZHVe 1.12.3.2621.4 | ₩14,198,061 | RFQ |
A | ZHVe 1.13.2.2621.4 | ₩10,914,323 | RFQ |
A | ZHVe 2.06.2.2621.4 | ₩10,488,138 | RFQ |
더 알아보기
- 사포
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 유압 여과기
- 테스트 펌프
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 공압 및 솔리드 고무 휠
- 도구 비트 세트
- 절연 변압기
- AC 속도 제어
- 제어 변압기
- DEWALT 트랙 톱 트랙
- ACCUFORM SIGNS 도어 손잡이 행거 태그, 플라스틱, 9 "x 4"
- MILWAUKEE 너트 드라이버 세트, 스틸, 크롬, 고무
- LAB SAFETY SUPPLY Pes 주사기 필터
- EBERBACH 체 쉐이커
- WOODHEAD 130226 시리즈 핀
- VOLLRATH 오 - 링
- VESTIL LAD-RAF 시리즈 롤-어-폴드 사다리, 그립 스트럿
- RED HAT 연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브
- YORK 변환 키트