EXAIR 분무 노즐 액체와 압축 공기의 혼합물을 사용하여 얼룩, 페인트 및 래커를 미세하게 분사합니다. 더 높은 압력에서 기존의 핸드 페인팅 및 롤러 페인팅 작업에 비해 더 많은 효율성을 제공합니다. 사이펀 및 압력 유체 전달 변형으로 사용 가능
액체와 압축 공기의 혼합물을 사용하여 얼룩, 페인트 및 래커를 미세하게 분사합니다. 더 높은 압력에서 기존의 핸드 페인팅 및 롤러 페인팅 작업에 비해 더 많은 효율성을 제공합니다. 사이펀 및 압력 유체 전달 변형으로 사용 가능
분무 스프레이 노즐은 산업 및 상업용 응용 분야에서 액체를 미세한 미스트 또는 스프레이로 변환하는 데 이상적입니다. 액체를 정확하고 정확하게 적용하는 데 사용할 수 있습니다....자세히 보기
분무 스프레이 노즐, 압력 유체 전달 유형
Exair no-drip int 혼합 분무 노즐은 최대 250PSIG의 압력으로 액체의 농축 미스트를 분사하도록 설계되었습니다. 냉장, 세척, 가습, 먼지 제어, 코팅 및 마킹 응용 분야에 이상적입니다. 이 노즐은 두꺼운 코팅부터 30피트 떨어진 매우 미세한 미스트 코팅에 이르기까지 표면을 효율적이고 균일하게 페인트합니다. No-drip 기능은 스프레이 공급을 즉시 차단하고 누출로 인해 노즐에 떨어지는 것을 방지합니다. 0.6에서 42 GPH 범위의 유속에서 사용할 수 있는 다양한 스테인리스 스틸 노즐 중에서 선택하십시오.
Exair no-drip int 혼합 분무 노즐은 최대 250PSIG의 압력으로 액체의 농축 미스트를 분사하도록 설계되었습니다. 냉장, 세척, 가습, 먼지 제어, 코팅 및 마킹 응용 분야에 이상적입니다. 이 노즐은 두꺼운 코팅부터 30피트 떨어진 매우 미세한 미스트 코팅에 이르기까지 표면을 효율적이고 균일하게 페인트합니다. No-drip 기능은 스프레이 공급을 즉시 차단하고 누출로 인해 노즐에 떨어지는 것을 방지합니다. 0.6에서 42 GPH 범위의 유속에서 사용할 수 있는 다양한 스테인리스 스틸 노즐 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1010SSAW | ₩423,675 | |||
B | 2010SSAW | ₩838,144 | |||
C | AN1010SS | ₩450,607 | |||
D | AN2010SS | ₩814,152 | |||
E | AF2020SS | ₩814,152 | |||
F | AF1020SS | ₩424,917 | |||
E | AF2010SS | ₩840,594 | |||
F | AF1010SS | ₩428,890 | |||
G | EF1010SS | ₩444,447 | |||
H | EF2010SS | ₩828,537 | |||
I | EB1010SS | ₩444,447 | |||
H | EB2010SS | ₩856,887 | |||
J | ER1010SS | ₩553,700 | |||
K | ER2010SS | ₩945,805 | |||
K | ER2020SS | ₩941,097 | |||
J | ER1020SS | ₩530,775 | |||
H | EB2020SS | ₩828,537 | |||
I | EB1020SS | ₩444,447 | |||
H | EF2020SS | ₩828,537 | |||
G | EF1020SS | ₩423,727 | |||
E | AF2040SS | ₩810,092 | |||
F | AF1040SS | ₩423,675 | |||
L | AD1010SS | ₩451,937 | |||
M | AD2010SS | ₩817,390 | |||
A | 1020SSAW | ₩406,507 |
사이펀 공급 분무 노즐
Exair 원자화 스프레이 노즐은 액체 압력을 사용할 수 없는 응용 분야를 위해 얇은 유체 코팅을 제공하도록 설계되었습니다. 세척, 코팅, 헹굼, 담금질, 냉각, 습윤 및 먼지 제어 작업에 적합하며 마모를 최소화하기 위한 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 그들은 액체 분산을 최대화하고 동시에 액체 소비를 최소화하면서 정밀한 분무 압력을 제공하기 위해 완전히 조정 가능한 분무 메커니즘을 특징으로 합니다. 0.1 - 0.4에서 0.3 - 15 GPH 유량으로 제공되는 다양한 스프레이 노즐 중에서 선택하십시오.
Exair 원자화 스프레이 노즐은 액체 압력을 사용할 수 없는 응용 분야를 위해 얇은 유체 코팅을 제공하도록 설계되었습니다. 세척, 코팅, 헹굼, 담금질, 냉각, 습윤 및 먼지 제어 작업에 적합하며 마모를 최소화하기 위한 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. 그들은 액체 분산을 최대화하고 동시에 액체 소비를 최소화하면서 정밀한 분무 압력을 제공하기 위해 완전히 조정 가능한 분무 메커니즘을 특징으로 합니다. 0.1 - 0.4에서 0.3 - 15 GPH 유량으로 제공되는 다양한 스프레이 노즐 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 배관용품
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 연마 밴드 및 롤
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- DOT 라벨
- 보디 벨트
- 두께 게이지
- 툴 홀더 액세서리
- 팔레트 쿠션
- HIGHLIGHT 케이스 실러 기계
- KIMBLE CHASE 깔때기
- BRADY 주의 태그, 헤비 듀티 폴리에스테르, 7" x 4"
- ALL GEAR 로프 Pes 꼰 1/2 인치
- PASS AND SEYMOUR 매끄러운 벽 플레이트
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 20B-2 체인 번호
- DURHAM MANUFACTURING 랙
- WEG ODP XNUMX상 풋 마운트 및 풋 마운트, C 페이스 포함, 범용 모터
- BROWNING 50번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형
- PC PRODUCTS 용기