VALLEY CRAFT 기기 핸드 트럭 부피가 큰 냉난방 장치의 취급 및 운반을 위해 설계되었습니다. 추가 안정성을 위해 24 인치 강철 신발, 공기 타이어 및 대형 흙 받이가 특징입니다. 루프 핸들이있는 4 륜 설계의 최대 적재 용량은 600lb입니다. 02 개의 하프 배럴, 10 개의 CXNUMX 실린더 또는 XNUMX 개의 케이스를 수용 할 수 있습니다.
부피가 큰 냉난방 장치의 취급 및 운반을 위해 설계되었습니다. 추가 안정성을 위해 24 인치 강철 신발, 공기 타이어 및 대형 흙 받이가 특징입니다. 루프 핸들이있는 4 륜 설계의 최대 적재 용량은 600lb입니다. 02 개의 하프 배럴, 10 개의 CXNUMX 실린더 또는 XNUMX 개의 케이스를 수용 할 수 있습니다.
HVAC 핸드 트럭, 600파운드 적재 용량
Valley Craft HVAC 핸드 트럭은 최대 적재 용량이 600lb인 특대형 대형 가열 및 냉각 장치를 안전하게 처리할 수 있는 인체공학적 설계를 특징으로 합니다. 부식을 견딜 수 있도록 모두 용접된 견고한 강철 구조와 발로 작동되는 트립 페달이 있는 포크 슈를 잠금 장치로 사용합니다. 포크 위치를 잠금 해제하십시오. 또한 이 트럭은 균형과 지지를 위해 2개의 공압식 앞바퀴와 2개의 반공압식 뒷바퀴로 부드럽게 굴러가고 루프 핸들이 장착되어 있어 운송 생산성을 높이고 손상 가능성을 줄입니다. 24인치 길이의 포크는 컴팩트한 보관을 위해 프레임에 고정되며 안전한 적재 및 하역이 가능합니다. 이 포크는 하중을 안정시키기 위해 대형 펜더와 함께 제공되며 추가적인 하중 안정성을 위해 옵션 스트랩 부착물과 결합됩니다. 녹색, 빨간색, 파란색으로 제공되는 다양한 손수레 중에서 선택하십시오.
Valley Craft HVAC 핸드 트럭은 최대 적재 용량이 600lb인 특대형 대형 가열 및 냉각 장치를 안전하게 처리할 수 있는 인체공학적 설계를 특징으로 합니다. 부식을 견딜 수 있도록 모두 용접된 견고한 강철 구조와 발로 작동되는 트립 페달이 있는 포크 슈를 잠금 장치로 사용합니다. 포크 위치를 잠금 해제하십시오. 또한 이 트럭은 균형과 지지를 위해 2개의 공압식 앞바퀴와 2개의 반공압식 뒷바퀴로 부드럽게 굴러가고 루프 핸들이 장착되어 있어 운송 생산성을 높이고 손상 가능성을 줄입니다. 24인치 길이의 포크는 컴팩트한 보관을 위해 프레임에 고정되며 안전한 적재 및 하역이 가능합니다. 이 포크는 하중을 안정시키기 위해 대형 펜더와 함께 제공되며 추가적인 하중 안정성을 위해 옵션 스트랩 부착물과 결합됩니다. 녹색, 빨간색, 파란색으로 제공되는 다양한 손수레 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 램프
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 소방 의류 및 액세서리
- 바닥
- 파이프 및 튜빙 커터
- 왕복 톱날
- 산업용 다이어프램 펌프
- 핸드 트럭 액세서리
- 스테인레스 스틸 튜브
- BRADY 파이프 마커, 아세틸렌 가스
- BATTERY DOCTOR 인라인 유리 퓨즈 홀더
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 팁 아웃 빈 지우기
- COOPER B-LINE B178SH 오른쪽 홈이 있는 브래킷
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 나사형 종단, FKM
- VOLLRATH 식기류 실린더
- WEG C 페이스, 풋리스, XNUMX상 방폭 모터
- EATON 클래스 ECC03 비조합형 전기 고정식 조명 접촉기
- MERSEN FERRAZ 난쟁이 퓨즈
- TRUE RESIDENTIAL 커버