시력 플러그
LDI Industries의 일부인 Lube Devices의 사이트 플러그는 기어 케이스/베어링 하우징에 오일이 있는지 감지하기 위한 빠른 육안 검사용으로 설계되었습니다. 저장소의 액체 수위를 표시하는 데 적합합니다.
사이트 플러그 게이지
게이지 사이트 플러그
스타일 | 모델 | 맥스. 운영 PSI | NPT | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LSP151-09-01 | ₩225,329 | ||||
A | LSP151-07-01 | ₩107,642 | ||||
A | LSP151-08-01 | ₩106,662 | ||||
A | LSP151-05-01 | ₩33,442 | ||||
A | LSP151-06-01 | ₩49,157 | ||||
B | LSP151-03-01 | ₩23,309 | ||||
A | LSP151-04-01 | ₩24,709 |
시력 플러그
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | K0445.1362615 | ₩8,995 | ||
A | K0445.122038 | ₩4,795 | ||
B | K0445.2251815 | ₩6,055 | ||
A | K0445.135034 | ₩7,052 | ||
A | K0445.1221615 | ₩4,795 | ||
A | K0445.143100 | ₩9,747 | ||
B | K0445.243100 | ₩12,652 | ||
A | K0445.174200 | ₩34,247 | ||
B | K0445.274200 | ₩34,650 | ||
A | K0445.1514015 | ₩20,597 | ||
B | K0445.251114 | ₩20,195 | ||
A | K0445.151114 | ₩19,950 | ||
B | K0445.2514015 | ₩21,105 | ||
B | K0445.2362615 | ₩10,955 | ||
B | K0445.2362715 | ₩11,375 | ||
B | K0445.228012 | ₩6,895 | ||
B | K0445.2282215 | ₩7,000 | ||
A | K0445.1282015 | ₩5,250 | ||
A | K0445.1282215 | ₩5,425 | ||
B | K0445.235034 | ₩9,100 | ||
A | K0445.1362715 | ₩9,502 | ||
A | K0445.158112 | ₩24,150 | ||
B | K0445.2282015 | ₩6,895 | ||
A | K0445.1251815 | ₩4,795 | ||
A | K0445.120014 | ₩4,305 |
시력 플러그
시력 플러그 윤활유 LDI Industries의 일부인 장치는 기어 케이스/베어링 하우징에 오일이 있는지 감지하고 저장소의 액체 레벨을 표시하는 빠른 육안 검사에 이상적입니다. 이 장치는 선명도와 방해받지 않는 가시성을 위해 투명 유리를 갖추고 있습니다. 저압 모델은 변조 방지 구조를 특징으로 하는 반면, 고압 모델은 융합된 일체형 구조를 갖추고 있어 높은 작동 온도 및 압력을 허용합니다. Raptor Supplies 10~1750psi 범위의 작동 압력을 위한 광범위한 윤활 사이트 플러그를 제공합니다.
자주 묻는 질문
플로트 볼의 목적은 무엇입니까?
플로트 볼은 어두운 색상의 유체를 사용하거나 조명이 어두운 조건에 유체를 배치할 때 저장소의 액체 레벨을 쉽게 읽을 수 있도록 도와줍니다.
시력 플러그를 청소하는 방법?
따뜻한 물과 비누를 사용하십시오. 암모니아 또는 알코올이 포함된 제품으로 청소하지 마십시오. 균열이 발생하여 약간의 플러그의 압력 등급이 감소할 수 있습니다.
제품은 무엇으로 만들어졌나요?
이 사이트 플러그는 강철 또는 황동 구조로 되어 있어 마모와 부식을 방지하고 뛰어난 내구성을 제공합니다.
더 알아보기
- 구조
- 마무리공구
- 터미널 블록
- 부싱
- 플라스틱
- 앵커 볼트
- 쓰레기 봉투
- 공기 구동 식 유압 펌프
- 플라스틱 C 섹션
- 탄소강 확장 시트
- DIVERSI-PLAST 30 "외부 길이 중첩 컨테이너
- AMERICAN TORCH TIP Tube Miller에 연락처
- PARKER 필터 카트리지, 허니컴 상처
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 실험복
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" 트라이 클로버 호환 피팅 개스킷
- COOPER B-LINE 유형 12 모듈식 단일 도어 프리 스탠딩 그라운드 마운트 분리 인클로저
- ANVIL S40 편심 일반 스웨이지 니플
- VESTIL FE-EACH 시리즈 원형 또는 삼각형 포크 익스텐션
- VESTIL 폐기물 처리 상의
- WIDIA 범용 황삭/정삭 초경 코너 래디우스 엔드밀