전기 월 플레이트 | Raptor Supplies 대한민국

전기 월 플레이트

필터

ARLINGTON INDUSTRIES -

Scoop 시리즈 케이블 입구 플레이트

스타일모델색상높이사이즈가격
ACE2BL검정4.625 "2 배속4.562 "₩8,064
RFQ
BCED1BL검정4.111 "1 배속1.295 "₩5,544
RFQ
CCE1BL검정4.62 "1 배속2.853 "₩5,544
RFQ
DCEDH1BL검정1.45 "1 배속4.11 "₩5,544
RFQ
ECEH1BL검정2.853 "1 배속4.62 "₩5,544
RFQ
FCER1BL검정4.62 "1 배속2.853 "₩6,944
RFQ
GCER2BL검정4.625 "2 배속4.562 "₩9,716
RFQ
HCED13BL검정4.111 "1 배속1.45 "₩5,544
RFQ
ICED14.111 "1 배속1.295 "₩4,592
RFQ
JCE24.625 "2 배속4.562 "₩8,064
RFQ
KCER14.62 "1 배속2.853 "₩6,944
RFQ
LCER24.625 "2 배속4.562 "₩9,716
RFQ
DCEDH11.45 "1 배속4.11 "₩5,544
RFQ
CCE14.62 "1 배속2.853 "₩5,292
RFQ
HCED134.111 "1 배속1.45 "₩5,544
RFQ
MCEH12.853 "1 배속4.62 "₩5,544
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES -

Gangable 상자, 플라스틱

스타일모델높이사이즈가격
AFE102E3.5 "2 배속4.25 "₩7,700
RFQ
BFE102D3.335 "분할기3.476 "₩1,680
RFQ
CFE1013.688 "1 배속2.686 "₩2,408
RFQ
DFES1023.688 "2 배속2.044 "₩7,924
RFQ
EFE102C3.688 "1 배속1.812 "₩3,612
RFQ
FFER102C4.25 "1 배속1.812 "₩3,612
RFQ
GFER1024.258 "2 배속2.097 "₩7,700
RFQ
H펜1026.002 "2 배속2.044 "₩7,700
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

토글 스위치 Three Gang Smooth Openings

스타일모델
ASSO3
RFQ
BSSJ3
RFQ
CSS3
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

통신 월 플레이트, Coxial 커넥터

스타일모델색상
A26CATV-LA-
RFQ
B26TELTV-ICC10상아
RFQ
C26CATV-I상아
RFQ
B26TELTV-LAC10라이트 아몬드
RFQ
D26TELTV-WCC10
RFQ
E26TE16-W
RFQ
F26CATV-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

섹셔널 월 플레이트, 센터 섹션

스타일모델색상
APJSC14-I상아
RFQ
BPJSC26-I상아
RFQ
BPJSC14-LA라이트 아몬드
RFQ
CPJSC26-LA라이트 아몬드
RFQ
DPJSC26-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

단면 벽 플레이트, 엔드 섹션

스타일모델색상
APJSE14-I상아
RFQ
BPJSE26-I상아
RFQ
CPJSE14-LA라이트 아몬드
RFQ
DPJSE26-LA라이트 아몬드
RFQ
EPJSC14-W
RFQ
FPJSE14-W
RFQ
FPJSE26-W
RFQ
스타일모델
ASP8-BK
RFQ
ASPD8-W
RFQ
ASS760-W
RFQ
스타일모델갱의 수
ASPD1-W1
RFQ
ASPD2-W2
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Adorne 시리즈 나사 없는 벽 플레이트

스타일모델색상자재갱의 수셰이프
AAWM1G3-HFFE1--1사각형.-
RFQ
AAWM2G-HFFE1--2사각형.5.29 "
RFQ
BAWC1G3-BS4--1사각형.3.45 "
RFQ
CAWC4G-BS4--4사각형.8.88 "
RFQ
DAWM1G2-MS4--1사각형.3.45 "
RFQ
EAWP3G-BR4-브론즈3직사각형의7.06 "
RFQ
FAWP1G3-BR4-브론즈1사각형.3.45 "
RFQ
GAWP4G-BR4-브론즈4직사각형의8.88 "
RFQ
AAWM3G-HFFE1--3직사각형의7.06 "
RFQ
HAWP3G-MG4-마그네슘3직사각형의7.06 "
RFQ
IAWM2G-MS4--2직사각형의5.29 "
RFQ
JAWP1G3-MG4-마그네슘1사각형.3.45 "
RFQ
KAWP4G-MG4-마그네슘4직사각형의8.88 "
RFQ
AAWC1G2-NB4-브론즈1사각형.-
RFQ
LAWM2GHFBR1-브론즈2사각형.5.29 "
RFQ
MAWP6G-TM1-티타늄6직사각형의12.5 "
RFQ
NAWP2G-GR4-석묵2직사각형의5.29 "
RFQ
OAWP1G2-TM6-티타늄1사각형.3.45 "
RFQ
PAWP6G-GR1-석묵6직사각형의12.5 "
RFQ
QAWC2G-BS4--2사각형.5.29 "
RFQ
RAWM4GHFBR1-브론즈4직사각형의8.88 "
RFQ
SAWP1G2-GR6-석묵1사각형.3.45 "
RFQ
TAWP3G-TM4-티타늄3직사각형의7.06 "
RFQ
UAWP2G-MG4-마그네슘2직사각형의5.29 "
RFQ
VAWP6G-MG1-마그네슘6직사각형의12.5 "
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

단면 토글 스위치 월 플레이트, 엔드 섹션

스타일모델색상
APJSE1-I상아
RFQ
BPJSE1-LA라이트 아몬드
RFQ
BPJSE1-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster 시리즈 단일 리셉터클 개구부

스타일모델색상
ATP7-라-
RFQ
BTPJ7-LA-
RFQ
CTP7-BK검정
RFQ
DTPJ7갈색
RFQ
CTP7갈색
RFQ
ETPJ7-GRY회색
RFQ
CTP7-GRY회색
RFQ
CTP7-I상아
RFQ
FTPJ7-I상아
RFQ
GTP7-레드빨간색
RFQ
HTPJ7-W
RFQ
ITP7-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

단일 리셉터클 열경화성 개구부

스타일모델색상
ASP7-라-
RFQ
BSPJ7-LA-
RFQ
CSP7갈색
RFQ
DSP72갈색
RFQ
ESP7-GRY회색
RFQ
FSPJ7-I상아
RFQ
GSP72-I상아
RFQ
HSP7-I상아
RFQ
ISPJ7-W
RFQ
JSP7-W
RFQ
KSP72-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster 시리즈 XNUMX 갱 토글 스위치 플레이트

스타일모델색상
ATP6-라-
RFQ
BTP6-BK검정
RFQ
CTP6갈색
RFQ
DTP6-GRY회색
RFQ
ETP6-I상아
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster 시리즈 XNUMX개의 갱 토글 스위치 플레이트

스타일모델색상
ATP3-라-
RFQ
BTPJ3-LA-
RFQ
CTP3-BK검정
RFQ
DTPJ3갈색
RFQ
ETP3갈색
RFQ
FTP3-GRY회색
RFQ
GTPJ3-GRY회색
RFQ
BTPJ3-I상아
RFQ
ETP3-I상아
RFQ
HTP3-레드빨간색
RFQ
ITPJ3-W
RFQ
ETP3-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

커뮤니케이션 월 플레이트

스타일모델색상두께
ATPTELTV-BK검정1"
RFQ
BTPTE1-BK검정0.5 "
RFQ
CTPCATV2-BK검정0.98 "
RFQ
DTPCATV2갈색-
RFQ
ETPTELTV갈색-
RFQ
FTPTE1갈색-
RFQ
GTPCATV2-I상아0.4 "
RFQ
HTPTE1-I상아0.35 "
RFQ
ATPTELTV-I상아0.35 "
RFQ
ITPTE1-LA라이트 아몬드0.35 "
RFQ
ATPTELTV-LA라이트 아몬드0.35 "
RFQ
JTPTE1-W0.1 "
RFQ
KTPCATV2-W0.1 "
RFQ
ATPTELTV-W0.1 "
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

토글 스위치 열경화성 세 갱 개구부

스타일모델색상
ASP3-라-
RFQ
BSPJ3-LA-
RFQ
CSPJ3갈색
RFQ
DSP3-GRY회색
RFQ
ESP3-I상아
RFQ
FSPJ3-I상아
RFQ
DSP3-W
RFQ
GSPJ3-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

토글 스위치 XNUMX개의 갱 부드러운 개구부

스타일모델두께
ASSJ20.032 "
RFQ
BSS20.032 "
RFQ
CSL20.032 "
RFQ
DSSO20.032 "
RFQ
ESS7400.032 "
RFQ
FSA20.04 "
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Trademaster 시리즈 Two Gang 토글 스위치 플레이트

스타일모델색상
ATP2-라-
RFQ
BTPJ2-LA-
RFQ
CTP2-BK검정
RFQ
DTP2갈색
RFQ
BTPJ2갈색
RFQ
ETP2-GRY회색
RFQ
BTPJ2-GRY회색
RFQ
DTPJ2-I상아
RFQ
DTP2-I상아
RFQ
FTP2-레드빨간색
RFQ
GTPJ2-W
RFQ
DTP2-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

토글 스위치 XNUMX개의 갱 개구부

스타일모델
ASB2
RFQ
BSB2-PB
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

토글 스위치 열경화성 XNUMX개의 갱 개구부

스타일모델색상
ASP2-라-
RFQ
BSPJ2-LA-
RFQ
CSP2갈색
RFQ
D스포2갈색
RFQ
DSPJ2갈색
RFQ
CSP2-GRY회색
RFQ
ESPO2-I상아
RFQ
CSP2-I상아
RFQ
ESPJ2-I상아
RFQ
FSP2-W
RFQ
GSPJ2-W
RFQ
HSPO2-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

XNUMX개의 갱 스무스 오프닝 월 플레이트

스타일모델
ASS743
RFQ
BSS746
RFQ
12...4243