전기 월 플레이트
새겨진 및 패드 인쇄 월 플레이트
토글 스위치 열경화성 XNUMX개 갱 개구부
토글 스위치 One Gang Smooth Openings
Trademaster Series One 갱 토글 스위치 플레이트
토글 스위치 열경화성 XNUMX개 갱 개구부
전원 콘센트 부드러운 벽 플레이트
Trademaster 시리즈 단일 리셉터클 개구부
조광기 / 스위치 월 플레이트
듀플렉스 리셉터클 / 블랭크 월 플레이트
허벨 배선 장치-Kellems 이중 콘센트/빈 벽면 플레이트는 일반적으로 울타리 영역 내부의 전기 장치 및 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 설치됩니다. 나일론/알루미늄/황동/스테인레스 스틸/아연 도금 강철 구조로 되어 있어 마찰이 적고 작업성이 뛰어나며 수명이 길어집니다. 이 벽 플레이트는 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 매끄러운/분말/브러시 마감으로 제공되며 0.06, 0.035 및 0.55 두께 변형으로 제공됩니다.
허벨 배선 장치-Kellems 이중 콘센트/빈 벽면 플레이트는 일반적으로 울타리 영역 내부의 전기 장치 및 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 설치됩니다. 나일론/알루미늄/황동/스테인레스 스틸/아연 도금 강철 구조로 되어 있어 마찰이 적고 작업성이 뛰어나며 수명이 길어집니다. 이 벽 플레이트는 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 매끄러운/분말/브러시 마감으로 제공되며 0.06, 0.035 및 0.55 두께 변형으로 제공됩니다.
스타일 라인 / GFCI 월 플레이트
Hubbell Wiring Device-Kellems 스타일 라인 / GFCI 월 플레이트는 미관을 개선하기 위해 곡선 모서리가 제공됩니다. 이 월 플레이트에는 고강도 자체 소화성 나일론 소재로 우수한 강도를 제공하는 견고한 리브가 있습니다. 1, 2, 3 및 4 갱 옵션으로 제공되는 다양한 스타일 라인/GFCI 월 플레이트 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 스타일 라인 / GFCI 월 플레이트는 미관을 개선하기 위해 곡선 모서리가 제공됩니다. 이 월 플레이트에는 고강도 자체 소화성 나일론 소재로 우수한 강도를 제공하는 견고한 리브가 있습니다. 1, 2, 3 및 4 갱 옵션으로 제공되는 다양한 스타일 라인/GFCI 월 플레이트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 크기 | 색상 | 건설 | 두께 | 컷아웃 | 마감재 | 자재 | 갱의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS26 | ₩7,000 | |||||||||
B | SS262 | ₩20,650 | |||||||||
C | NPJ26GY | ₩210 | |||||||||
D | NPJ262GY | - | RFQ | ||||||||
E | NPJ262R | - | RFQ | ||||||||
F | NPJ262 | ₩787 | |||||||||
G | NPJ26 | ₩210 | |||||||||
H | NPJ26I | - | RFQ | ||||||||
I | NPJ26R | - | RFQ | ||||||||
J | NPJ262I | - | RFQ | ||||||||
K | SWP262 | ₩175,000 | |||||||||
H | NP26I | - | RFQ | ||||||||
D | NP262GY | ₩315 | |||||||||
I | NP26R | - | RFQ | ||||||||
L | NP26OW | ₩367 | |||||||||
F | NP262 | ₩315 | |||||||||
M | NP264W | - | RFQ | ||||||||
N | SB26 | ₩24,727 | |||||||||
O | SB262 | ₩46,725 | |||||||||
J | NP262I | - | RFQ | ||||||||
G | NP26 | - | RFQ | ||||||||
P | NP26W | - | RFQ | ||||||||
Q | SWP26 | ₩136,010 | |||||||||
R | NP264I | ₩735 | |||||||||
S | NP263W | - | RFQ |
비금속 FS 커버 플레이트, 방수
Hubbell 배선 장치-Kellems 충격 방지 Valox 커버 플레이트는 전기 플러그를 덮어 충격과 부식으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 나일론/알루미늄/황동/열가소성/스테인레스 스틸/아연 도금 강철 구조로 되어 있어 마찰이 적고 열 안정성이 높으며 수명이 길어집니다. 이 벽면 플레이트는 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 매끄럽고 가벼운 질감/분말/브러시 마감 처리되어 있으며 4.56인치 및 4.62인치 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell 배선 장치-Kellems 충격 방지 Valox 커버 플레이트는 전기 플러그를 덮어 충격과 부식으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 나일론/알루미늄/황동/열가소성/스테인레스 스틸/아연 도금 강철 구조로 되어 있어 마찰이 적고 열 안정성이 높으며 수명이 길어집니다. 이 벽면 플레이트는 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 매끄럽고 가벼운 질감/분말/브러시 마감 처리되어 있으며 4.56인치 및 4.62인치 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 설치 | 색상 | 건설 | 갱의 수 | 플레이트 유형 | 크기 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL23909HG | ₩254,572 | |||||||||
B | NP8OIG | - | RFQ | ||||||||
C | SS8 | ₩7,000 | |||||||||
D | SS82 | ₩14,945 | |||||||||
E | HBLP8FS | ₩31,150 | |||||||||
F | NPJ82GY | - | RFQ | ||||||||
G | NP8R | - | RFQ | ||||||||
H | NPJ82W | - | RFQ | ||||||||
I | NPJ82I | - | RFQ | ||||||||
J | NPJ8 | - | RFQ | ||||||||
K | NP8I | - | RFQ | ||||||||
L | NP82 | - | RFQ | ||||||||
M | SB82 | ₩59,552 | |||||||||
N | SA82 | ₩31,797 | |||||||||
O | NP8BK | ₩297 | |||||||||
P | NP8GY | - | RFQ | ||||||||
H | NP82W | - | RFQ | ||||||||
Q | SWP8 | ₩125,702 | |||||||||
R | SS83 | ₩38,850 | |||||||||
S | SA8 | ₩13,125 | |||||||||
L | NPJ82 | - | RFQ | ||||||||
T | NP8W | - | RFQ | ||||||||
U | NP82BK | ₩315 | |||||||||
J | NP8 | - | RFQ | ||||||||
V | SB8 | ₩101,832 |
토글 스위치 / 스타일 라인 / GFCI 월 플레이트
허벨 배선 장치-Kellems 토글 스위치/스타일 라인/GFCI 벽면 플레이트는 일반적으로 인클로저 내부의 전기 장치 및 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 배치됩니다. 이 디바이더 플레이트에는 흔들리는 자체 질식 나일론 소재로 타의 추종을 불허하는 강도를 제공하는 하드코어 리브가 있습니다. 성형 및 스탬프 구조로 제공되는 다양한 토글 스위치/스타일 라인/GFCI 벽 플레이트를 찾아보세요.
허벨 배선 장치-Kellems 토글 스위치/스타일 라인/GFCI 벽면 플레이트는 일반적으로 인클로저 내부의 전기 장치 및 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 배치됩니다. 이 디바이더 플레이트에는 흔들리는 자체 질식 나일론 소재로 타의 추종을 불허하는 강도를 제공하는 하드코어 리브가 있습니다. 성형 및 스탬프 구조로 제공되는 다양한 토글 스위치/스타일 라인/GFCI 벽 플레이트를 찾아보세요.
배럴 키 잠금 / 2 위치 벽 플레이트
허벨 배선 장치-Kellems 배럴 키 벽 플레이트는 회전식 키 스위치용 컷아웃을 제공하면서 개방형 인클로저와 배선을 덮도록 설계되었습니다. 이 플레이트는 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 나사를 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다. 플레이트에는 On & Off 스위치 위치가 표시되어 있으며 매끄러운 마감 처리로 깔끔한 외관을 자랑합니다. 1개 및 2개 갱 변형으로 제공되는 다양한 배럴 키 플레이트 중에서 선택하십시오.
허벨 배선 장치-Kellems 배럴 키 벽 플레이트는 회전식 키 스위치용 컷아웃을 제공하면서 개방형 인클로저와 배선을 덮도록 설계되었습니다. 이 플레이트는 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 나사를 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다. 플레이트에는 On & Off 스위치 위치가 표시되어 있으며 매끄러운 마감 처리로 깔끔한 외관을 자랑합니다. 1개 및 2개 갱 변형으로 제공되는 다양한 배럴 키 플레이트 중에서 선택하십시오.
토글 스위치 월 플레이트
Hubbell Wiring Device-Kellems 토글 스위치 월 플레이트는 전기 인클로저 전면에 설치되어 인클로저 내부의 전기 기계 및 케이블을 보호합니다. 나일론/알루미늄/황동/스테인리스강/아연도금강 구조로 마찰이 적고 작업성이 뛰어나며 수명이 더 깁니다. 이 월 플레이트는 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 매끄러운/파우더/브러시 마감으로 코팅되어 있으며 4.62 및 4.63인치 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 토글 스위치 월 플레이트는 전기 인클로저 전면에 설치되어 인클로저 내부의 전기 기계 및 케이블을 보호합니다. 나일론/알루미늄/황동/스테인리스강/아연도금강 구조로 마찰이 적고 작업성이 뛰어나며 수명이 더 깁니다. 이 월 플레이트는 노출된 표면의 산화를 줄이기 위해 매끄러운/파우더/브러시 마감으로 코팅되어 있으며 4.62 및 4.63인치 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 갱의 수 | 색상 | 건설 | 크기 | 두께 | 폭 | 컷아웃 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P5I | ₩9,922 | |||||||||
B | P6I | ₩10,902 | |||||||||
C | P2I | ₩3,377 | |||||||||
D | P2R | ₩2,905 | |||||||||
E | PJ2GY | ₩3,202 | |||||||||
F | P5 | ₩9,922 | |||||||||
G | P3BK | ₩4,322 | |||||||||
H | PJ2I | ₩3,150 | |||||||||
I | P3W | ₩4,865 | |||||||||
J | P4W | ₩5,897 | |||||||||
K | P4 | ₩5,897 | |||||||||
L | P1 | ₩1,452 | |||||||||
M | P4I | ₩5,897 | |||||||||
N | P38W | ₩16,450 | |||||||||
O | P2W | ₩3,325 | |||||||||
P | PJ1 | ₩1,907 | |||||||||
Q | PJ1I | ₩1,907 | |||||||||
R | P3I | ₩5,862 | |||||||||
S | P1R | ₩1,400 | |||||||||
T | P2 | ₩3,377 | |||||||||
U | PJ3R | ₩6,125 | |||||||||
V | P3 | ₩4,620 | |||||||||
W | P6W | ₩10,902 | |||||||||
Q | P1I | ₩1,609 | |||||||||
X | PJ1GY | ₩1,855 |
더블 토글 스위치 / 스타일 라인 / GFCI 월 플레이트
허벨 배선 장치-Kellems 이중 토글 스위치/스타일 라인/GFCI 벽면 플레이트에는 장착 나사를 제자리에 고정하는 캡티브 나사 기능이 있습니다. 울타리 영역 내부의 전기 장치와 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 배치됩니다. 이 벽 플레이트에는 더 큰 강도와 높은 충격 저항을 제공하는 견고한 리브가 있습니다. 또한 자체 소화 나일론 본체 소재가 특징입니다. 흰색, 갈색, 회색 및 아이보리 색상으로 제공되는 다양한 이중 토글 스위치/스타일 라인/GFCI 월 플레이트 중에서 선택하세요.
허벨 배선 장치-Kellems 이중 토글 스위치/스타일 라인/GFCI 벽면 플레이트에는 장착 나사를 제자리에 고정하는 캡티브 나사 기능이 있습니다. 울타리 영역 내부의 전기 장치와 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 배치됩니다. 이 벽 플레이트에는 더 큰 강도와 높은 충격 저항을 제공하는 견고한 리브가 있습니다. 또한 자체 소화 나일론 본체 소재가 특징입니다. 흰색, 갈색, 회색 및 아이보리 색상으로 제공되는 다양한 이중 토글 스위치/스타일 라인/GFCI 월 플레이트 중에서 선택하세요.
토글 스위치/듀플렉스 리셉터클 월 플레이트
허벨 배선 장치-Kellems 토글 스위치/이중 콘센트 벽면 플레이트는 울타리 영역 내부의 전기 장치와 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 설치됩니다. 플레이트에는 울타리 영역 내부 장치의 스위치, 프레스 캐치, 콘센트 및 다양한 세그먼트에 대한 입구를 제공하는 개구부가 있습니다. 마찬가지로 이 플레이트는 상자 내부의 배선을 숨겨서 매력적인 외관을 유지합니다. 흰색, 갈색, 회색, 은색 및 아이보리 색상으로 제공되는 다양한 토글 스위치/이중 콘센트 벽면 플레이트 중에서 선택하세요.
허벨 배선 장치-Kellems 토글 스위치/이중 콘센트 벽면 플레이트는 울타리 영역 내부의 전기 장치와 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 설치됩니다. 플레이트에는 울타리 영역 내부 장치의 스위치, 프레스 캐치, 콘센트 및 다양한 세그먼트에 대한 입구를 제공하는 개구부가 있습니다. 마찬가지로 이 플레이트는 상자 내부의 배선을 숨겨서 매력적인 외관을 유지합니다. 흰색, 갈색, 회색, 은색 및 아이보리 색상으로 제공되는 다양한 토글 스위치/이중 콘센트 벽면 플레이트 중에서 선택하세요.
트위스트 잠금 리셉터클 월 플레이트
허벨 배선 장치-Kellems 트위스트 잠금 콘센트 벽면 플레이트에는 미적 개선을 위해 곡선 모서리가 제공됩니다. 장착 나사를 제자리에 고정하는 캡티브 나사 기능이 함께 제공됩니다. 이 벽 플레이트는 내구성이 뛰어난 리브와 충격에 강한 자가소화성 나일론 본체 소재를 사용하여 더 큰 강도를 제공합니다. 흰색, 갈색, 회색, 은색, 아이보리 색상으로 제공되는 다양한 트위스트 잠금 콘센트 벽면 플레이트 중에서 선택하세요.
허벨 배선 장치-Kellems 트위스트 잠금 콘센트 벽면 플레이트에는 미적 개선을 위해 곡선 모서리가 제공됩니다. 장착 나사를 제자리에 고정하는 캡티브 나사 기능이 함께 제공됩니다. 이 벽 플레이트는 내구성이 뛰어난 리브와 충격에 강한 자가소화성 나일론 본체 소재를 사용하여 더 큰 강도를 제공합니다. 흰색, 갈색, 회색, 은색, 아이보리 색상으로 제공되는 다양한 트위스트 잠금 콘센트 벽면 플레이트 중에서 선택하세요.
GFCI 월 플레이트
스트레이트 블레이드 월 플레이트
허벨 배선 장치-Kellems 직선 블레이드 벽면 플레이트는 울타리 영역 내부의 전기 장치와 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 설치됩니다. 플레이트에는 스위치, 프레스 캐치, 콘센트 및 울타리가 쳐진 영역 내부 장치의 다양한 세그먼트에 접근할 수 있는 개구부가 장착되어 있습니다. 이 플레이트는 또한 매력적인 외관을 유지하기 위해 상자 내부의 배선을 숨깁니다. 0.25 및 0.06 두께 변형으로 제공되는 다양한 직선 블레이드 벽 플레이트 중에서 선택하십시오.
허벨 배선 장치-Kellems 직선 블레이드 벽면 플레이트는 울타리 영역 내부의 전기 장치와 배선을 보호하기 위해 전기 인클로저 전면 위에 설치됩니다. 플레이트에는 스위치, 프레스 캐치, 콘센트 및 울타리가 쳐진 영역 내부 장치의 다양한 세그먼트에 접근할 수 있는 개구부가 장착되어 있습니다. 이 플레이트는 또한 매력적인 외관을 유지하기 위해 상자 내부의 배선을 숨깁니다. 0.25 및 0.06 두께 변형으로 제공되는 다양한 직선 블레이드 벽 플레이트 중에서 선택하십시오.
오디오 / 비디오 월 플레이트
더 알아보기
- 검사/검색도구
- 가방 및 가방 액세서리
- 펌프
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 플랫 헤드 스파이크
- 양단 나사산 스터드
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- 스플 라이스 키트
- 유연한 임펠러 받침대 펌프
- EDSAL 카운터 높이 보관 캐비닛, 표준 도어
- HANSON 숫자 세트
- RENEWABLE LUBRICANTS 유압 오일 드럼 노란색 55 갤런
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 메쉬 도어 캐비닛
- WOODHEAD 120065 시리즈 코드셋
- EATON S811+/S801+ 시리즈 전원 모듈 와이어 하네스 키트
- Cementex USA 안면 보호대
- LEWISBINS 스택 및 네스트 컨테이너 커버
- BARSKA 키 캐비닛 및 교체 태그