리놀륨 및 비닐 바닥재 도구 | Raptor Supplies 대한민국

리놀륨 및 비닐 바닥재 도구

필터

리놀륨 및 비닐 바닥재 도구는 리놀륨, VCT, 카펫, 시트 비닐, 코르크 밑 깔개 및 기타 바닥 깔개를 설치하는 데 이상적입니다. Raptor Supplies 다양한 종류의 비닐을 제공합니다...자세히 보기

BESSEY -

목재 바닥재 스트랩 클램프

스타일모델생산 능력크기가격
ASVH40013 피트13 피트₩57,190
BSVH400XL25 피트25 피트₩120,557
ROBERTS -

비닐 타일 절단기

스타일모델생산 능력건설처리가격
A10-90012 "직선 또는 9"대각선 절단알루미늄베이스, 탄소강 블레이드-₩560,472
B10-91818 "직선 또는 12"대각선 절단알루미늄베이스, 탄소강 블레이드강철₩833,437
C30002최대 12" x 12" 비닐 타일 절단경화 강철 블레이드가 있는 다이 캐스트 알루미늄 베이스기능성₩110,110
WESTWARD -

바닥 스크레이퍼

스타일모델전체 길이가격
A13A589-₩57,627
B23X8246.75 "₩650,352
C22UV2125 "₩160,755
BESSEY -

목재 바닥재 클램프

스타일모델생산 능력건설처리크기가격
APVA1"다이 캐스트레드 마감 목재1 "여행₩32,830
BPVZ6525 "다이 캐스트 및 스틸레드 마감 목재 및 강철25 "₩45,150
ROBERTS -

리놀륨 롤러

스타일모델생산 능력타입가격
A10-93535의 파운드.가벼움₩441,000
A10-95075의 파운드.Heavy-Duty 제품₩717,185
WESTWARD -

바닥 스크래퍼

스타일모델건설처리크기가격
A13P504용접 저탄소 강4-1 / 2 ft. 강철8 "블레이드 너비₩58,957
B13P507용접 강철강철14 "₩68,740
C13P508용접 강철강철18 "₩65,432
WESTWARD -

리놀륨 롤러 100 Lbs 스틸

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
13P506AA6AXQ₩ 571,655
BESSEY -

목재 바닥 스페이서 5 ~ 20mm 유리 나일론

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
AV2AD3TVX₩ 22,470
ROBERTS -

라미네이트 커터 8 인치 x 12mm 용량

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
10-35AE4AYV₩ 148,382
QEP -

가역 스크레이퍼 3 1 / 4w x 59 3 / 8l

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
82910BRAE4AYZ₩ 108,937
ROBERTS -

바닥 및 벽 스크레이퍼 4w x 19 L

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
10-294AE4AZA₩ 43,050
QEP -

조정 가능한 바닥 스크레이퍼 8 인치

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
62909QAE4로₩ 84,507
WESTWARD -

확장 플로어 롤러 7-1 / 2 x 17 ~ 27 인치 길이

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
13P503AA6AXM₩ 57,277
QEP -

헤비 듀티 바닥 스크레이퍼 7 In

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
75006QAC3UGF₩ 85,925
ROBERTS -

리놀륨 바닥 롤러 100 Lbs.

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
10-952AA4GDK₩ 891,344
ROBERTS -

바닥재 커터 1/2 인치 용량 9 인치 길이

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
10-60AC6NBX₩ 317,485

리놀륨 및 비닐 바닥재 도구

리놀륨과 비닐 바닥재 도구는 오래된 타일을 제거하는 것부터 마른 접착제를 긁어내는 것, 매끄러운 마무리를 위해 바닥을 굴리는 것까지 모든 바닥 깔기 단계를 용이하게합니다. Raptor Supplies 에서 제조한 다양한 퀵 컷 바닥재 도구를 제공합니다. 베시, 로버츠, QEP 및 Westward. 비닐 타일 절단기는 직선 절단 및 완벽한 모서리를 생성하는 반면 바닥 및 벽 롤러에는 고르지 않은 표면에 압력을 가하기 위해 분할된 롤러가 있습니다. 조정 가능한 바닥 스크레이퍼는 텔레스코핑, 쿠션 그립 핸들 디자인 및 강력한 비틀기 및 들어 올리기를 위한 뻣뻣한 블레이드가 있습니다. 다양한 조정 가능한 바닥 스크레이퍼, 확장 가능한 바닥 및 벽 롤러, 라미네이트 및 비닐 타일 절단기, 나무 바닥 스페이서 및 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

자주하는 질문

리놀륨 및 비닐 바닥 도구를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?

  • 바닥 스크레이퍼를 사용할 때는 작업 과정에서 먼지와 이물질이 많이 발생하므로 보안경, 장갑, 방진 마스크를 착용하십시오.
  • 도구, 바닥재 및 표면의 날카로운 모서리에 주의하고 절단 및 기타 부상을 방지하기 위해 접촉을 피하십시오.
  • 작업 공간을 깨끗하고 체계적으로 유지하십시오.

이 리놀륨 및 비닐 바닥 도구의 칼날을 연마하는 방법은 무엇입니까?

리놀륨 및 비닐 바닥 도구의 날은 줄이나 그라인더를 사용하여 날카롭게 할 수 있습니다.

퀵컷 바닥재 도구를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 요소는 무엇입니까?

  • 바닥재 종류
  • 바닥 두께
  • 설치 유형