나사 측정 게이지 | Raptor Supplies 대한민국

나사 측정 게이지

필터

스레드 게이지는 알 수 없는 볼트, 너트, 못, 호스, 드릴 비트, 핀, 리벳, 탭, 스레드 로드, 나사, 와셔 또는 와이어의 크기를 빠르고 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 이벤트...자세히 보기

GRAINGER -

스레드 식별자

스타일모델길이자재범위타입와이어 길이가격
ATH-COM-S21의스테인리스 강식별자 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 및 미터법 M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6×0.20, M1.8×0.35, M2×0.4, M2×0.25, M2.5×0.45, M2.5×0.35, M3×0.50, M3×0.35, M3.5×0.6, M3.5× 0.35스테인리스 강2.5의18의₩81,690
BTH-COM-L26의도금되는 강철 아연식별자 5/8"-11, 5/8"-18, 3/4"-10, 3/4"-16, 1"-8 및 1"-12 미터법 M14 x 1.5, M14 x 2.0, M16 x 1.5 , M16 x 2.0, M20 x 1.5, M20 x 2.5, M24 x 2.0, M24 x 3.0도금되는 강철 아연4의20의₩73,797
FABORY -

실 측정 게이지, 37인치 길이, 스틸, 0.9인치 두께

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
U00000.000.0002CG8JUA₩ 181,579
APPROVED VENDOR -

나사 측정 게이지

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
2EE44AB9NLV₩ 16,957
INNOVATIVE COMPONENTS -

스레드 식별자 끈, 표준 및 미터법

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3죠6AC9QNM₩ 73,815

나사 측정 게이지

스레드 게이지는 알 수 없는 볼트, 너트, 못, 호스, 드릴 비트, 핀, 리벳, 탭, 스레드 로드, 나사, 와셔 또는 와이어의 크기를 빠르고 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Fabory와 같은 브랜드의 다양한 스레드 게이지를 제공합니다. 그레인저 및 혁신적인 구성 요소. 이 게이지를 사용하면 균일한 공차, 향상된 강도 및 내구성을 위해 대량 생산된 나사산 부품을 측정할 수 있습니다. 나사 게이지를 포함하여 다양한 종류의 게이지가 있습니다. 여기에는 나사 스레드 인서트(STI), 단서 플러그, 링, 3선, 마이크로미터, XNUMX중 롤 비교기, 측정 와이어 및 롤 스레드 게이지가 포함됩니다.

자주 묻는 질문

스레드 게이지는 마이너 직경을 확인합니까?

  • 나사산 부분의 최대 마이너 및 피치 직경은 Go 나사 링 게이지를 사용하여 측정됩니다.
  • No-Go 나사 링 게이지에 따라 나사산 부분의 최소 피치 직경을 초과해서는 안 됩니다.

실 측정 게이지를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?

  • 스레드 게이지를 보관하는 동안 극한의 온도에 노출되지 않도록 하십시오.
  • 스레드 게이지가 녹슬거나 더러워지지 않도록 하십시오.
  • 스레드 게이지를 적시에 적절하게 윤활하십시오.
  • 스레드 측정 게이지의 정확도를 추적하십시오.