쿨컷XX 테크놀로지
이 Coolcut XX 샌딩 디스크는 사이클론 기술을 사용하여 대부분의 다른 샌딩 디스크를 사용한 후 오랫동안 재료를 제거합니다. 생산 속도를 높이는 데 이상적입니다. 이 싸이클론 기술은 용접 작업시 쉽고 원활한 절단을 도와줍니다. 이 샌딩 디스크는 간편한 장착과 빠른 디스크 교체를 위해 퀵 체인지 형식으로 제공됩니다.
1952년부터 Walter Surface Technologies는 금속 가공 산업을 위한 표면 처리 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 회사의 본사는 미국 코네티컷 주 윈저에 있습니다. 상세 보기
Water Surface Technologies의 카탈로그에는 전동 공구, 연마재, 화학 용액, 세척제, 탈지제, 윤활제, 용접 세척 시스템, 환경 솔루션 및 와이어 브러시가 포함되어 있습니다. 브랜드의 용접 청소 시스템은 수리, 손질 및 소규모 작업에 사용됩니다. 이 장치는 스테인리스강/알루미늄 표면의 TIG 또는 점 용접을 청소할 수 있습니다. Water Surface Technologies의 SURFOX 마킹 키트는 스테인레스 스틸, 알루미늄 및 티타늄 표면을 표시하는 데 사용됩니다.Water Surface Technologies 54D215 용접 세척 시스템 소모품 사용을 최소화하고 경제적인 세척 및 패시베이션을 제공하기 위해 광범위한 안전성과 생산성을 제공합니다. 브랜드의 54D055 용접 세척 시스템 섬세한 표면에서 완벽한 마무리를 보장하는 가변 전원 설정이 특징입니다. 이 시스템은 무게를 줄이고 휴대성을 높이기 위해 통합 탱크 대신 리필 가능한 전해질 카트리지를 사용합니다.
이러한 Walter Surface Technologies 제품은 일반적으로 크기가 큽니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
RAILCUT II 휠을 사용하면 눈부심 없이 모든 유형의 레일을 빠르게 절단할 수 있습니다. 그들은 구조적 강성과 추가 강도를 위한 강철 레일 구조를 가지고 있습니다. 이 바퀴는 강화를 위해 크게 강화되었습니다....더 읽기
범용 디버링, 샌딩, 마무리 및 표면 청소에 사용되는 유연한 롤 및 시트입니다. 이 핸드 패드 및 홀더는 불규칙한 표면에 적응할 수 있어 반복 작업에 없어서는 안 될 요소입니다....더 읽기
이 Coolcut XX 샌딩 디스크는 사이클론 기술을 사용하여 대부분의 다른 샌딩 디스크를 사용한 후 오랫동안 재료를 제거합니다. 생산 속도를 높이는 데 이상적입니다. 이 싸이클론 기술은 용접 작업시 쉽고 원활한 절단을 도와줍니다. 이 샌딩 디스크는 간편한 장착과 빠른 디스크 교체를 위해 퀵 체인지 형식으로 제공됩니다.
XTRACUT은 매우 높은 연삭력과 긴 서비스 수명을 위해 사용됩니다. 자체 연마가 가능한 최적화된 세라믹 입자를 탑재하여 고성능을 구현합니다. 강철 및 강철 생산을 위한 빠른 절단 샌딩 디스크입니다.
Walter Surface Technologies는 지속 가능한 제조 관행을 위해 노력하고 있으며 생분해성 Bio-Circle 세척 솔루션과 같은 다양한 친환경 제품을 제공합니다.
Walter Surface Technologies는 제품의 품질을 보장하기 위해 엄격한 품질 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. 이 회사는 고급 테스트 및 검사 방법을 사용하여 제품의 성능과 일관성을 모니터링하고 ISO 9001과 같은 국제 품질 표준을 준수합니다.
Enduro-Flex 플랩 디스크는 금속 표면을 연삭, 마무리 및 연마하도록 설계되었습니다. 지르코니아와 세라믹 그레인으로 제작되었으며 가공물의 윤곽에 맞는 유연한 디자인이 특징입니다.
Zip Wheels 절단 휠은 금속, 스테인리스 스틸 및 알루미늄을 빠르고 효율적으로 절단하도록 설계된 얇은 절단 휠입니다. 이 절단 휠은 산화알루미늄 및 탄화규소 연마재 구조를 가지고 있으며 강도와 내구성을 강화하기 위해 유리 섬유로 강화되었습니다. 그들은 앵글 그라인더 및 절단 톱과 함께 사용됩니다. 이 절단기는 또한 깨끗하고 부드러운 절단을 제공하여 버를 최소화하고 마무리 작업을 줄입니다.