Tramex Hygro-i2 상대 습도 프로브
Tramex Hygro-i2 상대 습도 프로브는 BS 8201, 8203, 5325 및 ASTM F2170 표준에 따라 콘크리트 바닥에서 현장 및 후드 유형 RH 테스트 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 이 신속하고 정확하며 재사용 가능한 프로브는 상대 습도 및 주변 RH, 이슬점 온도 및 파운드당 곡물도 측정합니다.
아일랜드 Wicklow 카운티의 Kilmacanogue에 본사를 두고 있는 Tramex는 1974년부터 바닥재 및 물 손상 복구 응용 프로그램과 실내 공기질 검사에 이상적인 고품질 테스트 장비를 제공하고 있습니다. 광범위한 제품 라인에는 습도 데이터 프로브, 온도계, 스캐너, 피드백 데이터 로거 및 복원 및 검사 키트가 포함됩니다. 상세 보기
트라멕스 전자 콘크리트 수분 측정기 콘크리트, 바닥 슬래브 및 스크리드의 수분 함량을 테스트하기 위해 배터리로 전원이 공급됩니다. 이 미터에는 판독값을 즉시 표시할 수 있는 선명한 아날로그 다이얼과 결과를 고정할 수 있는 보류 버튼이 있습니다. 브랜드의 지붕 및 벽 스캐너 지붕 및 벽 내부 시스템의 습기 상태 및 추적 누출에 대한 비파괴 평가를 위한 ASTM D7954 표준에 따라 설계되었습니다. 이 조작하기 쉬운 미터는 사용자가 깊이 침투 모드와 감도 모드 중에서 선택할 수 있는 다중 모드 기능(루핑/폼 지붕 단열 모드)을 갖추고 있습니다.
Tramex 제품의 파트 번호(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 Extech, Flir & Reed Instrument 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 수분 측정기 및 액세서리 또는 해양 조사 키트를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Tramex 제품은 일반적으로 크기가 작고 소형 포장이 필요합니다. 일부 모델은 키트 또는 다양한 부품 팩으로 제공되며 항공 화물이 아닌 택배 배송에 적합합니다.
Tramex Skipper 5 해양 수분계는 GRP 보아의 샌드위치 또는 코어 구조 내부의 과도한 수분을 즉각적이고 정확하게 감지하는 이중 깊이, 아날로그, 비파괴 장비입니다....더 읽기
이 CMEX5 수분 측정기는 콘크리트 슬래브 및 바닥의 수분 함량 및 상대 습도를 측정합니다. 온도, 이슬점, 주변 상대 습도를 측정하는 내장형 습도계...더 읽기
이 비파괴 스캐너는 분해하지 않고 ASTM D7954 표준에 따라 수분 측정, 측량 및 평평한 지붕 누수 감지에 사용됩니다. 인체 공학적이고 조작하기 쉬운 제어 장치가 있습니다. ...더 읽기
Tramex Hygro-i2 상대 습도 프로브는 BS 8201, 8203, 5325 및 ASTM F2170 표준에 따라 콘크리트 바닥에서 현장 및 후드 유형 RH 테스트 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 이 신속하고 정확하며 재사용 가능한 프로브는 상대 습도 및 주변 RH, 이슬점 온도 및 파운드당 곡물도 측정합니다.
Tramex 수분계는 테스트된 재료의 전기 임피던스가 수분 함량에 비례하여 변한다는 원리에 따라 작동합니다. 따라서 전기 임피던스의 변화를 측정하면 수분의 변화를 측정하게 됩니다.
Tramex 수분계는 다양한 스타일의 전극, 핸드 프로브, 교체 핀 및 교정 확인 도구와 같은 다양한 액세서리와 호환됩니다.
Skipper Plus 수분 측정기, 핀형 저항 측정기, 휴대용 전극, 디지털 습도계 및 선택적 적외선 표면 온도계가 포함된 Tramex MSK 해양 조사 키트는 해양 응용 분야에서 선체 또는 피팅의 과도한 수분을 감지하는 데 사용됩니다.