항목 | 콘크리트 수분 측정기 |
배터리 타입 | 9 V |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 아날로그 |
수분량 | 콘크리트에서 0 ~ 6 % |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 22.23 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 9026802000 |
원산지 | IE |
A. 최대 17%의 수분 측정값을 갖는 것이 허용됩니다. 17% 이상의 판독값은 포화 상태를 나타내며, 이는 건식 벽체를 교체해야 하며 향후 습기 축적을 방지하기 위해 측정해야 함을 의미합니다.
A. 나무 샘플을 테스트하려면 장치를 켜고 Scale 1을 선택한 다음 고무 전극을 나무 표면에 직접 누르십시오. 아날로그 다이얼의 맨 윗줄(교정이 5%에서 30%로 표시된 곳)에서 수분 비율을 읽습니다. 활성화 시 판독값이 18% 이상일 때 오디오 신호가 재생됩니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
CMEX2 | ₩ 1,390,690 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.