Emergi-Lite
Emergi-Lite는 비상 조명 솔루션, 조명 제품, EMEX라는 중앙 전원 공급 장치 시스템 및 비상 조명의 원격 테스트 및 관리를 위한 클라우드 기반 소프트웨어인 Naveo를 제공합니다. 이 제품은 계획 및 설치부터 관리 및 갱신에 이르기까지 비상 조명의 전체 수명주기 동안 사용자를 지원하도록 설계되었습니다.
ABB 브랜드인 Thomas & Betts는 100년 넘게 산업용 및 상업용 전기 부품을 제조해 왔습니다. 스위스 취리히에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 항공기 산업에서 와이어 하니스 조립을 용이하게 합니다. 상세 보기
다양한 크기, 색상 및 수량의 케이블 타이를 포함한 플라스틱 폴 구색 키트. 전선 및 케이블 관리 및 식별 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 4, 7 및 8 인치 길이 변형으로 제공
내 방사선 성을 특징으로하고 와이어 관리 애플리케이션에서 스테인리스 스틸 잠금을 용이하게하는 Fluor 폴리머로 제작되었습니다. 최대 150 ° C의 온도를 처리하는 케이블 및 전선과 함께 사용하기에 적합합니다. UL94V-0 가연성 등급
무연 구조를 특징으로하는 RoHS 및 CE 준수 배선 덕트; 포인트-투-포인트 라우팅 및 와이어 은폐를 위해 전기 인클로저 및 데이터 / 통신 패널과 함께 사용됩니다. 0.75 ~ 6 인치 폭과 1 ~ 5 인치 깊이 범위에서 사용 가능
매립형 장착 스타일의 CE 및 CSA 인증 난연성 PVC 배선 덕트 커버 포함; 와이어 덕트의 와이어 및 케이블을 외부 요소로부터 보호하는 데 사용됩니다. 커버가 미끄러지는 것을 방지하는 미끄럼 방지 라이너 기능
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 러그 압축 커넥터, 링 터미널, 도관 감소 부싱 및 와셔, 유연한 금속 도관 피팅, 케이블 커넥터, 도관 피팅, 터미널 블록 액세서리, 케이블 지지 그립 및 모터 리드 분리기가 포함됩니다.Thomas & Betts XNUMX개의 구멍 압축 커넥터 전원/접지 소스와 연결 지점 간의 연결을 제공하기 위해 스터드 또는 볼트에 고정하는 데 사용됩니다. 이 커넥터는 구조적 견고성과 향상된 전기 전도성을 위해 알루미늄/구리 구조를 갖추고 있습니다. 브랜드의 040 시리즈 내부 부싱 견고한/IMC 금속 도관용 목 부분에 파란색 절연 라이너가 있는 절연 강철 부싱이 특징입니다. 이 장치에는 추가 보호 및 수명을 위해 Dura-Plate 마감 처리가 되어 있습니다.
일부 Thomas & Betts 파트 번호은 해당 Burndy 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Thomas & Betts 제품을 보유하고 있습니다.
Thomas & Betts 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
Ty-Rap은 자동차, 항공우주, 전기, 통신 및 건설 분야에 안정적인 고정 솔루션을 제공하는 케이블 타이입니다. 그들은 최소화된 매끄럽고 노치가 없는 몸체를 가지고 있습니다. ...더 읽기
Lux-Ray LED 비상 배터리 시리즈는 실내 및 실외 건축 공간을 위한 악센트 조명 및 비상 조명으로 이중 기능을 제공합니다. 넓은 빔을 갖춘 LED 조명이 특징으로 밝은 빛을 전달합니다....더 읽기
Emergi-Lite는 비상 조명 솔루션, 조명 제품, EMEX라는 중앙 전원 공급 장치 시스템 및 비상 조명의 원격 테스트 및 관리를 위한 클라우드 기반 소프트웨어인 Naveo를 제공합니다. 이 제품은 계획 및 설치부터 관리 및 갱신에 이르기까지 비상 조명의 전체 수명주기 동안 사용자를 지원하도록 설계되었습니다.
Steel City 도관 시스템은 효과적인 케이블 보호 솔루션을 위해 경공업 시설, 사무실 건물 및 산업 구조물을 포함한 상업용 건설에 사용됩니다. 신뢰할 수 있는 고성능 시스템 솔루션을 위해 T&B 피팅 및 Steel City 피팅과 같은 최고 품질의 브랜드를 통합합니다. 이러한 시스템은 습하고 기름진 환경, 범용 배선 애플리케이션 및 무게 감소가 필요한 시나리오에서 유용합니다.
포크 터미널과 핀 터미널은 모두 독특한 디자인을 지닌 전기 커넥터 유형입니다. 포크 터미널은 스페이드 터미널이라고도 알려져 있으며 포크와 유사한 두 갈래 구조로 되어 있어 나사 터미널이나 스터드에 쉽게 부착할 수 있습니다. 이와 대조적으로 핀 터미널은 단일 접점이 있는 원통형 본체로 구성되며 일반적으로 호환 가능한 커넥터에 빠르게 삽입하는 데 사용되어 안전하고 안정적인 전기 연결을 보장합니다.