THOMAS & BETTS 유연한 금속 도관 피팅
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 251-30485-1276 | ₩1,157,604 | RFQ |
A | CI8903 | ₩2,492 | RFQ |
A | LL37CG-TB | ₩73,948 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 51629 | ₩192,360 | RFQ |
A | 51628 | ₩148,232 | RFQ |
A | H075GRSST-VIT | ₩367,108 | RFQ |
A | L150GRA-TB | ₩48,300 | RFQ |
A | RSK301 | ₩6,916 | RFQ |
A | 5337GR-SG | ₩279,720 | RFQ |
A | 5332GR-SG | ₩29,764 | RFQ |
LT6XES02B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
Thomas & Betts LT6XES02B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅은 유연한 금속 도관을 v 정션 박스, 인클로저 또는 피팅에 연결하고 고정합니다. 그들은 전기 배선을 위한 보호 경로를 제공하기 위해 전기 설비에서 유연한 금속 도관과 함께 사용됩니다. 이 피팅은 산업용 인클로저에 맞는 침투 보호 등급을 제공합니다. 그들은 유연한 기동성과 최적의 전기 배선 라우팅을 위해 3인치 정적 굽힘 반경과 5인치 동적 굽힘 반경을 가능하게 하는 피팅으로 향상된 성능을 위한 부드러운 압출 재킷을 가지고 있습니다.
Thomas & Betts LT6XES02B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅은 유연한 금속 도관을 v 정션 박스, 인클로저 또는 피팅에 연결하고 고정합니다. 그들은 전기 배선을 위한 보호 경로를 제공하기 위해 전기 설비에서 유연한 금속 도관과 함께 사용됩니다. 이 피팅은 산업용 인클로저에 맞는 침투 보호 등급을 제공합니다. 그들은 유연한 기동성과 최적의 전기 배선 라우팅을 위해 3인치 정적 굽힘 반경과 5인치 동적 굽힘 반경을 가능하게 하는 피팅으로 향상된 성능을 위한 부드러운 압출 재킷을 가지고 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BG48-TB | ₩134,484 | RFQ |
A | K10-610MS-M | ₩756 | RFQ |
A | KN10-610MS-D | ₩2,184 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | MCCNT240M16 | ₩124,516 | RFQ |
A | MCCNT95M8 | ₩31,472 | RFQ |
LTOES04G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
Thomas & Betts LTOES04G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅은 동작, 진동 및 굽힘을 처리할 수 있는 유연성이 필요한 공작 기계 및 산업 환경에 이상적입니다. 이 피팅은 햇빛 저항성과 실외 사용을 개선하기 위해 PVC 구조로 되어 있습니다. 그들은 물, 오일, 절삭유, 자외선, 화염 및 약한 산으로부터 보호하기 위해 용융 아연 도금 강철 코어와 PVC 압출 부드러운 재킷을 특징으로 합니다. 이 피팅은 최대 1000V 전압의 전기 회로에 사용할 수 있으며 UL 360 ID/OD 치수 요구 사항을 충족하여 표준 도관 크기와의 호환성을 보장합니다. IEC 및 CE 표준을 준수하며 쉽게 식별할 수 있도록 잉크젯 인쇄 등급 및 기술 정보가 있습니다. 이 피팅은 시리즈 3/8 스틸 피팅과 조화된 성능을 위해 6/12 ~ 155인치(52mm ~ 53mm) 범위의 트레이드 크기를 가지며 먼지와 물에 대한 안정적인 침투 보호 기능을 제공합니다.
Thomas & Betts LTOES04G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅은 동작, 진동 및 굽힘을 처리할 수 있는 유연성이 필요한 공작 기계 및 산업 환경에 이상적입니다. 이 피팅은 햇빛 저항성과 실외 사용을 개선하기 위해 PVC 구조로 되어 있습니다. 그들은 물, 오일, 절삭유, 자외선, 화염 및 약한 산으로부터 보호하기 위해 용융 아연 도금 강철 코어와 PVC 압출 부드러운 재킷을 특징으로 합니다. 이 피팅은 최대 1000V 전압의 전기 회로에 사용할 수 있으며 UL 360 ID/OD 치수 요구 사항을 충족하여 표준 도관 크기와의 호환성을 보장합니다. IEC 및 CE 표준을 준수하며 쉽게 식별할 수 있도록 잉크젯 인쇄 등급 및 기술 정보가 있습니다. 이 피팅은 시리즈 3/8 스틸 피팅과 조화된 성능을 위해 6/12 ~ 155인치(52mm ~ 53mm) 범위의 트레이드 크기를 가지며 먼지와 물에 대한 안정적인 침투 보호 기능을 제공합니다.
LT4GES06C 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
Thomas & Betts LT4GES06C 시리즈 유연한 금속 도관 피팅은 유연한 금속 도관이 사용되는 전기 설비에 사용됩니다. 이러한 피팅은 상업용 및 산업용 배선 시스템에서 유연한 금속 도관의 안전한 연결 및 라우팅을 용이하게 합니다. 습기, 기계적 스트레스 및 환경 요인으로부터 보호하여 전기 연결의 무결성을 보장합니다. 이 금속 도관 피팅은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 304 스테인리스강 구조를 갖추고 있습니다. 압출된 부드러운 재킷과 함께 제공되어 피팅과 함께 사용할 때 최적의 성능을 보장하고 설치 용이성과 신뢰성을 향상시킵니다.
Thomas & Betts LT4GES06C 시리즈 유연한 금속 도관 피팅은 유연한 금속 도관이 사용되는 전기 설비에 사용됩니다. 이러한 피팅은 상업용 및 산업용 배선 시스템에서 유연한 금속 도관의 안전한 연결 및 라우팅을 용이하게 합니다. 습기, 기계적 스트레스 및 환경 요인으로부터 보호하여 전기 연결의 무결성을 보장합니다. 이 금속 도관 피팅은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 304 스테인리스강 구조를 갖추고 있습니다. 압출된 부드러운 재킷과 함께 제공되어 피팅과 함께 사용할 때 최적의 성능을 보장하고 설치 용이성과 신뢰성을 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RA857-170M | ₩1,092 | RFQ |
A | RA857-170 | ₩924 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RB484-SC | ₩2,548 | RFQ |
A | RB257-200M | ₩1,064 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RB657-200M | ₩1,820 | RFQ |
A | RB717-200 | ₩1,204 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RBC14-6Y | ₩4,676 | RFQ |
A | RBD14-187A | ₩5,068 | RFQ |
A | RBC14-8 | ₩4,312 | RFQ |
더 알아보기
- 와이어코넥터
- 풍속계
- 바닥재
- 유리 섬유
- 윤활유
- 도구 상자 및 측면 캐비닛
- 플랫 헤드 스파이크
- 수평 조절 막대 및 삼각대
- 니켈 크롬 튜브
- 해양 핸드 펌프
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC 교체 센서
- ADVANTECH 12인치 테스트 체 셰이커, 디지털 타이머, 1/4 HP
- SPEC 곡선 디스크 스프링
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 케이블 보호기, 10 피트, PVC
- WOODHEAD 130108 시리즈 기계 조명
- VERMONT GAGE 표준 나사산 측정 와이어, Acme 29 Deg.
- BRADLEY 밸브 수리 키트
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 가드가 있는 방습 백열 기구
- MASTER APPLIANCE 방패
- CHAMPION COOLER 피스톤 링 세트