TECHLITE INSULATION
테크라이트 단열재 소개
Techlite Insulation은 제약, 식품 가공, 항공 우주, 양조장 및 양조장 산업 분야에 매우 안정적인 단열 솔루션을 제공해 왔습니다. 제품 카탈로그는 음향 폼, 패널 스톡, 피팅 및 인서트, 극저온 재킷 및 파이프 단열재로 구성됩니다. 이 브랜드의 특허받은 절연 폼은 ASTM-E84-25/50 표준을 충족하거나 초과하여 연기, 화염 및 고온 저항(최대 R 계수 7.07)을 제공하는 멜라민 수지로 만들어졌습니다. Techlite 879 시리즈 파이프 단열재는 박테리아 성장을 방지하기 위해 발포 단열재에 영구적으로 라미네이팅된 매끄럽고 반강성 PVC 외부 재킷이 특징이므로 클린룸 및 바이오 제약 처리 시설에서 사용하기에 이상적입니다. 이 브랜드는 또한 탱크, 용기, 철 파이프 또는 구리 튜브를 감싸는 개방형 셀 멜라민 플랫 시트를 제조합니다. 이 시트는 단열 기능 외에도 우수한 방음 기능과 넓은 작동 온도 범위(화씨 -40~350도)를 제공합니다. 다양한 크기와 색상으로 제공되는 다양한 Techlite Insulation 제품을 쇼핑하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 측정 장비
- 전등 안정기
- 하드웨어
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 자동차 윤활유
- 레버 체인 호이스트
- 주거용 월 마운트 팬
- 유압 밸브 매니 폴드
- 수은 유출 제어
- 드럼 안전 인클로저
- BANJO FITTINGS 임펠러
- VULCAN HART 다리 조립
- BALDOR MOTOR 농장용 모터, 단상, 발 장착형
- KERN AND SOHN KFD-V20 시리즈 계량 브리지
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 강철 인발 피니언 와이어
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 보어 스퍼 기어, 10 피치
- ARCHON INDUSTRIES Window Sight 흐름 표시기
- CLE-LINE 브리지 리머
- OSG 러핑 코발트 스퀘어 엔드밀
- ROBOT COUPE 나사