SENSOREX

Sensorex 카탈로그에는 생물학적 시스템, 회로 및 재료의 전기 신호 및 특성의 측정, 자극 및 탐색을 위한 다양한 전극 및 프로브가 포함되어 있습니다. 브랜드의 평평한 표면 pH 전극 탱크, 플룸 및 하수도 라인의 측정에 적합합니다. 침수 설계는 저속을 필요로 하는 고부유 고형물 응용 분야 및 응집 작업에 이상적입니다. 측정 표면에서 스크러빙 작업을 증가시키기 위해 흐름에 45도 각도로 설치할 수 있습니다. 센서렉스 송신기 브랜드 센서와 함께 사용되어 온도 판독값과 함께 pH 및 ORP 값을 표시합니다. DIN 레일 또는 파이프 마운트를 통해 벽이나 패널에 장착할 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Sensorex MPN은 동등한 Dixon, Vulcan Hart & Reed Instruments 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Sensorex 테스트 도구를 사용할 수 있습니다.

배송

Sensorex 트랜스미터 및 프로브는 설치 공간이 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 장치는 단기간 내에 배송될 수 있습니다. 보통 택배나 항공화물을 통해 발송됩니다.

센소렉스 소개

Sensorex 카탈로그에는 생물학적 시스템, 회로 및 재료의 전기 신호 및 특성의 측정, 자극 및 탐색을 위한 다양한 전극 및 프로브가 포함되어 있습니다. 브랜드의 평평한 표면 pH 전극 탱크, 플룸 및 하수도 라인의 측정에 적합합니다. 침수 설계는 저속을 필요로 하는 고부유 고형물 응용 분야 및 응집 작업에 이상적입니다. 측정 표면에서 스크러빙 작업을 증가시키기 위해 흐름에 45도 각도로 설치할 수 있습니다. 센서렉스 송신기 브랜드 센서와 함께 사용되어 온도 판독값과 함께 pH 및 ORP 값을 표시합니다. DIN 레일 또는 파이프 마운트를 통해 벽이나 패널에 장착할 수 있습니다.

주요 상품명

Sensorex 스마트 센서

Sensorex 스마트 센서

Sensorex 스마트 센서는 신호 처리 및 데이터 조작 기능을 모두 갖추고 있습니다. 이온 농도 측정 시 별도의 마이크로 송신기가 필요하지 않습니다. 또한, 이 센서 장치는 개방형 프로토콜 아날로그(4~20mA) 또는 디지털(MODBUS) 통신 기능을 갖추고 있습니다....

사용자에게 맞춤형 측정 시스템을 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다.

Sensorex 경쟁 우위

센서렉스 SAM-1

센서렉스 SAM-1

Sensorex SAM-1은 브랜드의 스마트 센서를 스마트폰, 태블릿에 연결할 수 있게 해주는 소프트웨어입니다. 편리한 pH, ORP, 전도도 및 온도 측정을 위해 헤드폰 잭을 통해 스마트폰과 센서를 신속하게 연결할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 사용자는 위치 이름 및 설명과 함께 시간, 날짜 및 GPS 좌표를 기록할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

MODBUS 지원 스마트 센서란 무엇입니까?

Sensorex MODBUS 지원 스마트 센서는 pH, 이온 농도 등과 같은 다양한 물 특성을 측정할 수 있습니다. 또한 모든 스마트폰과 결합하여 귀중한 데이터를 저장할 수 있습니다.

Sensorex 센서를 어떻게 교정합니까?

Sensorex 센서 교정에는 알려진 값이 있는 교정 용액에 센서를 담그고 해당 값과 일치하도록 센서 판독값을 조정하는 작업이 포함됩니다.

Sensorex 제품은 국내/국제 표준을 준수합니까?

모든 센서렉스 센서, 트랜스미터 및 전극은 RoHS 표준을 준수합니다.