충격 보호 시스템
Ringers 장갑은 TPR이 충격력을 분산시킬 만큼 충분히 탄력적이기 때문에 충격으로부터 손을 보호하는 주요 방법으로 TPR을 사용하는 시그니처 충격 보호 시스템이 특징입니다. 각 TPR 조각은 손의 등쪽에 안전하게 스티칭됩니다.
Ringers Gloves는 20년 이상 동안 엔지니어링 및 건설, 석유 및 가스, 군사, 광업, 안전, 식품 가공, 자재 취급 및 제조 산업의 응용 분야를 위한 가장 진보된 손 안전 장갑의 선두 제조업체였습니다. 상세 보기
손과 손가락의 전체 길이에 TPR 충격 보호 안감이 제공됩니다. 최대의 유연성과 향상된 가시성을 위해 6mm 아코디언 너클 디자인이 특징입니다. EN388 레벨 2 절단 및 펑크 저항에 대한 CE 등급
유리 절단, 판금 취급 및 자동차 조립 작업에 널리 사용됩니다. 특허받은 F3 기술을 사용하여 개발하여 CE 인증 충격 및 절단 방지 기능은 물론 하루 종일 착용 할 수있는 손재주와 편안함을 제공합니다.
손 상단에 너클 TPR 충격 보호 레이어가 장착되어 너클과 손가락을 완벽하게 덮습니다. Kevlar 스티칭이 있는 두 개의 분리 가능한 손가락과 유연성과 가시성을 각각 향상시키는 반사 손가락 팁이 특징입니다.
너클 전체에 6mm 분할 패딩이 있는 SuperCuff 손목 기술과 통합되어 안정적인 착용감을 제공합니다. 강화된 스티칭, 숨겨진 솔기 및 2겹 손가락 끝으로 극한의 내구성 제공
일부 Ringers 장갑은 동등한 Condor 또는 Ironclad 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Ringers 장갑을 사용할 수 있습니다.
이 Ringers 장갑은 작은 크기에서 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이 장갑은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 경량 충격 장갑은 절단 및 충격 위험으로부터 보호하고 탁월한 손재주와 느낌을 제공하기 위해 그레인 염소 가죽으로 설계되었습니다. 특허받은 TPR 디자인과 F3 테크노가 특징입니다....더 읽기
이 장갑은 손가락 전체와 손 윗부분에 TPR 충격 보호 기능이 있습니다. 손바닥 소재는 PVC로 만들어졌으며 Kevlar 스티칭으로 최적의 그립을 보장합니다. 그들은 결합 된 단열재를 가지고 있습니다....더 읽기
Ringers 장갑은 TPR이 충격력을 분산시킬 만큼 충분히 탄력적이기 때문에 충격으로부터 손을 보호하는 주요 방법으로 TPR을 사용하는 시그니처 충격 보호 시스템이 특징입니다. 각 TPR 조각은 손의 등쪽에 안전하게 스티칭됩니다.
이 브랜드는 Ansell Limited가 소유하고 있습니다.
사용자의 손가락에 최대한의 촉감과 그립을 제공합니다.
예, 충격으로부터 손가락과 너클을 보호하기 위해 ANSI/ISEA 승인을 받았습니다.