RAYMOND PRODUCTS

광범위한 제품 카탈로그에는 돌리/캐디, 파이프 랙, 캐스터 브레이크, 테이블/의자/책상 이동 장비, 패널/시트 이동 장비, 플랫폼 트럭, V자형 책 카트 및 관련 부품과 액세서리가 포함됩니다. Ramond's 책상 옮기는 사람 한 사람이 손쉽게 다양한 유형의 책상을 옮길 수 있도록 조작합니다. 이 장치는 롤 베어링, 단단한 고무 캐스터를 특징으로 하며 자유롭게 회전하여 쉽게 조작할 수 있습니다. 또한 높은 위치에서 자동으로 잠그고 편리하게 분리할 수 있는 안전 래치가 포함되어 있습니다. 강철과 철 주조로 제작되어 내구성이 강화되었으며 최대 800파운드의 하중을 견딥니다. 이 브랜드의 플랫폼 트럭 시설 주변에 무거운 상자, 건축 자재 및 가구를 쉽게 운반할 수 있는 용접 강철 강화 플랫폼 베이스가 있습니다. 이동이 편리한 두 개의(회전 및 고정) 캐스터와 이동 및 보관 편의를 위한 탈착식 푸시 핸들이 특징입니다.

상세 보기

견적요청

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Raymond Products MPN은 동등한 Dayton 및 Vestil 데스크 무버 및 패널 트럭에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 폐기된 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies Raymond Products와 동등한 제품을 구입할 수 있습니다.

배송

이 레이몬드 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중에 일부 제품이 손상될 수 있으므로 주의 깊게 포장해야 할 수 있습니다. 따라서 이 레이몬드 제품은 최소한의 다운타임을 위해 택배 배송 및 항공 운송으로 배송됩니다.

레이몬드 제품 소개

광범위한 제품 카탈로그에는 돌리/캐디, 파이프 랙, 캐스터 브레이크, 테이블/의자/책상 이동 장비, 패널/시트 이동 장비, 플랫폼 트럭, V자형 책 카트 및 관련 부품과 액세서리가 포함됩니다. Ramond's 책상 옮기는 사람 한 사람이 손쉽게 다양한 유형의 책상을 옮길 수 있도록 조작합니다. 이 장치는 롤 베어링, 단단한 고무 캐스터를 특징으로 하며 자유롭게 회전하여 쉽게 조작할 수 있습니다. 또한 높은 위치에서 자동으로 잠그고 편리하게 분리할 수 있는 안전 래치가 포함되어 있습니다. 강철과 철 주조로 제작되어 내구성이 강화되었으며 최대 800파운드의 하중을 견딥니다. 이 브랜드의 플랫폼 트럭 시설 주변에 무거운 상자, 건축 자재 및 가구를 쉽게 운반할 수 있는 용접 강철 강화 플랫폼 베이스가 있습니다. 이동이 편리한 두 개의(회전 및 고정) 캐스터와 이동 및 보관 편의를 위한 탈착식 푸시 핸들이 특징입니다.

주요 상품명

캐리 킹 파일 돌리

캐리 킹 파일 돌리

이 운반대는 산업 현장에서 파일 캐비닛, 가전제품, 드럼, 상자 또는 카톤을 옮기는 데 적합합니다. 레버 메커니즘을 사용하여 무거운 짐을 들어 올리면서 균형을 잡아 운반대가 넘어지는 것을 방지합니다. 미끄럼 방지 비닐 마감 처리되어 짐이 떨어지지 않도록 보호합니다....

플랫폼과 2개의 완전 회전형, 손상 없는 단단한 고무 캐스터가 있어 어느 방향으로든 하중을 쉽게 이동할 수 있습니다.

로얄 시리즈 돌리

로얄 시리즈 돌리

이 견고한 다목적 운반대는 크고 무거운 짐을 최소한의 힘으로 한 곳에서 다른 곳으로 들어 올려 운반할 수 있습니다. 두꺼운 게이지 전기 용접 강철 튜브를 사용하여 최대 800파운드(약 XNUMXkg)의 하중을 견딜 수 있으며, 혹독한 환경에서도 뛰어난 안정성을 제공합니다. 손상 없는 비닐 포장재로 제작되었습니다....

움직일 때 하중을 완화하고 안전하게 제자리에 고정하는 데 사용됩니다.

HD 시리즈 캐디

HD 시리즈 캐디

이 견고한 캐디는 매우 크거나 크기가 큰 물품을 간편하고 편리하게 옮기는 데 적합합니다. 차량과 화물의 무게를 지탱하는 무공기 타이어가 장착되어 있어 창틀, 문, 합판, 패널 등을 쉽게 이동할 수 있습니다.

테이블 토터

테이블 토터

이 제품은 산업 및 상업 시설에 무거운 접이식 테이블을 적재하고 설치하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인으로 문을 쉽게 통과할 수 있습니다. 또한, 원형 또는 직사각형 테이블 이동을 위한 브레이크가 장착된 페놀릭 캐스터와 하중을 견딜 수 있는 강철 프레임이 포함되어 있습니다....

최대 1000파운드

레이먼드 제품의 경쟁 우위

테이블 / 시트 휠러

테이블 / 시트 휠러

이 독특한 휠러는 시트 품목을 원하는 곳으로 쉽게 옮길 수 있도록 설계되었습니다. 롤링 중이거나 방치될 때에도 하중을 고정하는 고정 클립이 포함되어 있습니다. 강철 채널은 최대 2cm(1인치) 두께의 소재를 수용하며, 비닐 코팅 처리되어 품목이 휠러에서 미끄러지는 것을 방지합니다. 이 2인용 이동 장비는...

접이식 테이블, 문, 사무실 칸막이 패널, 무거운 합판을 옮기는 데 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

공압 고무 바퀴의 목적은 무엇입니까?

공압 고무 바퀴는 견인력과 균형감을 더해 거칠거나 고르지 않은 지형에서도 쉽게 움직일 수 있습니다.

푸시 핸들이란?

푸시 핸들을 사용하면 프리휠 모드(즉, 브레이크를 적용하지 않은 상태)에서 로우 프로파일 호퍼를 쉽게 조작할 수 있습니다.

테이블 토터를 어떻게 작동하나요?

  • 테이블을 놓을 위치까지 테이블 토터를 굴려 놓기만 하면 됩니다.
  • 중력을 이용해 테이블을 쉽게 위치시킬 수 있도록 테이블 다리를 확장합니다.
  • 테이블에 물건을 싣으려면 과정을 역으로 밟아서 테이블을 보관 장소로 옮기면 됩니다. 이렇게 하면 무거운 테이블을 손으로 들어 올리는 번거로움을 없앨 수 있습니다.