X 시리즈 와셔
이 제품은 Nord-Lock 쐐기형 잠금 기능과 혁신적인 스프링 효과를 결합하여 여러 개의 클램프 부품, 짧은 클램프 길이, 연성 금속, 개스킷, 코팅, 플라스틱 복합재 및 열 사이클링과 같은 잦은 볼트 풀림 및 느슨해짐 위험으로부터 최대의 안전성을 제공합니다....
이 회사는 다양한 Combi-Bolt 및 X-시리즈 와셔, 쐐기 잠금 와셔, 스프링 잠금 와셔, 소켓 고정 나사 및 휠 너트. 설치/제거가 쉬운 Nord-Lock 휠 너트는 미리 윤활 처리되어 있으며 온로드 및 오프로드 차량의 휠을 고정하도록 설계되었습니다. 노드락 쐐기 잠금 와셔 동하중이나 심한 진동에 노출되는 볼트 체결부를 고정하기 위해 마찰 대신 장력을 사용하십시오. 이 와셔는 스틸/254 SMO 스테인리스 스틸/316 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 일반/델타 보호 마감 처리가 되어 있습니다. +/-0.25mm에서 +/-0.03인치 범위의 두께 공차를 제공합니다.
상세 보기일부 Nord-Lock MPN은 동일한 Fabory 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Nord-Lock 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Nord-Lock 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Nord-Lock 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 회사는 다양한 Combi-Bolt 및 X-시리즈 와셔, 쐐기 잠금 와셔, 스프링 잠금 와셔, 소켓 고정 나사 및 휠 너트. 설치/제거가 쉬운 Nord-Lock 휠 너트는 미리 윤활 처리되어 있으며 온로드 및 오프로드 차량의 휠을 고정하도록 설계되었습니다. 노드락 쐐기 잠금 와셔 동하중이나 심한 진동에 노출되는 볼트 체결부를 고정하기 위해 마찰 대신 장력을 사용하십시오. 이 와셔는 스틸/254 SMO 스테인리스 스틸/316 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 일반/델타 보호 마감 처리가 되어 있습니다. +/-0.25mm에서 +/-0.03인치 범위의 두께 공차를 제공합니다.
이 제품은 Nord-Lock 쐐기형 잠금 기능과 혁신적인 스프링 효과를 결합하여 여러 개의 클램프 부품, 짧은 클램프 길이, 연성 금속, 개스킷, 코팅, 플라스틱 복합재 및 열 사이클링과 같은 잦은 볼트 풀림 및 느슨해짐 위험으로부터 최대의 안전성을 제공합니다....

Nord-Lock은 쐐기 잠금 기술을 사용하여 심한 진동과 동적 하중 하에서도 볼트 체결부가 풀리지 않도록 합니다. 너트나 볼트를 조이면 톱니가 맞물리는 표면을 잡아 고정합니다. 캠 각도가 나사산 피치보다 크기 때문에 캠이 쐐기 효과를 발생시켜 볼트가 풀리는 것을 방지합니다. ...
Rolf Steinbock은 Nord-Lock 와셔를 발명했습니다.
Nord-Lock 와셔는 제자리에 고정되지 않고 접합부가 없고 와셔보다 단단한 결합 표면에는 권장되지 않습니다.