NORD-LOCK 웨지 잠금 와셔
필터
스타일 | 모델 | 마감재 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 로크웰 경도 | 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1539 | 델타 프로텍트 | M18 | 0.77 " | 강철 | 1.36 " | 최소 46 HRC | - | 0.13 " | ₩ 17,622 | |
B | 1515 | 델타 프로텍트 | #8 | 0.17 " | 강철 | 0.3 " | 최소 46 HRC | M4 | 0.07 " | ₩ 29,417 | |
C | 2707 | 델타 프로텍트 | 9 / 16 " | 0.6 " | 강철 | 1.21 " | 최소 46 HRC | 9 / 16 " | 0.13 " | ₩ 539,437 | |
D | 2147 | 델타 프로텍트 | 1 / 2 " | 0.53 " | 강철 | 1" | 최소 46 HRC | 1 / 2 " | 0.13 " | ₩ 280,542 | |
E | 1537 | 델타 프로텍트 | 5 / 8 " | 0.67 " | 강철 | 1.21 " | 최소 46 HRC | M16 | 0.13 " | ₩ 25,672 | |
F | 1535 | 델타 프로텍트 | 9 / 16 " | 0.6 " | 강철 | 1.21 " | 최소 46 HRC | M14 | 0.13 " | ₩ 24,377 | |
G | 1534 | 델타 프로텍트 | 9 / 16 " | 0.6 " | 강철 | 0.91 " | 최소 46 HRC | M14 | 0.13 " | ₩ 37,887 | |
H | 1533 | 델타 프로텍트 | 1 / 2 " | 0.53 " | 강철 | 1" | 최소 46 HRC | 1 / 2 " | 0.13 " | ₩ 32,567 | |
I | 1531 | 델타 프로텍트 | M12 | 0.51 " | 강철 | 1" | 최소 46 HRC | - | 0.13 " | ₩ 35,105 | |
J | 1529 | 델타 프로텍트 | 7 / 16 " | 0.45 " | 강철 | 0.73 " | 최소 46 HRC | M11 | 0.1 " | ₩ 30,782 | |
K | 1528 | 델타 프로텍트 | M10 | 0.42 " | 강철 | 0.83 " | 최소 46 HRC | - | 0.1 " | ₩ 28,507 | |
L | 1527 | 델타 프로텍트 | M10 | 0.42 " | 강철 | 0.65 " | 최소 46 HRC | - | 0.1 " | ₩ 35,472 | |
M | 1541 | 델타 프로텍트 | 3 / 4 " | 0.79 " | 강철 | 1.54 " | 최소 46 HRC | 3 / 4 " | 0.13 " | ₩ 21,245 | |
N | 1512 | 델타 프로텍트 | #5 | 0.13 " | 강철 | 0.28 " | 최소 46 HRC | M3 | 0.07 " | ₩ 29,417 | |
O | 2727 | 델타 프로텍트 | 1" | 1.1 " | 강철 | 1.91 " | 최소 46 HRC | 1" | 0.18 " | ₩ 795,794 | |
P | 1307 | 델타 프로텍트 | M20 | 21.4 mm | 강철 | 30.7mm | 최소 46 HRC | - | 3.4 mm | ₩ 422,309 | |
Q | 1262 | 델타 프로텍트 | M12 | 13.0 mm | 강철 | 19.5mm | 최소 46 HRC | - | 2.5 mm | ₩ 375,934 | |
R | 1236 | 델타 프로텍트 | 5 / 16 " | 0.34 " | 강철 | 0.65 " | 최소 46 HRC | 5 / 16 " | 0.1 " | ₩ 240,940 | |
S | 2901 | 델타 프로텍트 | M130 | 133.4 mm | 강철 | 178 | 최소 46 HRC | M130 | 9.5 mm | ₩ 1,261,172 | |
T | 1218 | 델타 프로텍트 | #10 | 0.21 " | 강철 | 0.43 " | 최소 46 HRC | - | 0.07 " | ₩ 250,372 | |
U | 1212 | 델타 프로텍트 | #8 | 0.17 " | 강철 | 0.35 " | 최소 46 HRC | - | 0.07 " | ₩ 250,302 | |
V | 2898 | 델타 프로텍트 | M115 | 118.4 mm | 강철 | 165 | 최소 46 HRC | M115 | 9.5 mm | ₩ 1,180,655 | |
W | 1206 | 델타 프로텍트 | #5 | 0.13 " | 강철 | 0.28 " | 최소 46 HRC | - | 0.07 " | ₩ 232,925 | |
X | 2890 | 델타 프로텍트 | 3" | 3.11 " | 강철 | 4.33 | 최소 46 HRC | 3" | 0.37 " | ₩ 966,035 | |
Y | 2887 | 델타 프로텍트 | 2 1 / 2 | 2.64 " | 강철 | 3.74 | 최소 46 HRC | 2 1/2파운드 | 0.28 " | ₩ 148,277 | |
Z | 2885 | 델타 프로텍트 | 2 1 / 4 | 2.33 " | 강철 | 3.35 | 최소 46 HRC | 2 1 / 4 " | 0.28 " | ₩ 153,650 | |
A1 | 2724 | 델타 프로텍트 | 1 1 / 8 | 1.24 " | 강철 | 2.3 | 최소 46 HRC | 1 1 / 8 " | 0.26 " | ₩ 571,375 | |
B1 | 2789 | 델타 프로텍트 | M18 | 19.5 mm | 강철 | 34.5mm | 최소 46 HRC | - | 3.4 mm | ₩ 795,392 | |
C1 | 2804 | 델타 프로텍트 | 7 / 8 " | 0.92 " | 강철 | 1.36 " | 최소 46 HRC | 7 / 8 " | 0.13 " | ₩ 619,027 | |
D1 | 1523 | 델타 프로텍트 | 5 / 16 " | 0.34 " | 강철 | 0.53 " | 최소 46 HRC | M8 | 0.1 " | ₩ 34,002 | |
E1 | 2742 | 델타 프로텍트 | 1 1 / 4 | 1.35 " | 강철 | 2.3 | 최소 46 HRC | 1 1/4파운드 | 0.26 " | ₩ 570,920 | |
F1 | 2148 | 델타 프로텍트 | 1 / 4 " | 0.28 " | 강철 | 0.53 " | 최소 46 HRC | 1 / 4 " | 0.1 " | ₩ 209,265 | |
G1 | 1644 | 델타 프로텍트 | 9 / 16 " | 0.6 " | 강철 | 0.91 " | 최소 46 HRC | 9 / 16 " | 0.13 " | ₩ 263,952 | |
H1 | 1559 | 델타 프로텍트 | M42 | 1.7 " | 강철 | 2.48 | 최소 46 HRC | - | 0.26 " | ₩ 24,447 | |
I1 | 1557 | 델타 프로텍트 | 1 3 / 8 | 1.47 " | 강철 | 2.48 | 최소 46 HRC | M36 | 0.26 " | ₩ 24,500 | |
J1 | 1555 | 델타 프로텍트 | 1 1 / 4 | 1.35 " | 강철 | 2.3 | 최소 46 HRC | M33 | 0.26 " | ₩ 26,075 | |
K1 | 1553 | 델타 프로텍트 | 1 1 / 8 | 1.24 " | 강철 | 2.3 | 최소 46 HRC | M30 | 0.26 " | ₩ 26,075 | |
L1 | 1552 | 델타 프로텍트 | 1 1 / 8 | 1.24 " | 강철 | 1.85 | 최소 46 HRC | M30 | 0.23 " | ₩ 18,340 | |
M1 | 1549 | 델타 프로텍트 | 1" | 1.1 " | 강철 | 1.91 " | 최소 46 HRC | 1" | 0.18 " | ₩ 18,427 | |
N1 | 1545 | 델타 프로텍트 | 7 / 8 " | 0.92 " | 강철 | 1.65 | 최소 46 HRC | M22 | 0.18 " | ₩ 30,572 | |
O1 | 1526 | 델타 프로텍트 | 3 / 8 " | 0.41 " | 강철 | 0.83 " | 최소 46 HRC | 3 / 8 " | 0.1 " | ₩ 30,187 | |
P1 | 1516 | 델타 프로텍트 | #8 | 0.17 " | 강철 | 0.35 " | 최소 46 HRC | M4 | 0.07 " | ₩ 29,417 | |
Q1 | 2883 | 델타 프로텍트 | M48 | 49.6 mm | 강철 | 75mm | 최소 46 HRC | - | 7 mm | ₩ 130,270 | |
R1 | 1513 | 델타 프로텍트 | #6 | 0.15 " | 강철 | 0.3 " | 최소 46 HRC | M3.5 | 0.07 " | ₩ 29,417 | |
S1 | 1341 | 델타 프로텍트 | 1 1 / 8 | 1.24 " | 강철 | 1.85 | 최소 46 HRC | 1 1 / 8 " | 0.13 " | ₩ 584,412 | |
T1 | 1250 | 델타 프로텍트 | M10 | 10.7 mm | 강철 | 21mm | 최소 46 HRC | - | 2.5 mm | ₩ 413,472 | |
U1 | 1226 | 델타 프로텍트 | M6 | 6.5 mm | 강철 | 13.5 | 최소 46 HRC | - | 2.5 mm | ₩ 252,315 | |
V1 | 1219 | 델타 프로텍트 | M6 | 6.5 mm | 강철 | 10.8 | 최소 46 HRC | - | 1.8 mm | ₩ 179,112 | |
W1 | 2899 | 델타 프로텍트 | M120 | 123.4 mm | 강철 | 170 | 최소 46 HRC | M120 | 9.5 mm | ₩ 1,207,605 | |
X1 | 1208 | 델타 프로텍트 | #6 | 0.15 " | 강철 | 0.35 " | 최소 46 HRC | - | 0.07 " | ₩ 249,182 | |
Y1 | 2897 | 델타 프로텍트 | M110 | 113.4 mm | 강철 | 155 | 최소 46 HRC | M110 | 9.5 mm | ₩ 1,153,687 | |
Z1 | 2896 | 델타 프로텍트 | M105 | 108.4 mm | 강철 | 150 | 최소 46 HRC | M105 | 9.5 mm | ₩ 1,127,035 | |
A2 | 2892 | 델타 프로텍트 | M85 | 88.1 mm | 강철 | 120 | 최소 46 HRC | M85 | 9.5 mm | ₩ 1,019,602 | |
B2 | 2888 | 델타 프로텍트 | M68 | 71.1 mm | 강철 | 100 | 최소 46 HRC | M68 | 9.5 mm | ₩ 885,517 | |
C2 | 2886 | 델타 프로텍트 | M60 | 63.1 mm | 강철 | 90 | 최소 46 HRC | M60 | 7 mm | ₩ 151,270 | |
D2 | 2884 | 델타 프로텍트 | 2" | 2.11 " | 강철 | 3.15 | 최소 46 HRC | 2" | 0.28 " | ₩ 172,550 | |
E2 | 3051 | 델타 프로텍트 | 1" | 1.1 " | 강철 | 1.54 " | 최소 46 HRC | 1" | 0.13 " | ₩ 21,122 | |
F2 | 2735 | 델타 프로텍트 | 1 3 / 8 | 1.47 " | 강철 | 2.48 | 최소 46 HRC | 1 3 / 8 " | 0.26 " | ₩ 608,685 | |
G2 | 2730 | 델타 프로텍트 | 7 / 8 " | 0.92 " | 강철 | 1.65 | 최소 46 HRC | 7 / 8 " | 0.18 " | ₩ 686,087 | |
H2 | 1520 | 델타 프로텍트 | M6 | 0.26 " | 강철 | 0.53 " | 최소 46 HRC | - | 0.1 " | ₩ 29,592 | |
I2 | 1519 | 델타 프로텍트 | M6 | 0.26 " | 강철 | 0.43 " | 최소 46 HRC | - | 0.07 " | ₩ 30,012 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 렌치 세트
- AC 기어 모터
- 그리스 건
- 파일럿 공기 제어 밸브
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 파이프/튜브/절연
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 냉각 팬 및 액세서리
- 작물 종묘장 및 조경
- 용접봉 및 와이어
- ROCKWOOD 견고한 도어 스톱
- ACCUFORM SIGNS 검사 태그, 15mil RP 플라스틱, 5-3/4" x 3-1/4"
- TMI 절연 트럭 커튼
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 1018, 7/8 인치
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 1144
- COOPER B-LINE 유형 12 리프트 오프 커버 배선 홈통
- BANJO FITTINGS 와셔
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 새들, 소켓 엔드, 단일 콘센트, 흰색, EPDM O-링
- VOLLRATH 플러그